絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(3)
- 0.2~0.4未満(3)
- 0.4~0.6未満(3)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(3)
- 3~4未満(4)
- 4~5未満(2)
- 5~6未満(13)
- 7~8未満(2)
- 10~20未満(26)
- 20~30未満(22)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 1000~2000未満(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(6)
- 瑞穂化成工業(52)
- エスコ(37)
- ニッコー(25)
- 三商(23)
- SCAT(18)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(17)
- サンプラテック(16)
- 三宝(16)
- 小泉製麻(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- エム・あい(13)
- TRUSCO(11)
- DICプラスチック(11)
- スイコー(10)
- RotopaX(ロトパックス)(10)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- プラテック(8)
- KAUTEX(8)
- ブランドをもっと見る

扁平缶 広口活栓付瓶
アズワン(18件のレビュー)¥3,960~税込¥4,356~1個当日出荷回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)タイプ扁平缶、広口口内径(Φmm)95口数片口活栓回転式口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
スクエアーボトル(活栓付き)
アズワン(37件のレビュー)¥2,030~税込¥2,233~1個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なしコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
ポリタンク
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。材質PE(ポリエチレン)タイプポリタンク容量(L)10目盛なし耐熱温度(℃)90~110コックなし
ヘンペイスクエアボトル コックなし
アズワン¥5,207税込¥5,7281本当日出荷容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)タイプ扁平缶(コック無)目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックなしアズワン品番1-2168-01
ヘンペイ広口活栓付瓶
アズワン(2件のレビュー)¥4,158~税込¥4,574~1個当日出荷材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム口内径(Φmm)98.5コック先端部寸法(Φmm)19
スクエアーボトル(活栓なし)
アズワン(10件のレビュー)¥1,287~税込¥1,416~1個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なしコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
ヘンペイスクエアボトル コック付き
アズワン(4件のレビュー)¥6,712税込¥7,3831本欠品中容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプ扁平缶(コック付)目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックありアズワン品番1-2168-02コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
ポリタンク
アズワン¥1,480税込¥1,6281個当日出荷少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。仕様1つ口寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5容量(L)5内径(Φmm)タンク口:43アズワン品番3-5939-03タンクサイズ195×145×250mm
EGボトル(小残液タイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥4,455~税込¥4,901~1個当日出荷底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ
アズワン¥1,890税込¥2,0791個当日出荷チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。材質タンク/PE、ノズル/PVCタイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)口内径(Φmm)(タンク) 36ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-01
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用
アズワン¥2,760~税込¥3,036~1個当日出荷廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!容量(L)20口内径(Φmm)(タンク)49
ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器
アズワン¥599~税込¥659~1個翌々日出荷フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用
アズワン¥1,430税込¥1,5731個翌々日出荷チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-04タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
ピュアボトル
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1箱(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
ユニオンコンテナーII型 スクエア 容器
アズワン¥569~税込¥626~1個翌々日出荷フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。仕様容器材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数2層
スクエアーボトル
アズワン¥2,624~税込¥2,886~1個当日出荷持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)1目盛(mL)500口径(Φmm)43外径(Φmm)12(コック先端部)
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション
アズワン(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。仕様20L用ノズル付きキャップ材質ノズル/PVCタイプ20L用ノズル付きキャップノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-14
手提げ平角瓶 コック付
アズワン(2件のレビュー)¥5,089税込¥5,5981本当日出荷容量(L)10材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mmタイプコック付き口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280アズワン品番1-2169-01
ユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプ
アズワン¥839~税込¥923~1個翌々日出荷ガスバリア性に優れています。仕様容器(多層)材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
角型手提瓶(目盛りなし)
アズワン¥2,594税込¥2,8531個当日出荷容量(L)10仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
密閉バケツ・ミニ 角 15L
アズワン¥1,390税込¥1,5291個翌々日出荷やわらかいフタでしっかり密閉します。材質本体、フタ/ポリエチレン(PE)寸法(mm)310×290×275質量(g)810容量(L)15アズワン品番4-4515-12
ESD洗浄瓶 CEシリーズ
アズワン¥1,360~税込¥1,496~1個翌々日出荷帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。材質本体/PE(ポリエチレン)色青表面抵抗値(Ω)10E11以下
ラボタン
アズワン¥2,480~税込¥2,728~1本3日以内出荷本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム口内径(Φmm)Φ33.5
ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし)
アズワン(1件のレビュー)¥1,620税込¥1,7821個3日以内出荷コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。 本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。 ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。 開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。仕様活栓なし、目盛りなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴムタイプソフトタイプ口内径(Φmm)33.5
扁平缶 広口瓶(目盛りなし)
アズワン¥2,772~税込¥3,049~1個翌々日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE口内径(Φmm)96
角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし
アズワン¥72税込¥791個3日以内出荷5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2706-05
ヘンペイ広口活栓付瓶
アズワン¥4,554税込¥5,0091個当日出荷回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。 耐薬コック仕様が新登場!材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
ラボタン
アズワン¥2,590税込¥2,8491本3日以内出荷本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)290×192×263、(ラベルエリア)190×80容量(L)10口内径(Φmm)33.5アズワン品番4-4038-11
廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズ
アズワン¥4,290~税込¥4,719~1個当日出荷から翌々日出荷UN規格に対応しています。材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200
万能バット フロロテクト PBシリーズ
アズワン¥5,830~税込¥6,413~1個当日出荷樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れています。材質PP(表面フッ素化処理)