絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(17)
- 0.2~0.4未満(13)
- 0.4~0.6未満(7)
- 0.6~0.8未満(1)
- 0.8~1未満(1)
- 1~2未満(14)
- 2~3未満(6)
- 3~4未満(5)
- 4~5未満(4)
- 5~6未満(12)
- 9~10未満(7)
- 10~20未満(18)
- 20~30未満(26)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(10)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(1)
ブランド
- Quality Environmental Containers(12)
- アズワン(10)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(10)
- 瑞穂化成工業(9)
- ULINE(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- サンプラテック(3)
- ケニス(3)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(3)
- 積水成型工業(2)
- BeHAUS(2)
- レオナ(2)
- TARSONS(2)
- KAUTEX(2)
- スイコー(1)
- TRUSCO(1)
- フロンケミカル(1)
- ニッコー(1)
- 三商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む
0.2~0.4未満(13)
0.2未満(17)
0.4~0.6未満(7)
1~2未満(14)
2~3未満(6)
5~6未満(12)
9~10未満(7)
10~20未満(18)
20~30未満(26)
50~60未満(10)

PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ
TriForest¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。 PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。 ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。 微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP径(Φmm)63(キャップ)
純水貯蔵瓶(ウォータータンク)
ニッコー¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。使用温度範囲(℃)0~70
テーパージャー・タンク
NIKKO(ニッコーハンセン)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
細口瓶ケミカルコック付
瑞穂化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷から6日以内出荷仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌々日出荷仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃口内径(Φmm)86
BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)
アズワン(1件のレビュー)¥4,475税込¥4,9231個当日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なし容量(L)20口内径(Φmm)175アズワン品番5-033-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
強化びん PP
TGK(東京硝子器械)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷から8日以内出荷20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。材質(本体)ポリプロピレンコポリマー使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPEオートクレーブの可否可
大型瓶 γ線滅菌済 10L
Fudau Biotech¥17,800~税込¥19,580~1個翌々日出荷バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。材質PC容量(L)10耐熱温度(℃)-80~+125滅菌方法γ線滅菌済オートクレーブの可否121℃(30分)
UN段ボール・金属缶輸送キット
ULINE¥6,298税込¥6,9281セット翌々日出荷国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング寸法(mm)金属缶:Φ165×190容量(mL)金属缶:3780規格UN規格:4G/Y9.5/S段ボールサイズ(mm)217×217×244アズワン品番4-4103-12
スチロール容器A型(押蓋式)
サンプラテック¥6,598税込¥7,2581箱当日出荷透明タイプの押蓋式サンプル容器です。用途サンプルの保管に。トラスコ品番816-2626材質ポリスチレン幅(mm)28容量(mL)10高さ(mm)45口径(mm)24
取手付大型ボトル コック付
レオナ¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)色乳白色口径(Φmm)83取手あり目盛間隔(mL)1000
セプタム付きボトル・広口 レベル2 24本入
Quality Environmental Containers¥21,980税込¥24,1781箱(24本)当日出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52色茶容量(mL)110径(Φmm)58(キャップ)アズワン品番4-4811-06クラス(洗浄)レベル2
セプタム付きボトル・広口 未洗浄 24本入
Quality Environmental Containers¥20,980税込¥23,0781箱(24本)当日出荷材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52色茶容量(mL)110径(Φmm)58(キャップ)アズワン品番4-4811-05クラス(洗浄)未洗浄
セプタム付きボトル・広口 レベル2 24本入
Quality Environmental Containers¥26,980税込¥29,6781箱(24本)当日出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52色透明容量(mL)110径(Φmm)58(キャップ)アズワン品番4-4811-04クラス(洗浄)レベル2
セプタム付きボトル・広口 未洗浄 24本入
Quality Environmental Containers¥23,980税込¥26,3781箱(24本)10日以内出荷材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52色透明容量(mL)110径(Φmm)58(キャップ)アズワン品番4-4811-03クラス(洗浄)未洗浄
セプタム付きボトル・広口 レベル2 24本入
Quality Environmental Containers¥21,980税込¥24,1781箱(24本)当日出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52色透明容量(mL)60径(Φmm)53(キャップ)アズワン品番4-4811-02クラス(洗浄)レベル2
セプタム付きボトル・広口 未洗浄 24本入
Quality Environmental Containers¥20,980税込¥23,0781箱(24本)当日出荷材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52色透明容量(mL)60径(Φmm)53(キャップ)アズワン品番4-4811-01クラス(洗浄)未洗浄
セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入
Quality Environmental Containers¥12,980税込¥14,2781箱(24本)当日出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色茶容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-06クラス(洗浄)レベル2
セプタム付きボトル・細口 未洗浄 24本入
Quality Environmental Containers¥9,998税込¥10,9981箱(24本)91日以内出荷材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色茶容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-05クラス(洗浄)未洗浄
セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入
Quality Environmental Containers¥11,980税込¥13,1781箱(24本)10日以内出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色透明容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-04クラス(洗浄)レベル2
セプタム付きボトル・細口 未洗浄 24本入
Quality Environmental Containers¥9,898税込¥10,8881箱(24本)10日以内出荷材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色透明容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-03クラス(洗浄)未洗浄
セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入
Quality Environmental Containers¥11,980税込¥13,1781箱(24本)当日出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色茶容量(mL)125径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-02クラス(洗浄)レベル2
セプタム付きボトル・細口 未洗浄 24本入
Quality Environmental Containers¥9,998税込¥10,9981箱(24本)10日以内出荷材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色茶容量(mL)125径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-01クラス(洗浄)未洗浄
UN段ボール用PPテープ
ULINE¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷UN段ボール梱包キット(S-22151、S-22152、S-7347、S-7349、S-18284、S-18285)に使用可能なテープです。 粘着面は強い粘着力を持ちます。材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)201使用温度範囲(℃)-17~60アズワン品番4-4101-01
ポリエチレン容器
三商¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。種別広口瓶材質本体・キャップ:PE、取手:PP容量(L)20全高(mm)450口内径(Φmm)99外径(mm)305取手あり
RIC-20-2(側面穴)
積水成型工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。 リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。用途液体の配送・保管に仕様(液出し口)本体側面穴トラスコ品番795-4182材質ポリエチレン(PE)幅(mm)364色白色高さ(mm)304質量(g)15奥行(mm)364
大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ)
フロンケミカル¥289,800~税込¥318,780~1個103日以内出荷耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)口形状広口
ナルゲン透明活栓付角型瓶
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
活栓付き角型びん 高密度PE製
TGK(東京硝子器械)¥26,980~税込¥29,678~1本8日以内出荷蒸留水用に適します。半透明。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん PP製
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1本8日以内出荷溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん PC製
TGK(東京硝子器械)¥38,980~税込¥42,878~1本8日以内出荷冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)ポリカーボネートボトル形状角型