絞り込み
容量(L)
- 0.2~0.4未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 4~5未満(1)
- 5~6未満(1)
- 9~10未満(4)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(5)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- アズワン(11)
- Quality Environmental Containers(11)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(10)
- 瑞穂化成工業(9)
- ULINE(6)
- サンプラテック(3)
- ケニス(3)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(3)
- 積水成型工業(2)
- BeHAUS(2)
- レオナ(2)
- TARSONS(2)
- KAUTEX(2)
- スイコー(1)
- TRUSCO(1)
- ニッコー(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「容量(L)」から絞り込む
0.2~0.4未満(1)
1~2未満(1)
2~3未満(1)
4~5未満(1)
5~6未満(1)
9~10未満(4)
10~20未満(1)
20~30未満(5)

フッ素加工活栓付角型びん
TGK(東京硝子器械)¥39,980~税込¥43,978~1本8日以内出荷フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)フッ素加工HDPE目盛あり材質(キャップ)ポリプロピレンボトル形状角型取手あり
強化びん PP
TGK(東京硝子器械)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷から8日以内出荷20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。材質(本体)ポリプロピレンコポリマー使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPEオートクレーブの可否可
活栓付き角型びん PP製
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1本8日以内出荷溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん 高密度PE製
TGK(東京硝子器械)¥26,980~税込¥29,678~1本8日以内出荷蒸留水用に適します。半透明。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん PC製
TGK(東京硝子器械)¥38,980~税込¥42,878~1本8日以内出荷冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)ポリカーボネートボトル形状角型