絞り込み
外径(Φmm)
  • 30
  • 20(17)
  • 21(19)
  • 22(15)
  • 25(41)
  • 40(19)
  • 50(140)
  • 58(17)
  • 75(104)
  • 80(24)
  • 95(20)
  • 100(660)
  • 102(17)
  • 125(196)
  • 150(130)
  • 180(71)
  • 200(56)
  • 250(40)
  • 300(60)
  • 360(15)
適合材
  • アルミ(12)
  • ステンレス(11)
  • セラミックス(1)
  • 木工(10)
  • (12)
粒度・番手
  • 60(6)
  • 80(4)
  • 100(9)
  • 120(6)
  • 150(4)
  • 180(6)
  • 240(8)
  • 320(7)
  • 400(6)
  • 600(6)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
穴径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3(16)
  • 6(3)
  • 10(5)
  • 12(6)
砥材
  • A(11)
  • WA(3)
  • Z(1)
ブランド
  • イチグチ(11)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • ウシオ(UHT)(2)
  • ベッセル(2)
  • TRUSCO(1)
  • ミニター(1)
  • ムラキ(1)
イチグチ・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・ウシオ(UHT)・ベッセル・TRUSCO・ミニター・ムラキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)フェルトディスクヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(25枚)
当日出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
ポリパー(093・123用) ウシオ(UHT)ポリパー(093・123用)ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1ケース(150枚)ほか
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。 専用ラバーパット(5391)付。
用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入取付寸法M7×P0.75
ポリング ベッセルポリングベッセル
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
外径(Φmm)30適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12
ペーパーディスク TRUSCOペーパーディスクTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット(10枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。適合材各種金属外径(Φmm)30内径(Φmm)12厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500砥粒WA
ペーパディスク ムラキペーパディスクムラキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
ソフト綿バフ NSK(ナカニシ)ソフト綿バフNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷
幅(mm)5タイプソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)45
ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)ユニロン取替丸シートヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
フェルトバフ ミニターフェルトバフミニター
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
ディスクW (#320) イチグチディスクW (#320)イチグチ
148税込163
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#120) イチグチディスクW (#120)イチグチ
148税込163
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
7,298税込8,028
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)6入数(枚)10
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(25枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
ラプリング ベッセルラプリングベッセル
4,798税込5,278
1セット(30個)
当日出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
#120 Φ30 NSL ウシオ(UHT)#120 Φ30 NSLウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1箱(25枚)
当日出荷
外径(mm)30内径(Φmm)12粒度120トラスコ品番297-0511質量(g)49質量(g/枚)1.96
ディスクW (#60) イチグチディスクW (#60)イチグチ
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨粒度60砥材アルミナ種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#180) イチグチディスクW (#180)イチグチ
148税込163
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1パック
翌々日出荷
フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1本ほか
翌々日出荷
細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーホイールNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm イチグチセラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mmイチグチ
6,798税込7,478
1箱(10本)
3日以内出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。トラスコ品番244-9477軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度180(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)30羽根枚数76
研磨布ディスク(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(ジルコニア)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1箱(80枚)ほか
5日以内出荷
仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク電着 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドディスク電着ヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1箱(5枚)
41日以内出荷
タイプΦ1電着最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ディスク(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
34,980税込38,478
1箱(150枚)
5日以内出荷
砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクW (#80) イチグチディスクW (#80)イチグチ
148税込163
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#600) イチグチディスクW (#600)イチグチ
149税込164
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#400) イチグチディスクW (#400)イチグチ
148税込163
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨粒度400砥材アルミナ種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#240) イチグチディスクW (#240)イチグチ
148税込163
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨粒度240砥材アルミナ種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#150) イチグチディスクW (#150)イチグチ
148税込163
1個ほか
翌々日出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#100) イチグチディスクW (#100)イチグチ
148税込163
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨粒度100砥材アルミナ種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスク研磨材