絞り込み
外径(Φmm)
  • 75
  • 20(17)
  • 22(15)
  • 25(41)
  • 30(31)
  • 40(19)
  • 50(126)
  • 58(17)
  • 60(15)
  • 80(24)
  • 95(19)
  • 100(587)
  • 102(13)
  • 125(146)
  • 150(112)
  • 180(60)
  • 200(37)
  • 250(25)
  • 300(41)
  • 360(15)
適合材
  • アルミ(24)
  • ガラス(15)
  • ステンレス(26)
  • セラミックス(19)
  • 木工(6)
  • 樹脂(9)
  • 石材(8)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(6)
  • (25)
  • 銅・真鍮(10)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 40(10)
  • 60(12)
  • 80(15)
  • 100(11)
  • 120(17)
  • 150(6)
  • 180(14)
  • 240(15)
  • 300(1)
  • 320(10)
  • 400(10)
  • 600(4)
  • 800(1)
  • その他(2)
穴径(Φmm)
  • 6(10)
  • 6.35(1)
  • 9.5(1)
  • 9.53(11)
  • 10(5)
  • 12.7(18)
  • 12.70(1)
  • 15(13)
砥材
  • A(6)
  • SD(8)
  • Z(2)
  • その他(8)
ブランド
  • イチグチ(22)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • H&H(7)
  • Axel(7)
  • SK11(7)
  • ニューレジストン(6)
  • ミニター(6)
  • エスコ(5)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
  • サンフレックス(5)
  • 有明鍍研材工業(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • 光陽社(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・H&H・Axel・SK11・ニューレジストン・ミニター・エスコ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・サンフレックス・有明鍍研材工業・FUJI STAR(三共理化学)・NSK(ナカニシ)・光陽社・3M(スリーエム)・TRUSCO・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
積サイザルバフ 有明鍍研材工業積サイザルバフ有明鍍研材工業(13件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNADFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ミニPホイル ニューレジストンミニPホイルニューレジストン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
ハイピッチペーパー HRAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRADFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
六角軸布バフ SK11六角軸布バフSK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
積みサイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)積みサイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)10適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
サンダーバフ サンフレックスサンダーバフサンフレックス(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)25材質不織布適合アーバー(4002、4001H、4002H)粒度#180相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000
フェルトバフ 京セラインダストリアルツールズフェルトバフ京セラインダストリアルツールズ
939税込1,033
1枚
当日出荷
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに外径(Φmm)75内径(Φmm)12.7幅(mm)15取付厚(mm)10
スカットディスク(N) SC イチグチスカットディスク(N) SCイチグチ(1件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷から3日以内出荷
砥材SC材質サーファイスコンディショニング対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク(N) BB イチグチスカットディスク(N) BBイチグチ(3件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。 そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。 研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネルバフ H&HネルバフH&H
779税込857
1個
当日出荷
木製品・金属・樹脂・石工品の最終艶出し用 鏡面研磨には各種研磨剤をご使用になると効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
75mm/12.7mm フェルトバフ エスコ75mm/12.7mm フェルトバフエスコ(1件のレビュー)
605税込666
1個
当日出荷
エスコ品番EA818-82外径(Φmm)75
フェルトホイル イチグチフェルトホイルイチグチ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。種別フェルト研磨材の構造フェルト適合ツール両頭グラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSスカットコンクリート用 イチグチBSスカットコンクリート用イチグチ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。
用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし、コンクリ打継ぎの面合わせ、汚れ落とし。材質ジルコニア、シリコンカーバイド、鉄外径(Φmm)外径:75
布バフ H&H布バフH&H
609税込670
1個
当日出荷から翌日出荷
金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
ミニRホイル ニューレジストンミニRホイルニューレジストン
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
GPクリーニングホイール TRUSCOGPクリーニングホイールTRUSCO
5,198税込5,718
1パック(10個)
当日出荷
柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。穴径(Φmm)10厚さ(mm)15粒度120相当
キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
349税込384
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5適合材樹脂・木・竹
ミニQuickペーパー ニューレジストンミニQuickペーパーニューレジストン
2,698税込2,968
1箱(5枚)
当日出荷
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
ミニFCディスク ニューレジストンミニFCディスクニューレジストン
5,198税込5,718
1箱(5枚)
当日出荷
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業穴径(Φmm)10適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
マイルドテクノ 75mm イチグチマイルドテクノ 75mmイチグチ(1件のレビュー)
689税込758
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨外径(mm)75内径(Φmm)15砥材酸化アルミニウム種別マイルドテクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
白バフ SK11白バフSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
積層バフ SK11積層バフSK11
989税込1,088
1個
当日出荷
当たりが強く、研磨力に優れています。乾式にてそのまま使用できます。
用途金属表面のクリーニング用。金属のサビ取り、小さなバリ取り、塗装前の下地取り。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
ナチュラルバフィングパッド 3M(スリーエム)ナチュラルバフィングパッド3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛トラスコ品番836-3360質量(g)15外径(Φmm)75サイズ(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0539
GPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)GPディスク ミニヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1箱(5個)
23日以内出荷
弾性を得る為に、研磨布を立てて製作したディスクです。弾性があり、加工物に馴染みやすく、発熱性が低く、被研磨物の変質が少ないです。錆取り・バリ取り、金属表面や木材・プラスチックの研磨に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
固羽布(金剛砂荒磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)固羽布(金剛砂荒磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ミニクイックエフシー ニューレジストンミニクイックエフシーニューレジストン
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷
ネジ込み式タイプなので手早く脱着できます。 クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず綺麗に仕上げができます。 通気性があるので目づまりせず、研磨焼けが生じません。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業適合本体GR-M58(75)KS・GR-M58(75)KL砥材A使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチック
ユニTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)ユニTOPディスク ミニヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1箱(10枚)
5日以内出荷から29日以内出荷
砥材アルミナ
サイザルバフ サンフレックスサイザルバフサンフレックス(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質サイザル麻許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
堅バフ サンフレックス堅バフサンフレックス(1件のレビュー)
649税込714
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度180砥材ダイヤモンド種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスグリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2
刃物手入れ補修用ディスク イチグチ刃物手入れ補修用ディスクイチグチ
199税込219
1個
当日出荷
充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。材質アルミナ粒度100直径(Φmm)75取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
サイザルバフ SK11サイザルバフSK11
879税込967
1個
当日出荷
金属の粗みがき用、鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。
用途金属の粗みがき用。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
エメリーバフ ヤナセ(柳瀬)エメリーバフヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1箱(5個)
18日以内出荷から20日以内出荷
厚さ(mm)8
堅バフ H&H堅バフH&H
969税込1,066
1個
翌日出荷
木製品・金属・石工品等の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
ディスク研磨材