絞り込み
外径(Φmm)
  • 80
  • 20(17)
  • 22(15)
  • 25(41)
  • 30(31)
  • 40(19)
  • 50(126)
  • 58(17)
  • 60(15)
  • 75(93)
  • 95(19)
  • 100(587)
  • 102(13)
  • 125(146)
  • 150(112)
  • 180(60)
  • 200(37)
  • 250(25)
  • 300(41)
  • 360(15)
適合材
  • アルミ(2)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(3)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
粒度・番手
  • 40(1)
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 240(4)
  • 320(3)
  • 400(3)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
穴径(Φmm)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 15(4)
砥材
  • SD(4)
  • その他(4)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • イチグチ(4)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • コンパクトツール(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • TRUSCO(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • SI(2)
  • ケーイング(1)
ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・大塚刷毛製造・コンパクトツール・SHINANO(信濃機販)・TRUSCO・U-TOOLS (埼玉精機)・SI・ケーイング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウールバフ U-TOOLS (埼玉精機)ウールバフU-TOOLS (埼玉精機)
769税込846
1個
当日出荷
対応製品83P、83HP・52寸法(mm)Φ80×15外径(Φmm)80
ボアバフ コンパクトツールボアバフコンパクトツール(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに材質ウール、ウレタンスポンジ厚さ(mm)30
ウレタンバフ(細目) U-TOOLS (埼玉精機)ウレタンバフ(細目)U-TOOLS (埼玉精機)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
対応製品83P、83HP・52寸法(mm)Φ80×20外径(Φmm)80
MFバフ 大塚刷毛製造MFバフ大塚刷毛製造
999税込1,099
1枚
当日出荷から4日以内出荷
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5枚)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)材質ナイロン繊維穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
フラットコットンバフ 大塚刷毛製造フラットコットンバフ大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
4,998税込5,498
1箱(5個)ほか
当日出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)80穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
ストライプコットンバフ 大塚刷毛製造ストライプコットンバフ大塚刷毛製造
999税込1,099
1枚
当日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
ウールバフ SHINANO(信濃機販)ウールバフSHINANO(信濃機販)
5,498税込6,048
1セット(5枚)
当日出荷
直径(Φmm)80質量(g)50タイプウールバフ
ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)ユニロン取替丸シートヤナセ(柳瀬)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
みるきーバフ ケーイングみるきーバフケーイング
1,598税込1,758
1枚
9日以内出荷から12日以内出荷
超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。 超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。
材質超細密発泡スポンジ
ペーパーフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
コットン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)コットン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
28,980税込31,878
1箱(5個)
5日以内出荷
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
バフ SHINANO(信濃機販)バフSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(5個)
当日出荷
直径(Φmm)80内径(Φmm)10
スーパーダイヤ マイルドディスク イチグチスーパーダイヤ マイルドディスクイチグチ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
外径(mm)80内径(Φmm)15粒度400砥材ダイヤモンド種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ マイルドディスク イチグチスーパーダイヤ マイルドディスクイチグチ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バフ SIバフSI
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7264材質ホワイトウレタンバフ厚さ(mm)19質量(g)7外径(Φmm)80
バフ SIバフSI
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7270材質ウールバフ厚さ(mm)14質量(g)10外径(Φmm)80
ユニロンブラックホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイール(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1箱(3個)
23日以内出荷
下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)フェルト(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
28,980税込31,878
1箱(5個)
5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1箱(5個)
5日以内出荷
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーダイヤ マイルドディスク イチグチスーパーダイヤ マイルドディスクイチグチ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ マイルドディスク イチグチスーパーダイヤ マイルドディスクイチグチ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
外径(mm)80内径(Φmm)15粒度100砥材ダイヤモンド種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウールバフ コンパクトツールウールバフコンパクトツール
619税込681
1個
翌々日出荷
適合機種942,450P-L,942GSなど寸法(mm)15×80外径(Φmm)80バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク研磨材