絞り込み
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 30(5)
  • 50(21)
  • 51(1)
  • 58(7)
  • 70(1)
  • 75(5)
  • 80(7)
  • 90(5)
  • 95(11)
  • 100(75)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
適合材
  • アルミ(25)
  • ガラス(8)
  • コンクリート(10)
  • ステンレス(42)
  • セラミックス(10)
  • タイル(4)
  • チタン・ニッケル(1)
  • ブロック(4)
  • レンガ(2)
  • 木工(13)
  • 樹脂(5)
  • (1)
  • 石材(11)
  • (36)
  • 銅・真鍮(2)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 40(42)
  • 50(2)
  • 60(57)
  • 80(55)
  • 100(44)
  • 120(58)
  • 150(28)
  • 180(43)
  • 200(2)
  • 240(46)
  • 320(41)
  • 400(37)
  • 600(15)
  • 800(4)
  • 1000(4)
  • 1500(1)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 2.34(13)
  • 3(49)
  • 6(46)
  • 9.53(21)
  • 12.7(84)
  • 15(389)
  • 15.88(27)
  • 15.9(17)
  • 16(101)
  • 19.05(28)
  • 20(113)
  • 22(97)
  • 22.2(13)
  • 22.23(23)
  • 25.4(72)
  • 30.5(16)
  • 31.75(14)
  • 31.8(11)
  • 76.2(12)
砥材
  • A(26)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • S(1)
  • SD(8)
  • Z(11)
  • その他(20)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(40)
  • TRUSCO(26)
  • イチグチ(19)
  • ニューレジストン(8)
  • レヂトン(7)
  • ムラコ(6)
  • ナニワ(6)
  • H&H(5)
  • 三京ダイヤモンド工業(5)
  • ツボ万(4)
  • 道刃物工業(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • Y'sGOD(3)
  • エスコ(2)
  • 岡崎精工(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • 日本レヂボン(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・イチグチ・ニューレジストン・レヂトン・ムラコ・ナニワ・H&H・三京ダイヤモンド工業・ツボ万・道刃物工業・3M(スリーエム)・Y'sGOD・エスコ・岡崎精工・FUJI STAR(三共理化学)・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用3M(スリーエム)(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)フェルトディスクヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(25枚)
当日出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
ベベルディスク ブラック モノタロウベベルディスク ブラックモノタロウ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済厚さ(mm)7粒度#120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鋼板
ワンタッチPホイル ニューレジストンワンタッチPホイルニューレジストン(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(10枚)
当日出荷
【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナモノタロウ
1,398税込1,538
1ケース(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)ユニトップミニディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
Φ10サンダーバンド(替) サンフレックスΦ10サンダーバンド(替)サンフレックス
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。幅(mm)20長さ(mm)20砥材A材適合材金属、木材
ミニPホイル ニューレジストンミニPホイルニューレジストン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
多目的仕上げディスク 3M(スリーエム)多目的仕上げディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5厚さ(mm)13粒度#320相当砥材A(酸化アルミニウム)トラスコ品番395-0361質量(g)55最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)58内径(Φmm)10砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストンすぐP(仕上げ用研磨ディスク)ニューレジストン(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10枚)
当日出荷
【コストを抑えつつ高品質を実現】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。 研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
サイザルディスク(中仕上げ用) TRUSCOサイザルディスク(中仕上げ用)TRUSCO
7,698税込8,468
1箱(5枚)
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)外径(Φmm)100厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
静音マクトル オレンジ MCS-926M ツボ万静音マクトル オレンジ MCS-926Mツボ万(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用外径(Φmm)92取付穴M10ネジ仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール76mmBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。
用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ホイール用アーバー M10 TRUSCOホイール用アーバー M10TRUSCO(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
黒皮除去ディスク 3M(スリーエム)黒皮除去ディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
用途鋼板の黒皮除去に。外径(Φmm)90ねじ径(mm)10厚さ(mm)13砥粒Sシリコンカーバイドピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類Sシリコンカーバイド内径寸法M10×1.5mm、ネジ穴加工済み仕上げ相当粗さ#120
ポリシャー ロングウールバフ(マジック式)130mm 京セラインダストリアルツールズポリシャー ロングウールバフ(マジック式)130mm京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
キズ消しやバフ目が入りにくい鏡面仕上げ用。従来品のウールバフの長さが5mm、毛の長さが20mm。発熱が少なく、熱に弱い自己修復塗装に最適。
外径×穴径(Φmm)130×10穴径(Φmm)10毛丈(mm)20厚さ(cm)(スポンジ)9
マクトルⅢ シルバー ツボ万マクトルⅢ シルバーツボ万(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92穴径(Φmm)M10仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスクZ イチグチテクノディスクZイチグチ
539税込593
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストンクロスinホイル(Aタイプ)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷から62日以内出荷
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5枚)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)材質ナイロン繊維穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
マゲタ~ノ 外径95Φ M10 ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10ムラコ
5,998税込6,598
1セット(5枚)
当日出荷
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ぷちマクトル用延長軸 ツボ万ぷちマクトル用延長軸ツボ万(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。
長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63軸径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
スターディスク STAR-Z1 FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-Z1FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
スターディスク STAR-A FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-AFUJI STAR(三共理化学)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から22日以内出荷
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。適合材金属砥粒アルミナ外径(Φmm)100
GPナイロンディスク (直接ねじ込み式) TRUSCOGPナイロンディスク (直接ねじ込み式)TRUSCO
4,398税込4,838
1箱(5個)
当日出荷
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)15仕様直接ねじ込み式材質/仕上(素材)スリーエム製最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業)溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合被削材種タイル、御影石、瓦等適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30取付ネジ径M10
マクトルⅢ レッド ツボ万マクトルⅢ レッドツボ万(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
外径(Φmm)92穴径(Φmm)M10刃数6タイプ標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
スモールカッター軸付き 三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)M10適合材タイルチップ高さX(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)M10×P1.5ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5砥材アルミナ直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイル イチグチフェルトホイルイチグチ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。種別フェルト研磨材の構造フェルト適合ツール両頭グラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ベタあて君 大塚刷毛製造ベタあて君大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
新開発のパッド形状により、ベタ当てしてもサンダーがあばれずスムーズに研磨できます。また、ベタ当てしたまま研磨作業が進められるので粉塵が周りに飛び散りません。歪みなくディスクを装着できます。ディスク外周がワークにしっかりと当たる為、ディスク幅を最大限に活かしたベタ当て研磨が可能です。
用途鋼板平面部の錆落としに。コンクリート床表面のレイタンス除去に。FRP改修時の表面剥が等の研磨作業に。取付方式【1】スピンドルにスペーサー、ベタあて君、ディスクの順に取り付けます。【2】ディスクの上から、ホイルナットの凸部をディスクの穴に合わせてスピンドルに取り付けます。【3】スピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締め付けます。
ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックベベルハードヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(5枚)
当日出荷
ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
タイプハードねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンディスク(ベベルタイプ) RELIEFナイロンディスク(ベベルタイプ)RELIEF(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。目詰まりや焼つきが起こりません。工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10ねじ径(mm)10厚さ(mm)14材質ナイロン不織布ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
5,398税込5,938
1箱(5個)
当日出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ポリパー(122用) ウシオ(UHT)ポリパー(122用)ウシオ(UHT)
4,198税込4,618
1ケース(150枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)60内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75
ディスク研磨材