絞り込み
外径(Φmm)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 50(9)
  • 58(1)
  • 65(5)
  • 75(11)
  • 100(16)
  • 125(13)
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(9)
  • セラミックス(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(5)
  • (7)
  • 銅・真鍮(5)
粒度・番手
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 120(3)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 240(2)
  • 320(1)
  • 400(1)
穴径(Φmm)
  • 9.53
  • 2.34(13)
  • 3(49)
  • 6(46)
  • 10(174)
  • 12.7(84)
  • 15(389)
  • 15.88(27)
  • 15.9(17)
  • 16(101)
  • 19.05(28)
  • 20(113)
  • 22(97)
  • 22.2(13)
  • 22.23(23)
  • 25.4(72)
  • 30.5(16)
  • 31.75(14)
  • 31.8(11)
  • 76.2(12)
砥材
  • A(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6)
  • 有明鍍研材工業(4)
  • ミユキ産業(2)
  • ニューレジストン(1)
ヤナセ(柳瀬)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・有明鍍研材工業・ミユキ産業・ニューレジストン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
積サイザルバフ 有明鍍研材工業積サイザルバフ有明鍍研材工業(13件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ミニPホイル ニューレジストンミニPホイルニューレジストン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
バイヤスネルバフ ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,498税込4,948
1箱(5個)
当日出荷から18日以内出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
積みサイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)積みサイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)10適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
バイヤスメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
289税込318
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5適合材樹脂・木・竹
鉄羽布(金剛砂荒磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鉄羽布(金剛砂荒磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)8
固羽布(金剛砂荒磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)固羽布(金剛砂荒磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エメリーバフ ヤナセ(柳瀬)エメリーバフヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1箱(5個)
18日以内出荷から20日以内出荷
厚さ(mm)8
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
17日以内出荷から22日以内出荷
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。厚さ(mm)7材質古綿生地を特殊に組合せたもの適合材各種金属、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
18日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
479税込527
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)5適合材樹脂・木・竹
チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
619税込681
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)7適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
研磨輪(外径:125 幅:25 穴径:9.53) ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:125 幅:25 穴径:9.53)ヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)125幅(mm)25穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000最高使用周速度(m/s[m/min])39RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール A64R-A 100X25X9.53 120# ミユキ産業フラップホイール A64R-A 100X25X9.53 120#ミユキ産業
2,498税込2,748
1箱(2個)
翌々日出荷
焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9321材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#120穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80# ミユキ産業フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80#ミユキ産業
1,998税込2,198
1箱(2個)
翌々日出荷
焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9323材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#80穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
ネル仕上バフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上バフヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1箱(5個)
12日以内出荷から15日以内出荷
厚さ(mm)5品番NNB
ディスク研磨材