絞り込み
外径(Φmm)
  • 20
  • 22(15)
  • 25(41)
  • 30(31)
  • 40(19)
  • 50(126)
  • 58(17)
  • 60(15)
  • 75(94)
  • 80(24)
  • 95(19)
  • 100(589)
  • 102(14)
  • 125(147)
  • 150(112)
  • 180(61)
  • 200(37)
  • 250(25)
  • 300(41)
  • 360(15)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • 木工(3)
  • 樹脂(1)
  • (2)
粒度・番手
  • 60(4)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 120(5)
  • 150(1)
  • 180(4)
  • 240(6)
  • 320(4)
  • 400(6)
  • 600(5)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
穴径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.34(1)
  • 3(7)
  • 10(1)
  • その他(1)
砥材
  • A(1)
  • SD(1)
  • Z(1)
  • その他(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • ミニター(2)
  • サンフレックス(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • クロダブラシ(1)
  • Minimo(1)
ヤナセ(柳瀬)・NSK(ナカニシ)・ミニター・サンフレックス・ウシオ(UHT)・クロダブラシ・Minimo
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトバフ軸径3.0mm ミニターフェルトバフ軸径3.0mmミニター
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3
ポリパー(122用) ウシオ(UHT)ポリパー(122用)ウシオ(UHT)
4,198税込4,618
1ケース(150枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)60内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75
フェルトバフ ミニターフェルトバフミニター
10,980税込12,078
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サンダーバフΦ20 サンフレックスサンダーバフΦ20サンフレックス
539税込593
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
小径バフ 〈仕上バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈仕上バフ〉ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーホイールNSK(ナカニシ)
1,498税込1,648
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(枚)10
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1箱(40枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)フェルトディスクヤナセ(柳瀬)
7,898税込8,688
1箱(40枚)
5日以内出荷
仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000
切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途石材、ガラス、セラミックス、カーボン等の高硬度脆性材の加工に。トラスコ品番407-5847粒度120#砥材ダイヤモンド穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000入数(枚)5外径(Φmm)20刃厚(mm)0.3
”ラジアルサンダー” Minimo”ラジアルサンダー”Minimo
2,798税込3,078
1袋(3本)
9日以内出荷
加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
トラスコ品番852-9944軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度600(#)全長(mm)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)20先端径(Φmm)20
小径バフ 〈白エメリー〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈白エメリー〉ヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈モスリンバフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈モスリンバフ〉ヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニサンダーバフ Φ20X2 サンフレックスミニサンダーバフ Φ20X2サンフレックス
539税込593
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。穴径(Φmm)1.5厚さ(mm)2材質不織布入数(枚)2外径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
研磨布ディスク(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(ジルコニア)ヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷
仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク電着 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドディスク電着ヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(10枚)
41日以内出荷
タイプΦ1電着最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ディスク(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1箱(150枚)
5日以内出荷
砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
スリットポリッシャー クロダブラシスリットポリッシャークロダブラシ
589税込648
1本
4日以内出荷
対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げ
ディスク研磨材