絞り込み
外径(Φmm)
  • 200(4)
  • 205(2)
  • 255(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 150(1)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 220(1)
  • 240(2)
  • 320(3)
  • 400(2)
穴径(Φmm)
  • 76.2
  • 2.34(13)
  • 3(49)
  • 6(46)
  • 9.53(21)
  • 10(174)
  • 12.7(84)
  • 15(389)
  • 15.88(27)
  • 15.9(17)
  • 16(101)
  • 19.05(28)
  • 20(113)
  • 22(99)
  • 22.2(13)
  • 22.23(23)
  • 25.4(72)
  • 30.5(16)
  • 31.75(14)
  • 31.8(11)
ブランド
  • 岡崎精工(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ミユキ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリ取りホイール ミユキ産業バリ取りホイールミユキ産業
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から翌々日出荷
不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。
用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に粒度#180仕上がり相当番手中目(#180)→#320材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600最高使用周速度(m/s)40
LDホイール 7S-F 3M(スリーエム)LDホイール 7S-F3M(スリーエム)
58,980税込64,878
1セット(3個)
欠品中
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。粒度400
金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)金型の達人ダイヤNORITAKE(ノリタケ)
87,980税込96,778
1枚
当日出荷から40日以内出荷
非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
EXLホイール 9S-F 3M(スリーエム)EXLホイール 9S-F3M(スリーエム)
67,980税込74,778
1セット(3個)
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。厚さ(mm)25粒度220材質ナイロン不織布最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]砥粒シリコンカーバイド仕上がり相当番手220
YDBホイール ヤナセ(柳瀬)YDBホイールヤナセ(柳瀬)
27,980税込30,778
1個
26日以内出荷から41日以内出荷
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。粒度#320適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ)金型の達人CBNNORITAKE(ノリタケ)
98,980税込108,878
1枚
当日出荷から32日以内出荷
非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削対応材質ハイス鋼など粒度#170砥材CBC集中度75
CPホイール 7A-VF 3M(スリーエム)CPホイール 7A-VF3M(スリーエム)
83,980税込92,378
1セット(3個)
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。外径(mm)200内径(Φmm)76.2厚さ(mm)25砥粒酸化アルミニウムトラスコ品番370-0038材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手320
レジンドルケン BDGF (CBN) 岡崎精工レジンドルケン BDGF (CBN)岡崎精工
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
レジンストレート ボス付タイプ(CBN) 岡崎精工レジンストレート ボス付タイプ(CBN)岡崎精工
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
粒度180砥粒層の幅W(mm)20砥粒層の厚さX(mm)3
レジンドルケン BDGF (DIA) 岡崎精工レジンドルケン BDGF (DIA)岡崎精工
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
レジンストレート ボス付タイプ(DIA) 岡崎精工レジンストレート ボス付タイプ(DIA)岡崎精工
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
粒度150砥粒層の厚さX(mm)3
LDホイール 8S-F 3M(スリーエム)LDホイール 8S-F3M(スリーエム)
51,980税込57,178
1セット(3個)
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。外径(mm)200内径(Φmm)76.2幅(mm)25粒度400トラスコ品番370-0089最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手400
ディスク研磨材