絞り込み
粒度・番手
  • 36(1)
  • 60(5)
  • 80(1)
  • 120(5)
  • 150(1)
  • 240(5)
  • 320(3)
  • 400(1)
  • 600(4)
  • 1000(1)
外径(Φmm)
  • 94(1)
  • 95(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 22(2)
厚さ(mm)
  • 15
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 13(7)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • イチグチ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
36(1)
60(5)
80(1)
120(5)
150(1)
240(5)
320(3)
400(1)
600(4)
1000(1)
錆取半蔵(サビトリハンゾウ) ヤナセ(柳瀬)錆取半蔵(サビトリハンゾウ)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし外径(Φmm)94厚さ(mm)15穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
ポリライトディスク L イチグチポリライトディスク Lイチグチ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。外径(mm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)15仕様乾式種別ポリライト研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mmTRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)95厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式) TRUSCOニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)95ねじ径(mm)M10(P1.5)厚さ(mm)15材質不織布ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mmTRUSCO
11,980税込13,178
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)180厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mm TRUSCOニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mmTRUSCO
6,898税込7,588
1箱(5枚)
当日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)125厚さ(mm)15材質不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]
GPクリーニングディスク TRUSCOGPクリーニングディスクTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(5枚)
当日出荷
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。外径(Φmm)160穴径(Φmm)22厚さ(mm)15粒度36相当トラスコ品番374-6381質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]使用工具180mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

不織布・ナイロンディスク