絞り込み
粒度・番手
  • 36(1)
  • 120(1)
  • 320(1)
外径(Φmm)
  • 95(1)
  • 100(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • 樹脂(1)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(3)
厚さ(mm)
  • 16
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 13(7)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
エスコ・TRUSCO・ノートン(サンゴバン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
36(1)
120(1)
320(1)
GPクリーニングディスク TRUSCOGPクリーニングディスクTRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷
柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。外径(mm)100ねじ径(mm)16厚さ(mm)16粒度#36相当トラスコ品番299-4348質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
ベアテックス ディスクブラシ ノートン(サンゴバン)ベアテックス ディスクブラシノートン(サンゴバン)
6,498税込7,148
1セット(5枚)
当日出荷
●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15/16厚さ(mm)16粒度120相当トラスコ品番364-1635質量(g)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
#320x100mm ナイロンディスク エスコ#320x100mm ナイロンディスクエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
外径(mm)95内径(Φmm)16厚さ(mm)16粒度320エスコ品番EA809CD-320材質ナイロン繊維

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

不織布・ナイロンディスク