982件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。 粒度120 寸法(mm)100×5×100 質量(g)(5枚)34 タイプ中目 入数5枚
1セット
499 税込549
3日以内出荷

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。 セット内容#80/1枚・#120/2枚・#240/2枚 寸法(mm)100×5×100 質量(g)(5枚)34 タイプ混合
1セット
499 税込549
3日以内出荷

マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。 粒度320 寸法(mm)155×55×9 質量(g)14 タイプ細目 入数1枚
1枚
299 税込329
4日以内出荷

マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。 粒度600 寸法(mm)100×5×100 質量(g)14 タイプ仕上目 入数1枚
1枚
369 税込406
4日以内出荷

マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。 粒度600 寸法(mm)155×55×9 質量(g)14 タイプ仕上目 入数1枚
1枚
299 税込329
3日以内出荷

マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。 粒度320 寸法(mm)100×5×100 質量(g)14 タイプ細目 入数1枚
1枚
369 税込406
4日以内出荷

ピッチゲージでは測定困難な場合に使用する
用途ピッチの測定 仕様測定ピッチ:メートル0.5~3.5/インチ40~8山 シートサイズ(mm)210×300
1個
859 税込945
5日以内出荷

3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。不織布のため目づまりしません。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)50
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーがセンターカット方式のため、研削力が強く、切れ味抜群。汎用性が高く、広範囲の素材の研削・研磨作業に適します。
用途一般鋼材・ステンレス・非鉄。 トラスコ品番732-4839 材質アランダム砥粒 粒度(#)60 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100
1箱(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

木材の粗削りから仕上げまでの4つの番手を揃えました。マジック式です。
用途マルチツールサンディングプレートAUZ70GNに取り付けて、円い形状の木材の表面を研磨します。 セット内容80番×3枚、120番×3枚、180番×2枚、240番×2枚 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×125×1 適合材木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
999 税込1,099
3日以内出荷

ハゼットバフ
トラスコ品番859-5435
1セット
23,980 税込26,378
59日以内出荷

1セット
23,980 税込26,378
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
59日以内出荷

1セット
4,298 税込4,728
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)X-LOCK SCMディスク
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。 熱による焼けが少ない。 SCMディスクは、ナイロン繊維にアルミナ砥粒を強固に接着、母材表面を素早く均一に仕上げます。 耐久性を高めたディスクは、突起物への作業も傷みの少ないロングライフです。 多くのSCMディスク用パッドで使える、センターホール加工済み (酸化アルミニウム砥粒)です。
用途機械加工後の目つぶし、錆・塗膜の除去、塗装前の下地作り 種別マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 センターホール径(Φmm)22
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。 専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。 プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。 またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。 セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。 放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。 特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。 ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材ステンレス鋼・普通鋼
1袋(5枚)
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。 専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。 プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。 またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。 セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。 25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。 普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材普通鋼
1袋(5枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あき40個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。
用途木材の表面研磨、塗装の除去 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 外径(Φmm)125 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)40穴
1箱(5枚)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。 材質アランダム砥粒A 砥材アランダム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500 適合材一般鋼・ステンレス・金属 外径(mm)125
1枚
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 LUKAS 動画あり
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に適しています。鋼の粗加工、エッジの除去、溶接を研削するときに、驚くほど高い除去率を実現します。鉄、硫黄、塩素を含みません。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に。
材質【研磨材】セラミック4x 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎アルミニウム・◎アルミニウム・◎鋳造材・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
1箱(10枚)
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 LUKAS 動画あり
材質【研磨材】シリコンカーバイド 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎アルミニウム・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
1箱(10枚)
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックフラップディスク 100Φ ZK 10枚入 LUKAS 動画あり
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応します特にスチール鋼に適しています。非常に硬い粒子で耐高圧性に優れます。鉄、硫黄、塩素を含みません。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応。
材質【研磨材】ZK 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎スチール・○ステンレススチール・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木・○チタン(推奨)
1箱(10枚)
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックフラップディスク 100Φ Z-パワー 10枚入 LUKAS 動画あり
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。ステンレス鋼の研削専用です。焼付けや発熱がないため難削材の研磨にも適しています。エッジ研削と表面研削を効率的に行います。鉄、硫黄、塩素を含みません。ステンレス鋼の研削に。
材質【研磨材】Z-パワー 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎ステンレススチール・○スチール(推奨)
1箱(10枚)
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックフラップディスク 100Φ セラミック 10枚入 LUKAS 動画あり
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。特にエッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに威力を発揮します。鉄、硫黄、塩素を含みません。エッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに。
材質【研磨材】セラミック 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎チタン・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木(推奨)
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 トラスコ品番160-8743 材質ジルコニア砥材 粒度40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 羽根枚数65 外径(mm)125 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)22.23
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。 材質セラミック砥材 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数50 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15
1箱(10枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用ボンネットです。各電動工具メーカーのマジックテープ式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品に傷つけずにまろやかに磨きます。
用途自動車のワックスがけに、またワックスがけの後のツヤだしに。金属製品のみがき。 適合機種ランダムサンダー タイプランダムサンダー115・125mm用羊毛ボンネット
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。
用途磨き作業。 直径(Φmm)(パッド)125 対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー 軸(mm)(六角軸)6.35
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

尾崎亀商店布ペーパー
研磨ペーパーです。 素材には布を使用しておりますので、破れにくく丈夫です
寸法(縦×横)(mm)230×280
1袋(50枚)
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
用途防水下地、金属下地などの研磨 外径(Φmm)150
1袋(10枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
用途防水下地、金属下地などの研磨 外径(Φmm)100
1袋(10枚)
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途曲面のサンディングに セット内容#60×5、#80×5、#120×5
1セット(15枚)
749 税込824
4日以内出荷

用途狭く、手の届きにくい場所のサンディングに セット内容#60×5、#80×5、#120×5
1セット(15枚)
649 税込714
4日以内出荷

目詰まり防止/コーティングで研磨力が長持ち
用途木材・金属の研磨に/さび・塗装落としに 寸法(mm)93×185 適合材木材・金属
1セット(3枚)
409 税込450
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
2,130 税込2,343
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

優れた耐久力が作業能率をサポートします。 マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用できます。 クッション効果により、深いキズが入りません。 金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
1箱(100枚)
9,830 税込10,813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
590 税込649
取扱い終了
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。 基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。 独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。
用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。 砥材WA 基材Dwt 寸法(Φmm)125 適合材軽金属・プラスチック・木工など
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)サンダーネット
両面使用で耐久性も抜群!
用途素材の研削・研磨・サビ落とし・ペンキ落とし・汚れ落としに 適合材木材・金属
1セット(3枚)
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります