ディスクペーパー、マジックディスクとは、木材・金属の研磨などに使用されるサンダーやグラインダーなどの電動工具に取り付ける紙、布、ナイロンなどの材質のシート状の研磨材です。電動サンダー用のネットは、研削力抜群。さらに、両面を使用できるので経済的であり、あて木を添えれば手磨き用にも使えます。砥粒のコーティングが規則正しくパターン化されているパターンコート研磨布紙は、叩く、削る、磨くという3つの効果を発揮するので、研磨力が強力です。電動サンダー用のペーパーは、通常のペーパーの約3倍の研磨力があります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で、モノタロウで使える1,000円値引クーポンプもれなくプレゼント。過去購入者も対象。7/31(金)まで。
703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • マジックディスク モノタロウ

    マジックディスク

    モノタロウ(192件のレビュー)
    149税込164
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ
  • マジックディスク 8穴タイプ モノタロウ

    マジックディスク 8穴タイプ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    159税込175
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
    用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに外径(Φmm)125形状ディスクタイプ種別マジック式(穴アリ)適合材金属、木工砥材アルミナ
  • マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ

    マジックディスク 6穴タイプ

    モノタロウ(158件のレビュー)
    149税込164
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
    用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアシレックス スカイ KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス スカイ

    KOVAX(コバックス)(28件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
  • スーパーアシレックス レモン KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス レモン

    KOVAX(コバックス)(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
    用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨種別マジック式粒度800番相当適合材金属、木工、樹脂
  • タックロール KOVAX(コバックス)

    タックロール

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
  • マジックディスク Φ50 モノタロウ

    マジックディスク Φ50

    モノタロウ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
    用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。適合材金属、木工外径(Φmm)50種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ
  • スーパーアシレックス オレンジ KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス オレンジ

    KOVAX(コバックス)(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨粒度1200~1500番相当適合材金属、木工、樹脂
  • マジックディスクΦ50 TRUSCO

    マジックディスクΦ50

    TRUSCO(37件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)50タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
    用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥粒A砥粒種別マジック式砥材Aケース色グリーン
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
  • サンディングペーパー マキタ

    サンディングペーパー

    マキタ(23件のレビュー)
    599税込659
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合本体BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)タイプクランプ式砥粒WA寸法(mm)93×228
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • サンディングディスク マキタ

    サンディングディスク

    マキタ(20件のレビュー)
    609税込670
    1箱(5枚)
    当日出荷
    吸じん穴付
    用途木工用砥粒WA外径(Φmm)125適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
  • マジックペーパー三角 マキタ

    マジックペーパー三角

    マキタ(12件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付)寸法(mm)96×96タイプマジックファスナ式砥粒WA
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • ランダムサンダー用ペーパー SK11

    ランダムサンダー用ペーパー

    SK11(12件のレビュー)
    719税込791
    1パック(5枚)
    当日出荷
    木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
    用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
  • メタコンディスク 3M(スリーエム)

    メタコンディスク

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
    用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ外径(Φmm)100穴径(Φmm)16研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス等
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • トダサンディングディスク 戸田研磨工業

    トダサンディングディスク

    戸田研磨工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
    用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    899税込989特価
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り)

    FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
    用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプ電動用 穴あきRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジック式ディスクペーパー MG150 SK11

    マジック式ディスクペーパー MG150

    SK11(32件のレビュー)
    899税込989
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    適合ベルトサンダー/BDS-100Nディスク径(Φmm)150
  • ハイピッチケンマロン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチケンマロン

    FUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ケンマロンジスクをマジック加工し、エアー工具にて足付け作業ができます。
    用途足付け、ボカシ研磨。金属塗装の足付け。車両の下地処理。外径(Φmm)130砥粒A砥粒材質ナイロン不織布砥材A
  • ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    659税込725
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
  • バフレックスブラック KOVAX(コバックス)

    バフレックスブラック

    KOVAX(コバックス)(9件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷
    塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
    用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し寸法(mm)114×70粒度3000番相当仕様目消し・仕上げ研磨適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別ブラック形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアシレックス ピーチ KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス ピーチ

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    P1500相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
    用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動サンダー用ペーパー SK11

    電動サンダー用ペーパー

    SK11(9件のレビュー)
    759税込835
    1セットほか
    当日出荷
    研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
    用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合材木材・樹脂・金属適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93基材A砥粒A寸法(縦×横)(mm)230×93
  • ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)

    ロロックメタコンディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
    用途金属表面のクリーニングや目つぶし外径(Φmm)50その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
  • マジックバフ RELIEF

    マジックバフ

    RELIEF(29件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
    外径(Φmm)125
  • ハイピッチシートタイプ S3-5P FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチシートタイプ S3-5P

    FUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
    389税込428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
    用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!適合材木工、金属種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×240RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックサンディングペーパー マキタ

    マジックサンディングペーパー

    マキタ(2件のレビュー)
    869税込956
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合機種BO4555、BO4565、BO4561(吸じん穴付)寸法(Φmm)114×102砥粒WA
  • スーパーアシレックス ブラウン KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス ブラウン

    KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
    用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度280番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴ナシ) FUJI STAR(三共理化学)

    グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴ナシ)

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938特価
    1箱(100枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、強化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
    用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨仕様マジック式寸法(mm)75×110
  • マジックディスク TRUSCO

    マジックディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(50枚)
    当日出荷
    番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。外径(mm)75仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0972
  • スーパーアシレックス ライム KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス ライム

    KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    P1000相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
    用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • バフレックスグリーン KOVAX(コバックス)

    バフレックスグリーン

    KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷
    新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。 耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。 ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。
    用途旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け) ※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。寸法(mm)114×70粒度2000番相当仕様塗装面肌調整適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別グリーン形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックペーパー四角 マキタ

    マジックペーパー四角

    マキタ(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、BO4555(吸じん穴付)寸法(mm)114×102タイプマジックファスナ式砥粒WA

マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクペーパー・サンダー用ペーパー