絞り込み
外径(Φmm)
- 50
- 12(14)
- 25(5)
- 30(3)
- 31(10)
- 38(6)
- 75(33)
- 76(3)
- 90(4)
- 100(62)
- 102(3)
- 110(2)
- 125(198)
- 127(20)
- 150(46)
- 175(3)
- 180(7)
- 200(4)
- 250(4)
- 405(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(8)
- ガラス(2)
- コンクリート(1)
- ステンレス(7)
- セラミックス(1)
- 木工(6)
- 樹脂(4)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(17)
- イチグチ(6)
- KOVAX(コバックス)(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- TRUSCO(2)
- 3M(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(5)
ディスクペーパー、マジックディスクとは、木材・金属の研磨などに使用されるサンダーやグラインダーなどの電動工具に取り付ける紙、布、ナイロンなどの材質のシート状の研磨材です。電動サンダー用のネットは、研削力抜群。さらに、両面を使用できるので経済的であり、あて木を添えれば手磨き用にも使えます。砥粒のコーティングが規則正しくパターン化されているパターンコート研磨布紙は、叩く、削る、磨くという3つの効果を発揮するので、研磨力が強力です。電動サンダー用のペーパーは、通常のペーパーの約3倍の研磨力があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
12(14)
31(10)
38(6)
50
75(33)
100(62)
125(198)
127(20)
150(46)
180(7)
外径(Φmm)をもっと見る

マジックディスク Φ50
(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)50適合材金属、木工
マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
ロロックメタコンディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10枚)当日出荷外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。用途金属表面のクリーニングや目つぶしその他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー外径(Φmm)50
スーパーアシレックス ブラウン
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度280番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス ブラウン
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度220番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス ブラウン
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度180番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス レッド
KOVAX(コバックス)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工素地・塗装研磨種別レッド適合材金属、木工、樹脂
スカットディスク(N) Z
イチグチ(1件のレビュー)¥179税込¥1971枚当日出荷から3日以内出荷砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他砥粒ジルコニヤRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(25枚)当日出荷3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。外径(mm)50
アストラマジックディスク
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1セット(100枚)当日出荷材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)50
アルミナ丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥2,198税込¥2,4181パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途中~仕上げ研磨用金属表面の研磨に適しています金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上等に質量(g)3外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアペーパー
イチグチ¥169税込¥1861個翌々日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。耐久性と研削力に優れています。用途ステンレス、金属等の重研削。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク
3M(スリーエム)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10枚)当日出荷3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。 不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50
スカットディスク スーパーダイヤ
イチグチ¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか3日以内出荷ひとひねりで研磨剤を交換、着脱できるディスク用途超硬、セラミック、石英ガラスなどの難削材の研削、研磨砥材ダイヤ適合材超硬、セラミック、石英ガラスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キュービトロン3 ロロックディスク 1184F TR
3M(スリーエム)¥8,198税込¥9,0181箱(50枚)当日出荷最適化された砥粒:再設計された3M独自の精密成形砥粒の湾曲した側面は、鋭利な研削点を維持し、低加重力で非常に高速の研削を実現します。作業に最適なツール:エッジ加工において摩耗耐性を備えたより小型のディスクが必要な場合の、中加重から高加重の研磨用途に対応するために設計されています。追加機能:添加された研削補助剤により、ステンレス鋼やその他の熱に対して敏感な合金の研磨温度を最小限に抑えることができます。熱の発生が少ない研削:より低加重力で使用でき、金属の変色や温度に関連した応力亀裂のリスクを削減しながら、摩耗の予測を可能にします。長持ち:ラミネート加工された2層ポリエステル裏打ちディスクの寿命全体にわたり、極めて高速での研削を可能にする鋭い先端を維持します。高い生産性を維持:研削時間を大幅に長くするように設計されたこのディスクは、研磨廃棄物を削減し、交換やダウンタイムを減らしながら、ディスク1枚あたりの完成部品数を増加させます。速く簡単な取り付け:便利な3M Roloc 取り付けシステムにより、グレードや用途に応じてディスクを迅速に交換できます用途ステンレス鋼、コバルトクロム、ニッケル合金の研磨に色紫
ディスクペーパー (マジック式)
エスコ¥3,090税込¥3,3991箱(100枚)翌日出荷100枚入り。マジック式。研磨性があり硬質塗膜面に向きます。乾式研磨、湿式研磨ともに向きます。取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。(ロングライフ)AA研磨材。粒度#400基材Cw紙適合品番EA159DC・EA159DJ用ディスクペーパー接着剤R/R直径(mm)50
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,698税込¥4,0681枚翌々日出荷風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3
ロロック プレシジョンSCディスク
3M¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。不織布のため目づまりしません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50