絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,028件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • バフ ハゼット

    バフ

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5435
  • ポリッシングスポンジ ハゼット

    ポリッシングスポンジ

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1セット
    59日以内出荷
  • 研磨ホイール ハゼット

    研磨ホイール

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5430
  • ディスクペーパー ハゼット

    ディスクペーパー

    ハゼット
    4,298税込4,728
    1セット
    59日以内出荷
  • X-LOCK SCMディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK SCMディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    499税込549
    1枚
    3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。 熱による焼けが少ない。 SCMディスクは、ナイロン繊維にアルミナ砥粒を強固に接着、母材表面を素早く均一に仕上げます。 耐久性を高めたディスクは、突起物への作業も傷みの少ないロングライフです。 多くのSCMディスク用パッドで使える、センターホール加工済み (酸化アルミニウム砥粒)です。
    用途機械加工後の目つぶし、錆・塗膜の除去、塗装前の下地作り種別マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125センターホール径(Φmm)22
  • X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。 専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。 プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。 またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。 セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。 放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。 特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。 ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
    用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合本体X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス鋼・普通鋼
  • X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。 専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。 プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。 またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。 セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。 25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。 普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
    用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合本体X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材普通鋼
  • ネットサンディングディスク M480 150mmΦ BOSCH(ボッシュ)

    ネットサンディングディスク M480 150mmΦ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
    用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット外径(Φmm)150適合材木材、金属穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
  • ネットサンディングシート M480 93×186mm BOSCH(ボッシュ)

    ネットサンディングシート M480 93×186mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 シート全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて3倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
    用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業適合機種各社93×186mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット寸法(mm)93×186適合材木材、金属穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
  • ファイバーディスクペーパー NEON ノートン(サンゴバン)

    ファイバーディスクペーパー NEON

    ノートン(サンゴバン)
    209税込230
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
    用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質アランダム砥粒A砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125
  • ファイバーディスクペーパー REDH ノートン(サンゴバン)

    ファイバーディスクペーパー REDH

    ノートン(サンゴバン)
    259税込285
    1枚
    4日以内出荷
    セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
    用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125
  • ファイバーディスクペーパー NEON ノートン(サンゴバン)

    ファイバーディスクペーパー NEON

    ノートン(サンゴバン)
    189税込208
    1枚
    翌々日出荷
    従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
    用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質アランダム砥粒A砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
  • セラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 LUKAS

    セラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入

    LUKAS
    9,698税込10,668
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に適しています。鋼の粗加工、エッジの除去、溶接を研削するときに、驚くほど高い除去率を実現します。鉄、硫黄、塩素を含みません。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に。
    材質【研磨材】セラミック4x穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎アルミニウム・◎アルミニウム・◎鋳造材・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
  • セラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 LUKAS

    セラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入

    LUKAS
    9,898税込10,888
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    材質【研磨材】シリコンカーバイド穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎アルミニウム・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
  • セラミックフラップディスク 100Φ Z-パワー 10枚入 LUKAS

    セラミックフラップディスク 100Φ Z-パワー 10枚入

    LUKAS
    9,598税込10,558
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。ステンレス鋼の研削専用です。焼付けや発熱がないため難削材の研磨にも適しています。エッジ研削と表面研削を効率的に行います。鉄、硫黄、塩素を含みません。ステンレス鋼の研削に。
    材質【研磨材】Z-パワー穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎ステンレススチール・○スチール(推奨)
  • セラミックフラップディスク 100Φ セラミック 10枚入 LUKAS

    セラミックフラップディスク 100Φ セラミック 10枚入

    LUKAS
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。特にエッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに威力を発揮します。鉄、硫黄、塩素を含みません。エッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに。
    材質【研磨材】セラミック穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎チタン・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木(推奨)
  • フラップディスク ベーシックタイプ TYROLIT

    フラップディスク ベーシックタイプ

    TYROLIT
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番160-8743材質ジルコニア砥材粒度40最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根枚数65外径(mm)125羽根の長さ(mm)15穴径(mm)22.23
  • ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径180mm ムラコ

    ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径180mm

    ムラコ
    8,398税込9,238
    1箱(5枚)
    当日出荷
    微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
    用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。材質セラミック砥材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400羽根枚数90外径(mm)180羽根の長さ(mm)23穴径(mm)22
  • ランダムサンダー用ボンネット SK11

    ランダムサンダー用ボンネット

    SK11
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用ボンネットです。各電動工具メーカーのマジックテープ式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品に傷つけずにまろやかに磨きます。
    用途自動車のワックスがけに、またワックスがけの後のツヤだしに。金属製品のみがき。適合機種ランダムサンダータイプランダムサンダー115・125mm用羊毛ボンネット
  • 六角軸ソフトラバーポリッシングセット SK11

    六角軸ソフトラバーポリッシングセット

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
    用途ワックスがけや研磨剤の塗布・磨き・拭きとり、艶出し作業。直径(Φmm)(パッド)125対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー軸(mm)(六角軸)6.35適合材木製品
  • 布ペーパー 尾崎亀商店

    布ペーパー

    尾崎亀商店
    6,598税込7,258
    1袋(50枚)
    6日以内出荷
    研磨ペーパーです。 素材には布を使用しておりますので、破れにくく丈夫です
    寸法(縦×横)(mm)230×280
  • テクノディスク 尾崎亀商店

    テクノディスク

    尾崎亀商店
    1,098税込1,208
    1枚
    6日以内出荷
    ディスクグラインダー用研磨ディスクです。 シリコンカーバイド砥材を使用しているため研磨性に優れ、あまり力を加えなくても優れた性能を発揮します。
    用途コンクリートなどの研磨外径(Φmm)100
  • ディスクペーパー5型 尾崎亀商店

    ディスクペーパー5型

    尾崎亀商店
    2,598税込2,858
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
    用途防水下地、金属下地などの研磨外径(Φmm)125
  • ディスクペーパー4型 尾崎亀商店

    ディスクペーパー4型

    尾崎亀商店
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
    用途防水下地、金属下地などの研磨外径(Φmm)100
  • マルチサンダー替ペーパー WORX

    マルチサンダー替ペーパー

    WORX
    749税込824
    1セット(15枚)
    4日以内出荷
    用途曲面のサンディングにセット内容#60×5、#80×5、#120×5
  • マルチサンダー替ペーパー WORX

    マルチサンダー替ペーパー

    WORX
    589税込648
    1セット(15枚)
    4日以内出荷
    用途狭く、手の届きにくい場所のサンディングにセット内容#60×5、#80×5、#120×5
  • マルチサンダー替ペーパー WORX

    マルチサンダー替ペーパー

    WORX
    979税込1,077
    1セット(15枚)
    翌日出荷
    用途広い面のサンディングにセット内容#60×5、#80×5、#120×5
  • マルチサンダー替ペーパー WORX

    マルチサンダー替ペーパー

    WORX
    979税込1,077
    1セット(15枚)
    翌日出荷
    用途コーナーや狭い場所のサンディングにセット内容#60×5、#80×5、#120×5
  • オービタルサンダー用空研ぎペーパー EARTH MAN

    オービタルサンダー用空研ぎペーパー

    EARTH MAN
    409税込450
    1セット(3枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    目詰まり防止/コーティングで研磨力が長持ち
    用途木材・金属の研磨に/さび・塗装落としに寸法(mm)93×185適合材木材・金属
  • ランダムサンダー用セラミックペーパー EARTH MAN

    ランダムサンダー用セラミックペーパー

    EARTH MAN
    499税込549
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    目詰まりに強い/高い研磨力と長寿命実現
    用途木材・内装パテの研磨に/さび・塗装落としに径(Φmm)125適合材木材
  • ディスクペーパー エスコ

    ディスクペーパー

    エスコ
    2,150税込2,365
    1袋(5枚)ほか
    翌日出荷
  • 穴付ディスクペーパー(マジック式 エスコ

    穴付ディスクペーパー(マジック式

    エスコ
    9,290税込10,219
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    優れた耐久力が作業能率をサポートします。 マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用できます。 クッション効果により、深いキズが入りません。 金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
  • 穴付ディスクペーパー(マジック式) エスコ

    穴付ディスクペーパー(マジック式)

    エスコ
    590税込649
    1袋(5枚)ほか
    翌日出荷
  • ディスクペーパー(マジック式) エスコ

    ディスクペーパー(マジック式)

    エスコ
    590税込649
    1袋(5枚)ほか
    翌日出荷
  • サンダーネット BIGMAN(ビッグマン)

    サンダーネット

    BIGMAN(ビッグマン)
    469税込516
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    両面使用で耐久性も抜群!
    用途素材の研削・研磨・サビ落とし・ペンキ落とし・汚れ落としに適合材木材・金属
  • ランダム用ペーパー BIGMAN(ビッグマン)

    ランダム用ペーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    マジック式で取り換えが簡単!目詰まり防止加工で、研磨力が持続!8穴付きで吸塵機能付きサンダーにも対応!
    用途木工研磨・金属研磨・塗装前の下地研磨寸法(mm)125対応材質木工・金属
  • (TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)

    (TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク

    3M(スリーエム)
    6,798税込7,478
    1箱(50枚)
    当日出荷
    キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
    用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500基材最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533)外径(Φmm)152適合材金属
  • DC10.8V ミニサンダー(充電式/本体のみ) エスコ

    DC10.8V ミニサンダー(充電式/本体のみ)

    エスコ
    7,270税込7,997
    1台
    翌日出荷
    付属品#80サンドペーパー×3枚質量(g)620本体寸法(mm)263×91×115(H)ペーパー寸法(mm)95×95
  • #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    940税込1,034
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    材質基材:紙、砥粒:アルミナ粒度#240直径(Φmm)125入数10枚
  • #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚) エスコ

    #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1箱(50枚)
    翌日出荷
    材質基材:紙、砥粒:アルミナ粒度#180直径(Φmm)125入数50枚

マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクペーパー・サンダー用ペーパー