絞り込み
外径(Φmm)
  • 300
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 50(12)
  • 75(4)
  • 80(4)
  • 100(21)
  • 115(1)
  • 125(7)
  • 150(19)
  • 152.4(1)
  • 180(4)
  • 200(12)
  • 205(4)
  • 255(2)
  • 305(4)
穴径(Φmm)
  • 32(6)
粒度・番手
  • 150(1)
  • 180(4)
  • 240(1)
幅(mm)
  • 340(2)
ブランド
  • イチグチ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(12)
80(4)
100(21)
125(7)
150(19)
180(4)
200(12)
205(4)
300
305(4)
外径(Φmm)をもっと見る
ストレートクラゲTタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲTタイプヤナセ(柳瀬)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
品質そのまま、お求めやすくなりました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材アルミナ穴径(mm)32スリット幅(mm)4
ストレートクラゲCタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲCタイプヤナセ(柳瀬)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材セラミック穴径(mm)32スリット幅(mm)4
スリットクラゲα 300X340X32-#180 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲα 300X340X32-#180ヤナセ(柳瀬)
80,980税込89,078
1本
34日以内出荷
研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。粒度#180厚さ(mm)340砥材A外径(mm)300穴径(mm)32
AC スリット研磨輪 300X340X32 #240 イチグチAC スリット研磨輪 300X340X32 #240イチグチ
69,980税込76,978
1本
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。外径(mm)300内径(Φmm)32厚さ(mm)340粒度#240トラスコ品番455-8758質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AC スリット研磨輪 300X340X32 #180 イチグチAC スリット研磨輪 300X340X32 #180イチグチ
69,980税込76,978
1本
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。外径(mm)300内径(Φmm)32厚さ(mm)340粒度#180トラスコ品番455-8740質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AC スリット研磨輪 300X340X32 #150 イチグチAC スリット研磨輪 300X340X32 #150イチグチ
69,980税込76,978
1本
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。外径(mm)300内径(Φmm)32厚さ(mm)340粒度#150トラスコ品番455-8731質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪