絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 235(1)
  • 250(2)
  • 255(1)
  • 280(1)
  • 300(2)
  • 305(2)
  • 350(3)
  • 355(1)
穴径(Φmm)
  • 6(2)
  • 10(5)
  • 12.7(2)
  • 15.9(1)
  • 19.05(2)
  • 22.2(1)
  • 25.4(2)
  • 31.88(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 76.2(4)
  • 127(4)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 150(3)
  • 180(4)
  • 240(5)
  • 320(5)
  • 400(2)
  • 600(3)
  • 1000(2)
幅(mm)
  • 50
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(44)
  • 30(9)
  • 60(5)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 340(9)
適合材
  • アルミ(3)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(3)
  • 木工(1)
  • (2)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
80(3)
100(2)
150(2)
200(2)
250(2)
280(1)
300(2)
305(2)
350(3)
355(1)
軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)サイザルホイールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途仕上研磨用、300~400仕上、麻羽布。外径(Φmm)50幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
YGFホイール ヤナセ(柳瀬)YGFホイールヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
YUGホイール ヤナセ(柳瀬)YUGホイールヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1個
23日以内出荷
研削性が抜群で長寿命です。
YGFホイール ヤナセ(柳瀬)YGFホイールヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
YUGホイール ヤナセ(柳瀬)YUGホイールヤナセ(柳瀬)
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
研削性が抜群で長寿命です。
スリットホイール ヤナセ(柳瀬)スリットホイールヤナセ(柳瀬)
9,498税込10,448
1個
14日以内出荷
ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。
ユニロンホイール(積層タイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイール(積層タイプ)ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。
ワイヤーブラシホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ワイヤーブラシホイール(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(5個)
41日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。 下地を傷めず、表面のみを研磨・研掃します。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイール(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1箱(3個)
23日以内出荷
下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
フラップコーン ヤナセ(柳瀬)フラップコーンヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(5個)
5日以内出荷
ペーパーがフラップ状になっているので、 適度な弾性があり使いやすい♪広い範囲の作業を効率的に作業できます。ローラーサンダー用アイテムです。ローラーサンダーはメーカーでは取り扱っておりません。
内径(Φmm)75×50幅(mm)50粒度Z36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2700RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)フェルト(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
28,980税込31,878
1箱(5個)
5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
YDBホイール ヤナセ(柳瀬)YDBホイールヤナセ(柳瀬)
67,980税込74,778
1個
26日以内出荷から41日以内出荷
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。粒度#320適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪