絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • ベルスター研磨材工業(1)
ベルト幅(mm)
  • 100(2)
  • 110(3)
ベルト長さ(mm)
  • 620
  • 260(13)
  • 265(15)
  • 300(47)
  • 330(101)
  • 520(79)
  • 533(22)
  • 540(20)
  • 610(10)
  • 915(86)
  • 1010~1100(7)
  • 1110~1200(7)
  • 1210~1300(7)
  • 1310~1400(7)
  • 1410~1500(7)
  • 1510~1600(7)
  • 1610~1700(7)
  • 1710~1800(7)
  • 1810~1900(7)
  • 1910~2000(7)
  • 3350(27)
適合材
  • コンクリート(1)
  • 木工(2)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
粒度
  • #30(1)
  • #40(2)
  • #60(1)
  • #80(2)
  • #100(1)
  • #120(1)
  • #150(1)
  • #180(1)
  • #240(1)
  • #320(1)
  • #400(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドレス研磨ベルト SB11用 HiKOKI(旧:日立工機)エンドレス研磨ベルト SB11用HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法(mm)110×620
エンドレス研磨ベルト SB11用 HiKOKI(旧:日立工機)エンドレス研磨ベルト SB11用HiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1箱(5枚)
当日出荷
日立工機 ベルトサンダ SB11用 粒度目安 荒仕上 30~40 中間仕上げ 40~100 仕上げ 80~240 上仕上げ 180~400
用途木材・竹材用幅(mm)100粒度80品番0030-7667砥粒WA周長(mm)620適合材木材・竹材
BP110ベル ベルスター研磨材工業BP110ベルベルスター研磨材工業
5,998税込6,598
1箱(10本)
24日以内出荷から32日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、110×620mmに合わせたベルトです。所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
幅(mm)110全長(mm)620砥材アルミナ砥粒
エンドレス研磨ベルト SB11用 HiKOKI(旧:日立工機)エンドレス研磨ベルト SB11用HiKOKI(旧:日立工機)
3,398税込3,738
1箱(5枚)
9日以内出荷
日立工機 ベルトサンダ SB11用 粒度目安 荒仕上 30~40 中間仕上げ 40~100 仕上げ 80~240 上仕上げ 180~400
用途鋼材用幅(mm)100粒度80品番0030-7676砥粒AA周長(mm)620適合材鋼材
エンドレス研磨ベルト HiKOKI(旧:日立工機)エンドレス研磨ベルトHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
3,290税込3,619
1パック(5本)
3日以内出荷
ベルト研磨