絞り込み
ベルト幅(mm)
- 50(4)
- 100(4)
ベルト長さ(mm)
- 485(2)
- 550(1)
粒度
- #00(2)
- #0(1)
- #24(6)
- #30(3)
- #40(6)
- #60(3)
- #80(3)
- #100(3)
- #120(3)
- #180(3)
- #240(3)
- #320(3)
- #360(3)
- #400(3)
- #600(3)
- #800(3)
- #1000(3)
- #1800(3)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
ブランド
- レヂトン
- NSK(ナカニシ)(38)
- エスコ(33)
- 3M(スリーエム)(29)
- ベルスター研磨材工業(28)
- ミニター(22)
- オフィスマイン(21)
- ヤナセ(柳瀬)(21)
- TRUSCO(20)
- FUJI STAR(三共理化学)(19)
- 王冠印(16)
- 日東工器(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- マキタ(13)
- マイト工業株式会社(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10)
- 理研コランダム(9)
- NCA(9)
- ブランドをもっと見る

ローラートイシ
レヂトン¥22,980税込¥25,2781箱(5個)当日出荷50ミリ巾のローラー砥石で平滑仕上げ!H鋼の角際もキッチリ研磨! スイングローラー専用砥石用途外装・塗装・鉄骨黒皮剥がしの新鋭工具! 凸凹なしの平滑仕上げ。最高使用周速度(m/s[m/min])1620寸法(Φ)95×50W
HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト
レヂトン¥10,980~税込¥12,078~1箱(25本)翌日出荷から5日以内出荷一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。幅(mm)50適合材ステンレス、アルミなど
黒皮サンダー
レヂトン¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!。スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)485定格電流(A)11定格時間(分)30無負荷ベルト周速(m/min)1100
ベルトNO.3/R500
レヂトン¥9,798税込¥10,7781箱(25個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
ベルトNO.3/R1000
レヂトン¥8,498税込¥9,3481箱(10個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
ベルトNO.2/R500
レヂトン¥9,998税込¥10,9981箱(25個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途やや粗目粒度30使用砥石C
ベルトNO.2/R1000
レヂトン¥9,598税込¥10,5581箱(10個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途やや粗目粒度30使用砥石C
ベルトNO.1/R500
レヂトン¥12,980税込¥14,2781箱(25個)3日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途かなり粗目粒度24使用砥石C
ベルトNO.1/R1000
レヂトン¥9,898税込¥10,8881箱(10個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途かなり粗目粒度24使用砥石C
ヘアーラインサンダー用スポンジローラー
レヂトン¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。 黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。色黒
黒皮サンダー R500
レヂトン¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個質量(kg)4電圧100V 6.5A 30分定格消費電力(W)620ベルト幅W×長さL(mm)50×550周速(m/min)(ベルト)2200
HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト
レヂトン¥6,598~税込¥7,258~1箱(10本)翌々日出荷から5日以内出荷一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。幅(mm)100適合材ステンレス、アルミなど