カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ベルト研磨
- ハンディ用(5)
- 卓上用(5)
- ベルト研磨
- 研磨材
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ベルト研磨 :「NORITAKE」の検索結果
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
商品豆知識

スモールベルト 10×330
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材鋼板、鋳物、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100基材ポリエステル100%ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
セラミック砥粒研磨ベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
スモールベルト 12X330
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(50本)当日出荷から10日以内出荷スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)12×330砥粒Z
スモールベルト 20X520
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)20×520砥粒Z
NCA レジンクロスベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥56,980~税込¥62,678~1セット(100個)6日以内出荷から9日以内出荷ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A
重研削用レジンクロスベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥5,998~税込¥6,598~1箱(50本)13日以内出荷から19日以内出荷切削性能を重視した製品です。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。寸法(mm)10×330砥材ジルコニアベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材鉄、ステンレス
研磨布ベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥46,980税込¥51,6781箱(20本)42日以内出荷様々な用途に使用でき、重研削にも対応可能な最も汎用性に優れた製品です。用途鉄・ステンレスの研削・研磨。刃物、工具鋼等の研削研磨。アルミ等軽金属の研磨作業。溶接ビート除去やバリ取り作業。寸法(mm)200×1525基材Xwt砥粒A
研磨布ベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50本)47日以内出荷柔軟性の高い製品です。仕上げ研磨向け。用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A
研磨布ベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥36,980~税込¥40,678~1箱(50本)47日以内出荷柔軟性の高い製品です。用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A