絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクパッドとは、サンダーやグラインダといった機械を使用する研磨で使われる商品です。パッドにペーパーや不織布などを取り付けて研磨します。電気ドリル用のパッドは、付属グリップを取り付けることで、手研磨としても使用が可能です。面ファスナー式のため、研磨パーツを簡単に取り付けられます。一体成型されたパッドであるディスクパッドは、適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに最適。ディスクパッドは、のり付き用、マジック式・穴なし・穴あり、 ワンタッチ用などさまざまな種類があります。
206件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウ

    ディスクパッド マジック式 穴なし

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
    用途一般研磨用種別マジック式・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
  • パッド ランダムサンダ用 モノタロウ

    パッド ランダムサンダ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
    用途ランダムサンダ用パッド種別マジック式・8穴材質エーテル系発泡ポリウレタン最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40外径(Φmm)123
  • パッド マキタ

    パッド

    マキタ(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    適合本体BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ材質エーテル系発泡ポリウレタン硬度(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
  • 穴なしパッド コンパクトツール

    穴なしパッド

    コンパクトツール(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
    適合機種914L、905A4寸法(mm)123質量(g)110
  • ディスクパッド マジック式 穴あり モノタロウ

    ディスクパッド マジック式 穴あり

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
    用途一般研磨用種別マジック式・6穴ねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
  • ディスクペーパー用パット SK11

    ディスクペーパー用パット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット
    当日出荷
    ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。 8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。 強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
    用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。適合マキタ・日立・リョービ兼用ロックナット8つ穴材質(パッド)樹脂使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
  • ディスクパッド のり付 穴なし モノタロウ

    ディスクパッド のり付 穴なし

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。
    用途自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。種別のり付・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
  • DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm EARTH MAN

    DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1枚
    当日出荷
    用途面ファスナーマジックタイプ適合DGR-110SC外径(Φmm)100
  • ディスクホルダー 3M(スリーエム)

    ディスクホルダー

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    その他メタコンディスク・ガンばりディスクと一緒にお使いになる場合はホルダーの最高使用回転数内でご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
  • マジックパッド(6mmΦネジ) SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド(6mmΦネジ)

    SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプ外径(Φmm)73ねじ寸法(mm)6
  • Φ123mmパッドAssy(G-150N用) コンパクトツール

    Φ123mmパッドAssy(G-150N用)

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    適合G-150N材質エポキシガラス板摘要マジック仕様品名マジックパッドペーパー寸法(mm)125サイズ(Φmm)123
  • マジックタッチ75mmバックパッド EARTH MAN

    マジックタッチ75mmバックパッド

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
    用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • サンディングパッドマジック式 マキタ

    サンディングパッドマジック式

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • 電動ポリッシャー用ベースパッド EARTH MAN

    電動ポリッシャー用ベースパッド

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    面ファスナータイプで簡単装着!
    用途EP-900SCA用のベースパッドです。寸法(Φmm)150取付ねじM16
  • リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。
    仕様TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド摘要マジック仕様質量(g)99サイズ(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0528
  • マジックパッド SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様マジック仕様トラスコ品番391-3945適合機種SI-2008、SI-2108寸法(mm)50質量(g)10取付ネジ径M6
  • ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッド SK11

    ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッド

    SK11(10件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
    用途SK-11マジックペーパー用パッドですピッチ1.5ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10
  • クリーンサンディングディスクパッド 3M(スリーエム)

    クリーンサンディングディスクパッド

    3M(スリーエム)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    作業に応じて硬さを選択できるディスクパッドは、ディスクの目詰まりをさらに軽減します。
    外径(mm)125
  • ソフトゴムパッド(アングロン用) ミニター

    ソフトゴムパッド(アングロン用)

    ミニター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3幅(mm)17全長(mm)34
  • マジックパッド (穴ナシ) SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド (穴ナシ)

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)125
  • ダブルアクションサンダー用 交換用スポンジパット ヤナセ(柳瀬)

    ダブルアクションサンダー用 交換用スポンジパット

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単
    用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用くださいトラスコ品番402-8864質量(g)23外径(Φmm)50ねじ寸法5/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンディングパッド D125/8(軟) FESTOOL

    サンディングパッド D125/8(軟)

    FESTOOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。 FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。
    用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
  • マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用) RELIEF

    マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用)

    RELIEF(11件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル軸径(Φmm)6外径(mm)125
  • パッド150 マキタ

    パッド150

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    適合PV7001C外径(Φmm)150
  • ゴムパットM16 三和研磨工業

    ゴムパットM16

    三和研磨工業(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    弾力性があり、曲面の加工に適しています。
    用途ダイヤセラミカ、イージーきらら、フレキシブルパットSFを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
  • 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード 空研

    5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード

    空研(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3600適合機種DAC-056B材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123色グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
  • サンディングパッド マジック式 ST-TOOLS

    サンディングパッド マジック式

    ST-TOOLS
    ¥890税込¥979
    1枚
    当日出荷
    ねじ径5/16寸法(Φmm)125
  • 50mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー

    50mm マジックパッド(ネジ式)

    エス・ピー・エアー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    Φ50mm マジックパッド(ネジ式)
    仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-7201DA、SP-7201G外径(Φmm)50アズワン品番64-7673-54
  • ブルーパッド 穴無し マジックタイプ 空研

    ブルーパッド 穴無し マジックタイプ

    空研(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3599適合機種DAM-055B・KDM-055B材質発泡ウレタン、ベルクロ質量(g)100タイプマジックタイプ穴なしサイズ(mm)125パッド径(Φmm)123
  • パッド5"V-H Ass'y 日東工器

    パッド5"V-H Ass'y

    日東工器
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    欠品中
    用途パームオービタルサンダー用補修部品仕様ベルクロ穴あきトラスコ品番777-0910適合機種APS-125SV外径(Φmm)125メーカー商品コード53569
  • 穴ありパッド コンパクトツール

    穴ありパッド

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    当日出荷
    吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
    適合機種914L(吸じんセット使用時)寸法(mm)123
  • 研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック

    研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き

    クール・テック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
  • ベークパットM16 三和研磨工業

    ベークパットM16

    三和研磨工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。
    用途ダイヤセラミカ、イージーきらを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
  • ディスクパッド 3M(スリーエム)

    ディスクパッド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    用途一般研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)硬さ普通穴の有無穴なし
  • ディスクペーパー用 ゴムパット エスコ

    ディスクペーパー用 ゴムパット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥885税込¥974
    1個
    当日出荷
    ゴム製。フランジナット(M10)付属。
    用途100mmディスクグラインダー用仕様(フランジナット)M10適合100mmディスクグラインダー用エスコ品番EA809ZG-1穴径(Φmm)15外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])4300
  • ステイキットディスクパット 3M(スリーエム)

    ステイキットディスクパット

    3M(スリーエム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
    寸法(mm)125ピッチ1.05mmねじユニファイねじ細目シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
  • OMV-125B用パッド5” V-HASSY 日東工器

    OMV-125B用パッド5” V-HASSY

    日東工器
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番777-0952適合機種OMV-125Bタイプベルクロ穴あきタイプ品名パッド5 V-HASSYメーカー商品コード54915
  • パット組立(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ

    パット組立(マジック式)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-9625適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)150
  • 70mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー

    70mm マジックパッド(ネジ式)

    エス・ピー・エアー
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    Φ70mm マジックパッド(ネジ式)
    仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-55
  • MLS-20用パット 日東工器

    MLS-20用パット

    日東工器
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    仕様MLS-20用

『マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクパッド