絞り込み
外径(Φmm)
- 80(2)
穴径(Φmm)
- 6.5
- 6(5)
- 6.35(5)
- 6.4(4)
- 9.53(6)
- 10(56)
- 12(1)
- 12.7(42)
- 12.70(3)
- 13(7)
- 15.6(1)
- 15.88(17)
- 16(19)
- 19(2)
- 19.05(16)
- 25(3)
- 25.4(31)
- 25.40(2)
- 50.8(7)
- 133.4(1)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 15(2)
- 20(2)
毛丈(mm)
- 21(2)
- 30(1)
- 32(1)
ブランド
- 鳴門屋(1)
- FBK(フタバ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(2)

鋼線鋸刃ホイールブラシ
鳴門屋(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6.5外径(mm)80穴径(mm)6.5
ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線
FBK(フタバ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。穴径(Φmm)6.5最高回転数(min-1[r.p.m])3600外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応