絞り込み
外径(Φmm)
- 32(8)
- 38(6)
- 48(1)
- 50(19)
- 64(1)
- 65(14)
- 75(14)
- 100(23)
- 125(3)
- 150(2)
- 300(1)
- その他(13)
穴径(Φmm)
- 5~7(1)
- 9.53(2)
- 10(32)
- 12.7(20)
- 15.6(1)
- 15.88(1)
- 16(12)
- 25.4(1)
厚さ(mm)
- 13
- 1.2(18)
- 5(7)
- 6(4)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(24)
- 14(4)
- 15(21)
- 16(21)
- 17(5)
- 18(17)
- 19(28)
- 20(18)
- 22(7)
- 25(17)
- 25.4(3)
- 26(2)
- 29(2)
- 32(10)
- 厚さ(mm)をもっと見る
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- 木工(4)
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
毛丈(mm)
- 6(8)
- 9(6)
- 12(5)
- 12.5(10)
- 13(1)
- 16.5(10)
- 18.5(10)
- 20(1)
- 22(1)
- 22.5(2)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 31(6)
- 37.5(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- FBK(フタバ)(5)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(11)
- TRUSCO(1)
- オズボーン(2)
- バーテック(1)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- 高島産業(13)
モノタロウ・FBK(フタバ)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・オズボーン・バーテック・ヤナセ(柳瀬)・高島産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
32(8)
38(6)
50(19)
65(14)
75(14)
100(23)
125(3)
150(2)
300(1)
その他(13)

真鍮 ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から12日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.15
ホイールブラシ 真鍮線
(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。用途真鍮・銅製品および合金製品に。材質真鍮厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.15外径(Φmm)150金具径(Φmm)82販売区分業務用
ワイヤーホイールブラシ
高島産業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3
クイック真鍮ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮(BS)
SUS304 ステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から10日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3
クイックステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質ステンレス厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
ホイールブラシ PP線
FBK(フタバ)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.15
ナイロン ホイールブラシ
高島産業¥3,500税込¥3,8501個15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
ホイールブラシ 鉄線
FBK(フタバ)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から5日以内出荷ブラシ材質に鉄波付線Φ0.15(細軟線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途軟い金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)
高島産業¥3,198税込¥3,5181個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)
高島産業¥2,898税込¥3,1881個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
パキンホイールブラシ
高島産業¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホイールブラシ
高島産業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ パキン
FBK(フタバ)¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属・非金属・木工製品等RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 馬毛
FBK(フタバ)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から5日以内出荷ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材金属、非金属、木工、果物などRoHS指令(10物質対応)対応
工業用ブラシ ディスクセンター
オズボーン(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)
高島産業¥2,898税込¥3,1881個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)
高島産業¥2,798税込¥3,0781個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
馬毛 ホイールブラシ
高島産業¥4,198税込¥4,6181個15日以内出荷厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ブラシ コルフィルEマスター
オズボーン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.3
ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5)
高島産業¥1,898税込¥2,0881個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒ホイールブラシ
高島産業¥7,298税込¥8,0281個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線ホイールブラシ
高島産業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ツイストホイールブラシ
高島産業¥34,980税込¥38,4781個15日以内出荷溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ グリット線
FBK(フタバ)¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。用途金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度#180穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.9適合材金属、非金属、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-3
バーテック¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷トラスコ品番805-1329粒度320厚さ(mm)13内径(Φmm)15.6砥粒シリコンカーバイト外径(mm)64アズワン品番64-5182-34線径(mm)0.55
ブラシホイール(レーズ用)
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷弾力性に優れた豚毛を使用しています。テーパーネジ付のグラインダーで使用します。耐摩耗性に優れたブラシ。用途艶出し、クリーニング、彫金等に最適。穴径(Φmm)5~7最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600使用工具レーズモーター
クイック鋼線メッキ線ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
クイック鋼線ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から9日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)