カップブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(9)
ステンレス(15)
ワイヤー(2)
鋼線(27)
その他(1)
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 全高(mm)約45 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材スチール
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。 材質(ワイヤー部)硬鋼線 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。 適合材ステンレス、鉄板など 材質(ワイヤー部)ステンレス ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 ねじ径(mm)10 形状ジスクカップ型 ねじピッチ1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り 材質(ワイヤー部)鋼線 外径(Φmm)75 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.5 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 種別空気工具用カップブラシ
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。 外径(mm)65 ねじ径M10(P1.5) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 質量(g)265
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等) 材質鋼線 ねじ径(M×P)M10×P1.5 線径(mm)0.5 外径(Φmm)80 質量(g)約340 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 直径×高さ(mm)約75×55
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ 適合材一般鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 材質硬鋼線ヒネリ型 線径(Φmm)0.50 種別スチール ヒネリ線 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 線径(Φmm)0.5 その他賠償保険付 種別空気工具用カップブラシ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 線径(Φmm)0.5 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイカーボンスチール撚り線(高張力の熱処理鋼線使用)!。長寿命(メーカー従来品より2倍長持ち)!。抜群の切削力と研掃力!。完全なバランス!
用途溶接作業の前後処理に。塗装はがし、汚れ落とし、酸化スケールの除去、付着物の除去。 ねじ径M10×1.5 ワイヤー径(Φmm)0.5 外径(mm)75 タイプハイパワーねじり線 アズワン品番64-9645-63
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。 ねじ径M10(P1.5) 2018年トラスコ掲載ページ5 1362
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 その他賠償保険付 種別空気工具用カップブラシ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。 材質ステンレス線(ワイヤー) 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)75 アズワン品番64-8358-93
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に 外径(Φmm)75 材質鋼線(ワイヤー) 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)鋼線カップブラシ
エコ商品
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65 穴径(Φmm)M10(P1.5) 毛丈(mm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 適合材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。 毛材ハイカーボンスチール ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 ねじ径(M×P)10×1.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 材質ステンレス線(SUS304) 線径(Φmm)0.50 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離 ねじ径M10(P1.5) 毛材ワイヤ鋼線 外径(Φmm)70 線径(mm)0.50 適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番334-9314 質量(g)280 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 アズワン品番64-5182-33
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス その他賠償保険付 種別空気工具用カップブラシ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。 材質ステンレス 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。 材質スチール 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

フタバ(FBK)ワン型ブラシ SUS316L線
エコ商品
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に 適合材ステンレス、アルミ、チタンなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)。長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。
用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。 トラスコ品番202-0096 材質/仕上スチールワイヤー 質量(g)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 線径(Φmm)0.5 外径(mm)70 アズワン品番64-5182-88 穴径(mm)15.8
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシです。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等) ねじ径M10×P1.5 外径(mm)80 線径(mm)0.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離 毛材硬鋼線 HSW 線径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)鋼線ヒネリカップブラシ
エコ商品
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5 適合材鉄などの一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 線径(Φmm)0.5 その他賠償保険付 種別空気工具用カップブラシ
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ツールエアグラインダー ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.5
1個(1セット)
5,110 税込5,621
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重研削に最適です。ワイヤーを束ねて捻っているため、強力な研削力を発揮します。鉄板コンクリート剥離に最適です。切断面のバリ取り、錆落しにも適しています。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。 材質線:スチール線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10P=1.5 外径(mm)70・金具径:64・毛丈:25 線径(mm)線種:オイルテンパード線・0.5
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

X-LOCK取付機構のコニカルブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。届きにくい奥まった箇所での作業に適しています。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。 仕様最高使用回転数(rpm):11500 トラスコ品番255-4559 適合機種X-LOCKグラインダー 材質高張度鋼線 厚さ(mm)20 毛材高張度鋼線 外径(mm)115 線径(mm)0.5
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。 毛材高張度鋼(HT)線 外径(Φmm)80 ねじ径M10(P1.5) 全高(mm)75 線径(Φmm)0.5 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番484-0453 全長(mm)75 質量(g)920 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 ねじ径(mm)10 適合材鉄鋼、非鉄金属など
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります