絞り込み
外径(Φmm)
- 105
- 65(12)
- 85(46)
- 90(6)
- 95(11)
- 100(30)
- 110(2)
- 115(4)
- 120(11)
- 125(16)
- 135(4)
- 140(2)
- 150(4)
- 165(7)
- 175(12)
- 180(4)
- 205(4)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- チタン・ニッケル(1)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M16(5)
線径(Φmm)
- 0.25(2)
- 0.3(3)
毛丈(mm)
- 17.5(2)
- 23(3)
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- FBK(フタバ)(2)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・FBK(フタバ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む
65(12)
85(46)
90(6)
95(11)
100(30)
105
120(11)
125(16)
165(7)
175(12)

SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
鋼線メッキ線ベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
ベベル型ブラシ SUS316L線
FBK(フタバ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線
FBK(フタバ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応