絞り込み
外径(Φmm)
- 85(3)
- 95(2)
- 100(1)
- 120(3)
ねじの呼び
- M10(3)
- M16(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
線径(Φmm)
- 0.27
- 0.03(1)
- 0.15(5)
- 0.2(1)
- 0.22(2)
- 0.25(18)
- 0.3(30)
- 0.35(6)
- 0.38(1)
- 0.4(1)
- 0.45(2)
- 0.5(12)
- 0.55(2)
- 0.7(1)
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.25(2)
ブランド
- 錦(4)
- TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
「外径(Φmm)」から絞り込む
85(3)
95(2)
100(1)
120(3)

電動工具用ベベルブラシ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
エアー工具用ベベルブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100外径(mm)85穴径(mm)16
スーパーベベル BN型
錦¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ベベルブラシ UN型
錦¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
スーパーベベル BH型
錦¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ベベルブラシ UH型
錦¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27角度(°)20