絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(5)
- 3(5)
- 6(10)
- 6.35(1)
外径(Φmm)
- 19
- 5(58)
- 6(21)
- 8(40)
- 10(57)
- 12(23)
- 13(56)
- 14(29)
- 15(98)
- 20(108)
- 22(48)
- 23(37)
- 25(132)
- 30(48)
- 38(17)
- 40(47)
- 50(104)
- 65(54)
- 75(69)
- 100(38)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(9)
- ガラス(4)
- ステンレス(9)
- セラミックス(5)
- 木工(4)
- 樹脂(6)
- 超硬合金(4)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(3)
ブランド
- ミニター(4)
- PFERD 馬印(3)
- LESSMANN(3)
- SK11(3)
- FBK(フタバ)(2)
- エスコ(1)
- オズボーン(1)
- サンフレックス(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。

軸付筒型ワイヤーブラシ
SK11(11件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
軸付筒型ステンブラシ
SK11¥959税込¥1,0551個当日出荷ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。材質線:ステンレス軸径(Φmm)6
軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。材質軸:スチール軸径(Φmm)3全長(mm)47軸長(mm)42線径(Φmm)0.1
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:高張度鋼線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材高張度鋼線
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
LESSMANN¥3,890~税込¥4,279~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:ステンレス線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材ステンレス線
工業用ブラシ クリンプトエンド
オズボーン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000毛材スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1381
ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク
双和化成(SOWA)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ナノ結合されたアルミナ長繊維を使用しております。細溝のバリ取りや溝入れ、リブの底面研磨にご使用いただけます。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒アルミナ長繊維穴径(mm)Φ1.6
19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)19
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2
PFERD 馬印¥62,980~税込¥69,278~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2
PFERD 馬印¥47,980~税込¥52,778~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式
FBK(フタバ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。軸径(Φmm)6粒度180線径(Φmm)0.9適合材金属・非金属、木工・プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25 釘止式
FBK(フタバ)¥749~税込¥824~1本当日出荷から8日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ19
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1袋(10本)当日出荷厚さ(mm)1全長(mm)47対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)19
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ハード Φ19
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)1全長(mm)47対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)19
ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ19
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)1全長(mm)47対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)19
ミニモ 毛ブラシ ホイール 山羊毛 ソフト Φ19
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)1全長(mm)47対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)19
白毛ブラシホイール型 Φ19mm径 (2本入)
サンフレックス¥499税込¥5491セット(2本)7日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)19
フェアッド RBUミニチュアホイールブラシ
PFERD 馬印¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。 手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。 天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。厚さ(mm)ブラシ:2全長(mm)46


























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)