絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 軸付ブラシ

軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
1,553件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製) エスコ30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BP-5
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線) TRUSCO軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ワイヤ0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
軸付ツイストワイヤー (鋼線) サンフレックス軸付ツイストワイヤー (鋼線)サンフレックス(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質鋼線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ステン線形状ホイール型適合材各種金属
軸付ワイヤーブラシ サンフレックス軸付ワイヤーブラシサンフレックス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質真鍮形状ホイール型
軸付ホイルブラシ0.3mm TRUSCO軸付ホイルブラシ0.3mmTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし軸径(Φmm)6仕様ワイヤー0.3mm材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
筒径(Φmm)5その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒長(mm)9
SUS304 ステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレス軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線) TRUSCO軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ステンレス0.3仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面
六角軸ツイストブラシ鋼線 BIGMAN(ビッグマン)六角軸ツイストブラシ鋼線BIGMAN(ビッグマン)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。
用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。材質鋼材、鋼線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(5件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
工業用ブラシ ラフタフ オズボーン工業用ブラシ ラフタフオズボーン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。毛丈(mm)29軸径(Φmm)6
平型ブラシ 真鍮 TRUSCO平型ブラシ 真鍮TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金
軸付ホイールブラシ TRUSCO軸付ホイールブラシTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。軸径(Φmm)6.35材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
軸付ステンホイル SK11軸付ステンホイルSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。
用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。軸径(Φmm)6適合材ステンレス材質線:ステンレス対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
六角軸付ネジリブラシ ワイヤー インダストリーコーワ六角軸付ネジリブラシ ワイヤーインダストリーコーワ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途バリ取り、頑固なサビ落とし等RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) LESSMANN軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm)LESSMANN(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)3材質軸:スチール全長(mm)47軸長(mm)42線径(Φmm)0.1
ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
軸付タンピコ繊維ブラシ サンフレックス軸付タンピコ繊維ブラシサンフレックス(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質タンピコ適合材各種ワーク材
XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
軸付傘型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付傘型ブラシリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1パック(3本)
当日出荷から8日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
スパイラルブラシ SK11スパイラルブラシSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。
用途ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。軸径(Φmm)6適合材ステンレス、鉄材質(ブラシ部)ステンレス対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
ナイロングリッドブラシ HiKOKI(旧:日立工機)ナイロングリッドブラシHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ! 外径25mmアップで研削スピード25%アップ
用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に外径(Φmm)95適合機種100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線) サンフレックス軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)サンフレックス
319税込351特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)15軸径(Φmm)6線径(mm)0.3材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ナイロンブラシ Φ22mm  (2本入) サンフレックスナイロンブラシ Φ22mm (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ナイロン不織布適合材金属、木材、樹脂
六角軸アーバー サンフレックス六角軸アーバーサンフレックス(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35適合6.3mm穴用許容回転数(min-1[r.p.m])3000
金属ブラシ(カップ型) ミニター金属ブラシ(カップ型)ミニター
4,598税込5,058
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状カップ型対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm) LESSMANN軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)LESSMANN
679税込747
1個
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)26線径(Φmm)0.1
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) LESSMANN軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線)LESSMANN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。軸径(Φmm)6毛丈(mm)28材質軸:スチール、線材:高張度鋼線全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛材高張度鋼線
軸付ホイルワイヤー サンフレックス軸付ホイルワイヤーサンフレックス(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質鋼線形状ホイール型
六角軸カップワイヤーブラシ サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシサンフレックス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
ワイヤーブラシセット PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(3個)
当日出荷
鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付き適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸  ナイロン筒型ブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 ナイロン筒型ブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
569税込626
1本
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.5
15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ナイロン) エスコ15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ナイロン)エスコ
735税込809
1個
当日出荷
材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])6000ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.5、毛丈:30
ハンド工具用ブラシ ジーベックテクノロジーハンド工具用ブラシジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2枚)
欠品中
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落としブラシ径(Φmm)22材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ワイヤーカップブラシ SK11六角軸ワイヤーカップブラシSK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
インパクトドライバーを使ってサビ取り、塗装はがし、下地研磨等が可能になります。六角軸タイプなので、インパクトドライバーでご使用いただけます。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・溶接後のスケール取り、下地研磨。適合材材質特殊鋼
軸付ブラシ