絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34
- 0.6(2)
- 1.2(3)
- 1.5(4)
- 1.6(4)
- 2(5)
- 2.3(13)
- 2.35(11)
- 3(418)
- 3.2(8)
- 4(7)
- 6(420)
- 6.35(74)
- 6.4(4)
- 8(5)
- 10(6)
- 13(4)
- 16(6)
- 19(4)
- 25(9)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.9(2)
- 3(1)
- 5(19)
- 6(1)
- 7(4)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(3)
- 13(4)
- 14(9)
- 16(2)
- 17(4)
- 19(5)
- 20(12)
- 22(10)
- 23(3)
- 25(10)
適合材
- アルミ(60)
- ガラス(23)
- ステンレス(48)
- セラミックス(35)
- 木工(12)
- 樹脂(28)
- 貴金属(3)
- 超硬合金(23)
- 鉄(47)
- 銅・真鍮(12)
ブランド
- ミニター(35)
- リューター(日本精密機械工作)(31)
- サンフレックス(28)
- NSK(ナカニシ)(7)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 永興電機工業(1)
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。

ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(10件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(6件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(6件のレビュー)¥539税込¥5931箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(3件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
金属ブラシ(エンド型)
ミニター¥3,698~税込¥4,068~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
真鍮ブラシ3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質真鍮線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質ナイロン不織布軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
リューター(日本精密機械工作)¥2,988税込¥3,2871本当日出荷から8日以内出荷毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
軸付エンドブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)¥2,398税込¥2,6381パック(5個)当日出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
軸付エンドブラシ 豚(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(4件のレビュー)¥539税込¥5931袋(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
軸付カップブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)¥2,798税込¥3,0781パック(5本)当日出荷から8日以内出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
軸付ホイールブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(5件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
ワイヤーブラシ ステンレス
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。毛材SUS304線径(mm)0.1
鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス¥529税込¥5821袋(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
軸付エンドブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付カップブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷から3日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ホイールブラシ 真鍮
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(5本)当日出荷から3日以内出荷真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り適合材真鍮、銅など
軸付ホイールブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
ミニモ ワイヤーラップ Φ4
ミニター(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)70質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)17
鋼線ブラシ 3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791袋(3本)4日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質鋼線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
研磨材入り軸付エンド型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥3,298税込¥3,6281パック(5個)当日出荷から3日以内出荷ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(5本)当日出荷から翌々日出荷粒度180厚さ(mm)1全長(mm)44対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)22
精密毛ブラシ 筆型
サンフレックス¥499税込¥5491本8日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。材質豚毛軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)5
鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス¥529税込¥5821袋(2本)8日以内出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
軸付ホイール型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥5,798税込¥6,3781セット3日以内出荷から6日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
精密ワイヤーブラシセット(鋼線)
サンフレックス¥2,798税込¥3,0781セット(3本)8日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。セット内容ホイール型、カップ型、筆型軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5アズワン品番64-1165-43
軸付エンドブラシ 豚(白)
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷から6日以内出荷白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付カップブラシ 鋼
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981パック(5本)3日以内出荷硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付カップブラシ タンピコ
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷から6日以内出荷タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
軸付カップブラシ 豚(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷から3日以内出荷黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ホイールブラシ 鋼
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(5本)当日出荷から6日以内出荷硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し




































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)