絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 軸付ブラシ

1,544件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管清掃ブラシ コーワ配管清掃ブラシコーワ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端ほうき付で突き当り、L字アングル部に対応。軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)430線径(Φmm)0.2外径(Φmm)30ブラシ寸法(mm)30
小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ小径・細孔・微細孔清掃ブラシコーワ
259税込285
1本
16日以内出荷
Φ2程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)68線径(Φmm)0.09外径(Φmm)2.3ブラシ寸法(mm)25
内径磨きブラシ コーワ内径磨きブラシコーワ
379税込417
1本
9日以内出荷
研磨材とあわせてバフブラシとして使用できます。
用途内径磨き、バフ用材質綿糸全長(mm)77外径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)49
鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
219税込241
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ネオ  プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ高島産業
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ高島産業
2,498税込2,748
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP バーテック筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SPバーテック
679税込747
1個
当日出荷
米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。
用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
10mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス) エスコ10mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業一般・橋梁ボルトケレン用 ボルトブラッシャー田中化工機工業
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷
高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)
用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1
ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ステンレスNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304線径(mm)0.1
ソフトロールサンダーセット リューター(日本精密機械工作)ソフトロールサンダーセットリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1セット(6本)
8日以内出荷
各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。
用途各種金属の研削用としてセット内容S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材各種金属
XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジーXEBEC フロートホルダージーベックテクノロジー
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
RoHS指令(10物質対応)対応
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線) エスコ15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)19ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
ファイバーブラシ ミニターファイバーブラシミニター
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
六角軸筒型ブラシ(グリット線) H&H六角軸筒型ブラシ(グリット線)H&H
789税込868
1個
当日出荷から翌日出荷
バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
軸径(Φmm)6.35材質グリット線
六角軸筒型ブラシ(真鍮線) H&H六角軸筒型ブラシ(真鍮線)H&H
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
軸径(Φmm)6.35材質真鍮線
ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ スチールNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1パック(10本)ほか
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 FBK(フタバ)筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式FBK(フタバ)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度180軸径(Φmm)6適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型 ヤナセ(柳瀬)ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から5日以内出荷
細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。
寸法(mm)5×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
ロビンソンブラシ(軸径2.35mm) ホイール型 ヤナセ(柳瀬)ロビンソンブラシ(軸径2.35mm) ホイール型ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
189税込208
1本
5日以内出荷
細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付エンドブラシ 羊 リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 羊リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5個)
翌日出荷
白羊毛(羊毛)馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出研磨用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN軸付ホイルブラシ(軸径6mm)LESSMANN
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。下塗り、錆、スラグ等の除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)75厚さ(mm)12材質軸:スチール全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30線径(Φmm)0.5毛丈(mm)15
ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) TRUSCOネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維)TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シャンク取り付け式なので交換が容易です 逆回転での使用不可です 使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。ブラシ長(mm)40全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(Φmm)0.2材質(軸)真鍮
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6.0材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮幅(mm)(軸)6砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ5ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0414質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ12 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ12ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
外径(Φmm)12ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0420質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0457質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径  (2本入) サンフレックス白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
529税込582
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質白毛形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線 サンフレックス精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線サンフレックス(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付ベベルワイヤー サンフレックス軸付ベベルワイヤーサンフレックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)65軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])4500材質鋼線形状べベル型
鋼線軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼線適合材鋼板など金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
平型ブラシ硬綱線 TRUSCO平型ブラシ硬綱線TRUSCO
869税込956
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1
SUS304 ステンレス傘型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレス傘型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付傘型ブラシ
鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25
6mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ6mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシエスコ
480税込528
1個
当日出荷
エスコ品番EA819AH-21
12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシエスコ
590税込649
1個
当日出荷
直径(Φmm)12軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-21線径(Φmm)0.08最大回転数(min-1[r.p.m])16000
12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ
575税込633
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)12軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-1全長(mm)37線径(Φmm)0.06最大回転数(min-1[r.p.m])16000
45mm カップ型軸付ワイヤーブラシ エスコ45mm カップ型軸付ワイヤーブラシエスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BU-45
軸付ブラシ