絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6
  • 2.34(4)
  • 2.35(1)
  • 3(46)
  • 4(1)
  • 6.35(4)
粒度・番手
  • 40(1)
  • 60(11)
  • 80(12)
  • 100(9)
  • 100~120(1)
  • 120(18)
  • 150(6)
  • 180(12)
  • 180~320(1)
  • 240(17)
  • 280(1)
  • 320(12)
  • 400(12)
  • 600(3)
適合材
  • アルミ(19)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(21)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(4)
  • 樹脂(12)
  • 石材(1)
  • (22)
  • 銅・真鍮(3)
ブランド
  • ムラコ(16)
  • イチグチ(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • ミニター(11)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • 永興電機工業(6)
  • ノートン(サンゴバン)(5)
  • サンフレックス(3)
  • TRUSCO(2)
  • オフィスマイン(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ペーパーとは、ドリルに取り付ける先端工具の一種で、主に研磨や研削に使用する機械部品です。グラインダーやドリル、インパクトドライバーなどに取り付けることができ、取り付ける工具に応じて軸の径を選択します。木材や金属、石材などの幅広い材質の、ペンキはがしやさび取りなどの多目的に使用できるのがサンダーホイル。バリ取りや内面、局面の細かい研磨に最適なのはドラムにバンドを装着したものです。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(4)
2.35(1)
3(46)
4(1)
6
6.35(4)
ドラム(軸径6mm) TRUSCOドラム(軸径6mm)TRUSCO(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
種別ドラム軸径(Φmm)6
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付3M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6外径(Φmm[Φinch])50.8[2]最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付3M(スリーエム)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6外径(Φmm[Φinch])76.2[3]最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
FFホイール ヤナセ(柳瀬)FFホイールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。 ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄・ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
アーバー サンフレックスアーバーサンフレックス(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。 電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3000材質鋼材
CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)CNS軸付ユニホイール3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1箱(5個)
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離粒度120トラスコ品番355-6760質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
コーンホルダーL イチグチコーンホルダーLイチグチ
759税込835
1個
当日出荷
従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。軸径(Φmm)6軸長(mm)40材質ゴム、金属適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サイザル軸付ホイール (軸径 6mm) TRUSCOサイザル軸付ホイール (軸径 6mm)TRUSCO
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。軸径×軸長(mm)6×40形状円筒型適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
インサイドポリシャー (#80) イチグチインサイドポリシャー (#80)イチグチ
699税込769
1個ほか
当日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度80最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CNSユニホイール軸付-XCS (#120) 3M(スリーエム)CNSユニホイール軸付-XCS (#120)3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離軸径(Φmm)6外径(Φmm)49厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000粒度120砥材S(シリコンカーバイド)研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツール6mmコレットチャック式グラインダーグレードXCS(エクストラコース)仕上がり相当番手120
コーンホルダー イチグチコーンホルダーイチグチ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーンペーパーを使用する際の、取り付け用ホルダーです。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
軸径(Φmm)6材質ホルダー:ゴム幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クッションホルダー ヤナセ(柳瀬)クッションホルダーヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用のスポンジにより最高の弾性。スポンジの弾性が凹凸部を吸収するので、削り過ぎを防止できます。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応
2インチ クイックチェンジホルダー ノートン(サンゴバン)2インチ クイックチェンジホルダーノートン(サンゴバン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手で瞬時に付け替えができる「クイックチェンジ」システムの専用アタッチメントです。50mm(2インチ)サイズ用です。
用途クイックチェンジ専用アタッチメント。 以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。 -50mm SGブレイズセラミックディスク-50mm アルミナAceディスク-50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク-50mm クリーニング不織布ディスク-50mm 仕上げフェルトディスク軸径(Φmm)6外径(Φmm)45軸長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000トラスコ品番413-3986材質ゴム製質量(g)30使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
4,598税込5,058
1パック(25個)
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)1.2軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度60仕様「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3960材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布質量(g)6使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
インサイドポリシャー (#120) イチグチインサイドポリシャー (#120)イチグチ(1件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度120最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
5,498税込6,048
1パック(10個)
当日出荷
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)7.0軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度180~320仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3978材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒質量(g)9使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
軸付ガターホイール ヤナセ(柳瀬)軸付ガターホイールヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
34日以内出荷
三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダーリューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1パック(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
カートリッジロール 60# ムラコカートリッジロール 60#ムラコ
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷から36日以内出荷
軸径(Φmm)6粒度60砥粒アランダム
軸付カートリッジロール(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10本)ほか
当日出荷から41日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
クリーニング不織布ディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)クリーニング不織布ディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
4,598税込5,058
1パック(25個)
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。塗装・コーティング前の足付け作業、汚れ落とし、仕上研磨用途に最適です。「ヴォルテックス(TM)3D不織布ディスク」で研磨後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の塗装、コーティング前の足付け処理、汚れ落とし、仕上げ研磨、目消し作業に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)7.0軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000粒度400仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3935材質砥材:アルミナ砥粒質量(g)2使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材ステンレス鋼・一般鋼
インサイドポリシャー (#240) イチグチインサイドポリシャー (#240)イチグチ
689税込758
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度240最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付ユニホイール 3M(スリーエム)軸付ユニホイール3M(スリーエム)
5,298税込5,828
1箱(5個)
当日出荷
コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし 【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし 【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ 【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり軸径(Φmm)6直径(Φmm)25適合ツールストレートグラインダー幅(mm)25(内径は6mm軸付)研磨材の構造不織布種別ユニホイール/スコッチブライト
軸付クッションサンダー (放射タイプ) 永興電機工業軸付クッションサンダー (放射タイプ)永興電機工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
放射タイプですスコッチブライトを放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさを生かした、ソフトな仕上がりが得られます。各種金属の研磨や錆び取り等に適しています。
用途各種金属の研磨や錆び取り軸径(Φmm)6形状放射型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属入数1
とんがりパット オフィスマインとんがりパットオフィスマイン
6,898税込7,588
1セット(5個)
当日出荷
軸径(Φmm)6仕様6mm軸グラインダー材質ウレタン、鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
FFホイール ヤナセ(柳瀬)FFホイールヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(5個)
5日以内出荷
フェルトシートを小さく切り、フラップ状に加工し目詰まりや焼けを少なくしました 。研磨剤を付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ラバーホルダー Φ12用 ミニターミニモ ラバーホルダー Φ12用ミニター
6,998税込7,698
1袋(2本)
当日出荷から6日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
カートリッジロール 80# ムラコカートリッジロール 80#ムラコ
2,598税込2,858
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)6粒度80砥粒アランダム
カートリッジロール 240# ムラコカートリッジロール 240#ムラコ
1,690税込1,859特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
軸径(Φmm)6粒度240砥粒アランダム
カートリッジロール 100# ムラコカートリッジロール 100#ムラコ
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)6粒度100砥粒アランダム
SGブレイスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)SGブレイスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
8,498税込9,348
1パック(10個)
当日出荷
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が、数倍の耐久性とスピーディーな作業性能を発揮します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバり取り、サビ取り、目消し、塗装はがしに。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)13.0軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度100~120仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3951材質不織布砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒質量(g)15使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅
ユニロンインサイドホイール 外径50mm ヤナセ(柳瀬)ユニロンインサイドホイール 外径50mmヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)30軸長(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドポリシャー (#60) イチグチインサイドポリシャー (#60)イチグチ(1件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度60最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー (#400) イチグチインサイドポリシャー (#400)イチグチ
699税込769
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度400最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー (#150) イチグチインサイドポリシャー (#150)イチグチ
599税込659
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度150種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー (#100) イチグチインサイドポリシャー (#100)イチグチ(1件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度100種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイール(軸径6mm) 50×25 イチグチフラップホイール(軸径6mm) 50×25イチグチ
3,698税込4,068
1箱(5本)
5日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20 イチグチ”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20イチグチ
48,980税込53,878
1本
当日出荷
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途みかげ石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。トラスコ品番806-3690材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度100最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40羽根枚数64外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
軸付サンダー (ボトムタイプ) 永興電機工業軸付サンダー (ボトムタイプ)永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
側面と天面を同時に研磨できるように中央に凹みのある形状となっているボトムタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6タイプボトム最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000入数1
軸付サンダー 永興電機工業軸付サンダー永興電機工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6入数1
軸付ペーパー