絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(1)
- 6(6)
- 6.35(1)
粒度・番手
- 150
- 36(4)
- 40(11)
- 50(2)
- 60(41)
- 70(4)
- 80(60)
- 100(21)
- 120(61)
- 180(32)
- 220(5)
- 240(50)
- 280(7)
- 320(45)
- 400(39)
- 600(20)
- 800(6)
- 1000(6)
- 3000(2)
- その他(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(13)
- ガラス(3)
- ステンレス(16)
- チタン・ニッケル(9)
- 木工(5)
- 石材(3)
- 鉄(15)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- エスコ(9)
- イチグチ(3)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- PFERD 馬印(2)
- ムラコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(2)
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
6(6)
6.35(1)

インパクト用きのこユニロン(六角軸)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から23日以内出荷きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応
キャップサンダー キャップ 丸
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)当日出荷から3日以内出荷キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
コーンペーパー
イチグチ¥159~税込¥175~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥740税込¥8141袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-832。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥350税込¥3851袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-801。材質アルミナ高さ(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])57000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)10
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥650税込¥7151袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-821。材質アルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])22500適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)25
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥480税込¥5281袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-802。材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])57000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)10
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-851。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])9500適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)60
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥585税込¥6441袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥805税込¥8861袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)45
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥435税込¥4791袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-811。材質アルミナ高さ(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥610税込¥6711袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-831。材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
スカットディスク B/Bアルミナタイプ
イチグチ¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)ほか当日出荷から9日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナ色エンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
クッションコーン&ホルダーS
ヤナセ(柳瀬)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。用途金属の荒削り~中仕上げ。粒度A150,Z80砥材A,Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
クッションコーン替ペーパー
ヤナセ(柳瀬)¥829税込¥9121個4日以内出荷から15日以内出荷替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。用途金属の荒削り~中仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
ポリキャップ Cタイプ
PFERD 馬印¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ Cタイプ
PFERD 馬印¥14,980税込¥16,4781箱(50個)当日出荷すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
クッションキット
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷スポンジの柔らかさで楽に研磨作業ができます。 ソフトに当たる為、削り過ぎることはありません。セット内容クッションホルダー(CSH20)×1本、クッションコーン ジルコニア(CS20Z5)×5個、クッションコーン アランダム(CS20A8・CS20A10・CS20A12)×各5個、軸付フラップホイール(UF25254・UF25256)×各1本、ダイグラインダー2(AGSS-ST2)×各1本軸径(Φmm)6粒度(クッションコーン ジルコニア CS20Z5)180、(クッションコーン アランダム CS20A8)150・(CS20A10)240・(CS20A12)400、(軸付フラップホイール UF25254)60・(UF25256)100RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ガターホイール
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)34日以内出荷三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
キャップサンダー キャップ トガリ
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)3日以内出荷から6日以内出荷キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダー キャップ 平先
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)3日以内出荷から6日以内出荷キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
インサイドポリシャー (#150)
イチグチ¥549~税込¥604~1個ほか3日以内出荷パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。種別インサイドポリシャー粒度150砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合