絞り込み
粒度・番手
- 36
- 40(11)
- 50(2)
- 60(41)
- 70(4)
- 80(60)
- 100(21)
- 120(61)
- 150(29)
- 180(32)
- 220(5)
- 240(50)
- 280(7)
- 320(45)
- 400(38)
- 600(20)
- 800(6)
- 1000(6)
- 3000(2)
- その他(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- 木工(1)
- 石材(1)
- 貴金属(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- AC[研磨材](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
軸付ペーパーとは、ドリルに取り付ける先端工具の一種で、主に研磨や研削に使用する機械部品です。グラインダーやドリル、インパクトドライバーなどに取り付けることができ、取り付ける工具に応じて軸の径を選択します。木材や金属、石材などの幅広い材質の、ペンキはがしやさび取りなどの多目的に使用できるのがサンダーホイル。バリ取りや内面、局面の細かい研磨に最適なのはドラムにバンドを装着したものです。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「軸径(Φmm)」から絞り込む

インパクト用ベタディスク 一砕合砕
ヤナセ(柳瀬)¥679税込¥7471個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途石材・木材・金属研磨粒度#36寸法(mm)50×6.35適合材石材・木材・金属アズワン品番64-9620-99RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥10,442~税込¥11,486~1セット(1箱×48個)ほか当日出荷から11日以内出荷研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1箱(24枚)当日出荷外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)25.4×3.2![黒皮はがしサンダー用ACバンド AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662469-240624-02.jpg)
黒皮はがしサンダー用ACバンド
AC[研磨材]¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。用途建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。トラスコ品番206-9742材質セラミック砥材形状円筒幅(mm)50粒度#36最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500適合外径(Φmm)カートリッジ:90外径(Φmm)95最大幅(mm)50内径(mm)セラミック砥材RoHS指令(10物質対応)対応







![黒皮はがしサンダー用ACバンド AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662469-240624-02.jpg)