絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(5)
- 6(10)
粒度・番手
- 60
- 36(4)
- 40(5)
- 50(2)
- 70(4)
- 80(44)
- 100(20)
- 120(53)
- 150(19)
- 180(22)
- 220(5)
- 240(30)
- 280(7)
- 320(30)
- 400(30)
- 600(19)
- 800(5)
- 1000(6)
- 3000(2)
- その他(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(6)
- ガラス(5)
- ステンレス(10)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(7)
- 樹脂(2)
- 石材(4)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- イチグチ(5)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- サンフレックス(2)
- ムラコ(2)
- 東京オートマック(2)
- PFERD 馬印(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ミニター(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- Minimo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(3)
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
6(10)

ミニモ サンドペーパーディスク
ミニター¥1,598~税込¥1,758~1袋(100枚)当日出荷から10日以内出荷研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
コーンペーパーL・Z
イチグチ¥148~税込¥163~1個ほか当日出荷から3日以内出荷円錐形で細部平面を無理なか磨ける用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク ジルコニアタイプ
イチグチ¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。材質砥材:ジルコニア色緑砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)¥4,598税込¥5,0581パック(25個)当日出荷手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。仕様「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3960材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布軸径(Φmm)6幅(mm)1.2粒度60質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
スカットディスク Aアルミナタイプ
イチグチ¥5,498~税込¥6,048~1箱(25枚)ほか当日出荷から9日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナ色茶
インサイドポリシャー (#60)
イチグチ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から3日以内出荷パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。種別インサイドポリシャー粒度60砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャップバンド&ドラムセット
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。ドラムに適度な弾力があり、加工物に馴染みます。用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度60120砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)10適合材金属・木工・プラスチック等
軸無しカートリッジロール
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。低コストで経済的です。右回転でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
キャップサンダー キャップ 丸
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)当日出荷から3日以内出荷キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダー キャップ 平先
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)3日以内出荷から6日以内出荷キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
コーンペーパー
イチグチ¥159~税込¥175~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドサンダー
Minimo¥2,898税込¥3,1881袋(5本)9日以内出荷加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。軸径(Φmm)3幅(mm)16全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(mm)13先端径(Φmm)13
クッションコーン替ペーパー
ヤナセ(柳瀬)¥919税込¥1,0111個4日以内出荷から15日以内出荷替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。用途金属の荒削り~中仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
ポリキャップ Cタイプ
PFERD 馬印¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ Cタイプ
PFERD 馬印¥14,980税込¥16,4781箱(50個)当日出荷すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ガターホイール
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)34日以内出荷三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
トンボ
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)23日以内出荷から72日以内出荷パイプの内面研磨。パイプの内径より、5~10mm位大きい径の物をご使用ください。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
すんなりホイール
ヤナセ(柳瀬)¥4,398税込¥4,8381箱(20個)29日以内出荷20枚で約5個分です。凹面の3面が一度にスッキリ研磨できます。セットする研磨ホイールの枚数により、幅を変えられます。スリットホイールとは違い端面も研磨できます。軸径(Φmm)6穴径(Φmm)6外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
キャップサンダー キャップ トガリ
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)3日以内出荷から6日以内出荷キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
ドラムサンダー ロール
リューター(日本精密機械工作)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)翌日出荷から11日以内出荷ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
スモールベベル
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#60直径(Φmm)50シャンク径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材外径(mm)50