絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 3(1)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
粒度・番手
  • 600
  • 36(4)
  • 40(5)
  • 50(2)
  • 60(29)
  • 70(4)
  • 80(43)
  • 100(20)
  • 120(53)
  • 150(19)
  • 180(22)
  • 220(5)
  • 240(30)
  • 280(7)
  • 320(29)
  • 400(29)
  • 800(5)
  • 1000(6)
  • 3000(2)
  • その他(4)
適合材
  • アルミ(10)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(10)
  • セラミックス(3)
  • 木工(2)
  • 樹脂(7)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (10)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • ミニター(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • イチグチ(1)
  • エスコ(1)
  • FFC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ペーパーとは、ドリルに取り付ける先端工具の一種で、主に研磨や研削に使用する機械部品です。グラインダーやドリル、インパクトドライバーなどに取り付けることができ、取り付ける工具に応じて軸の径を選択します。木材や金属、石材などの幅広い材質の、ペンキはがしやさび取りなどの多目的に使用できるのがサンダーホイル。バリ取りや内面、局面の細かい研磨に最適なのはドラムにバンドを装着したものです。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.35(1)
3(1)
6(3)
6.35(1)
マジックタッチ サンダーバフ 75mm EARTH MANマジックタッチ サンダーバフ 75mmEARTH MAN
649税込714
1枚
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4000
ソフトロールサンダー リューター(日本精密機械工作)ソフトロールサンダーリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。研磨布を使用しているため安全です。
用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に外径(Φmm)14幅(mm)28軸径×軸長(mm)3×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材各種金属
ドラムサンダー ロール リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロールリューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
サンドペーパーディスク リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーディスクリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758特価
1パック(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
ミニモ サンドペーパーディスク ミニターミニモ サンドペーパーディスクミニター
1,598税込1,758
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
サンドペーパーディスク NSK(ナカニシ)サンドペーパーディスクNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
インパクト用きのこユニロン(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこユニロン(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から23日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ドラムロール#600 Φ12 ミニターミニモ ドラムロール#600 Φ12ミニター
2,298税込2,528
1袋(20本)
6日以内出荷
外径(Φmm)12高さ(mm)20粒度600トラスコ品番853-0225質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ドラムロール Φ8 ミニターミニモ ドラムロール Φ8ミニター
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)8高さ(mm)13質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ユニロンインサイドホイール 外径50mm ヤナセ(柳瀬)ユニロンインサイドホイール 外径50mmヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)30軸長(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール(軸径6mm) 50×25 イチグチフラップホイール(軸径6mm) 50×25イチグチ
3,698税込4,068
1箱(5本)
5日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーディスク 100枚入 NSK(ナカニシ)サンドペーパーディスク 100枚入NSK(ナカニシ)
5,598税込6,158
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000基材
30mm 研磨ホイール(#600) エスコ30mm 研磨ホイール(#600)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
粒度600エスコ品番EA819AS-44
ミニモ ドラムロール#600 Φ5 ミニターミニモ ドラムロール#600 Φ5ミニター
2,498税込2,748
1袋(20本)
6日以内出荷
外径(Φmm)5高さ(mm)13粒度600トラスコ品番853-0204質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ドラムロール#600 Φ17 ミニターミニモ ドラムロール#600 Φ17ミニター
2,298税込2,528
1袋(20本)
6日以内出荷
外径(Φmm)17高さ(mm)20粒度600トラスコ品番853-0227質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ドラムロール#600 Φ10 ミニターミニモ ドラムロール#600 Φ10ミニター
2,298税込2,528
1袋(20本)
当日出荷
外径(Φmm)10高さ(mm)20粒度600トラスコ品番853-0218質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ サンドペーパーチップ ミニターミニモ サンドペーパーチップミニター
2,298税込2,528
1袋(30枚)
6日以内出荷
全長(mm)80対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ユニロンインサイドホイール 外径70mm ヤナセ(柳瀬)ユニロンインサイドホイール 外径70mmヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1セット(10個)
5日以内出荷
ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)70幅(mm)30軸長(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
CBペーパーポイント FFCCBペーパーポイントFFC
1,598税込1,758
1袋(10本)
5日以内出荷
指輪の中ズリに最適。 摩耗したら表面の1枚をむくと新しい研磨面が出てきます。
軸径(Φmm)2.35
軸付ペーパー