絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(5)
- 6(12)
- 6.35(1)
粒度・番手
- 80
- 36(4)
- 40(11)
- 50(2)
- 60(41)
- 70(4)
- 100(21)
- 120(61)
- 150(29)
- 180(32)
- 220(5)
- 240(50)
- 280(7)
- 320(45)
- 400(38)
- 600(20)
- 800(6)
- 1000(6)
- 3000(2)
- その他(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(21)
- ガラス(4)
- ステンレス(25)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(9)
- 木工(7)
- 樹脂(8)
- 石材(3)
- 鉄(25)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(15)
- エスコ(11)
- イチグチ(7)
- 永興電機工業(6)
- ミニター(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- NSK(ナカニシ)(2)
- ムラコ(2)
- EARTH MAN(1)
- H&H(1)
- 3M(1)
- Minimo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(4)
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
6(12)
6.35(1)

インパクト用ベタディスク 金属・木工用
ヤナセ(柳瀬)¥629税込¥6921個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途金属・木工研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ サンドペーパーディスク
ミニター¥1,698~税込¥1,868~1袋(100枚)当日出荷から10日以内出荷研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
マジックタッチ75mmサンディングペーパー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥519税込¥5711セット(10枚)当日出荷簡単装着!面ファスナータイプ用途木材の研磨に、さび・塗装落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4500
サンドペーパーディスク
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100枚)当日出荷裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
サンドペーパーディスク
リューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~1パック(100枚)当日出荷から9日以内出荷一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(24枚)当日出荷外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)25.4×3.2
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(1箱×48個)ほか当日出荷から11日以内出荷研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
スカットディスク ジルコニアタイプ
イチグチ¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。材質砥材:ジルコニア色緑砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1セット(40枚)当日出荷から翌々日出荷仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
コーンペーパーL・Z
イチグチ¥148~税込¥163~1個ほか当日出荷から3日以内出荷円錐形で細部平面を無理なか磨ける用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー (#80)
イチグチ¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。種別インサイドポリシャー粒度80砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク Aアルミナタイプ
イチグチ¥4,998~税込¥5,498~1箱(50枚)ほか当日出荷から9日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナ色茶
カートリッジロール
ヤナセ(柳瀬)¥659税込¥7251個翌々日出荷から5日以内出荷金属細部の研磨に最適です。鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。用途研磨作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×35×6適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂
ミニモ ドラムロール#80 Φ10
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷トラスコ品番853-0213粒度80高さ(mm)20質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
ミニモ ドラムロール Φ12
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷トラスコ品番853-0220粒度80高さ(mm)20質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
軸付サンダー
永興電機工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6入数1
カートリッジロール テーパー
ヤナセ(柳瀬)¥589税込¥6481個4日以内出荷から7日以内出荷ペーパーが軸に巻きつけてあり、自生作用に優れ、常に新しい面での研磨ができます。R面や曲面のあるワークにも自然に馴染みます。用途細部の研磨やバリ取り、面取り。軸径(Φmm)3幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
ロロックブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥4,898税込¥5,3881箱(5枚)当日出荷色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。からみがなく、研磨力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。3Mロロックサンダー5360で使用します。寸法(Φmm)50
軸無しカートリッジロール
ヤナセ(柳瀬)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)当日出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。低コストで経済的です。右回転でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
キャップサンダー キャップ 丸
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)当日出荷から3日以内出荷キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダー キャップ 平先
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)3日以内出荷から6日以内出荷キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
コーンペーパー
イチグチ¥159~税込¥175~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドサンダー
Minimo¥2,898税込¥3,1881袋(5本)9日以内出荷加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。軸径(Φmm)3幅(mm)16全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(mm)13先端径(Φmm)13
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥715税込¥7871袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-832。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥350税込¥3851袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-801。材質アルミナ高さ(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])57000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)10
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥675税込¥7431袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-821。材質アルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])22500適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)25
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥480税込¥5281袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-802。材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])57000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)10
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-851。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])9500適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)60
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥585税込¥6441袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥805税込¥8861袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)45
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥435税込¥4791袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-811。材質アルミナ高さ(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥650税込¥7151袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-831。材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
スカットディスク S/Cアルミナタイプ
イチグチ¥10,980~税込¥12,078~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。塗料・サビ落とし、表面研磨。材質砥材:アルミナ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ポリゴンサンダー
永興電機工業¥4,598税込¥5,0581パック3日以内出荷から6日以内出荷研磨布をポリゴン形状に固定することでワークとの接触部分が広範囲な面となり作業効率が大幅にアップします。ソフトなあたりで深彫りの心配もありません。鉄、ステンレスの研削、研磨。パイプの内面研磨。エッジの丸め。バリ取り、サビ落としに対応します。画像はイメージです。用途鉄、ステンレスの研削、研磨パイプの内面研磨エッジの丸めバリ取り、サビ落とし軸径(Φmm)3適合材鉄、ステンレス入数5
軸付サンダー
永興電機工業¥4,698~税込¥5,168~1パック3日以内出荷研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。画像はイメージです。用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)3入数5