絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(17)
  • 6(19)
  • 6.35(3)
粒度・番手
  • 40(7)
  • 60(13)
  • 70(4)
  • 80(21)
  • 100(7)
  • 100~120(1)
  • 120(19)
  • 150(13)
  • 180(9)
  • 180~320(1)
  • 240(22)
  • 280(1)
  • 320(18)
  • 400(13)
  • 600(10)
  • 800(3)
  • 1000(3)
適合材
  • アルミ
  • ガラス(12)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(98)
  • セラミックス(6)
  • チタン・ニッケル(12)
  • 木工(21)
  • 樹脂(66)
  • 石材(10)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(1)
  • (100)
  • 銅・真鍮(14)
ブランド
  • ミニター(60)
  • エスコ(9)
  • イチグチ(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • サンフレックス(4)
  • ノートン(サンゴバン)(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • 永興電機工業(2)
  • H&H(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ペーパーとは、ドリルに取り付ける先端工具の一種で、主に研磨や研削に使用する機械部品です。グラインダーやドリル、インパクトドライバーなどに取り付けることができ、取り付ける工具に応じて軸の径を選択します。木材や金属、石材などの幅広い材質の、ペンキはがしやさび取りなどの多目的に使用できるのがサンダーホイル。バリ取りや内面、局面の細かい研磨に最適なのはドラムにバンドを装着したものです。
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(17)
6(19)
6.35(3)
インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。六角対辺(mm)6.35
コーンペーパー イチグチコーンペーパーイチグチ
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コーンペーパーL・Z イチグチコーンペーパーL・Zイチグチ
148税込163
1個ほか
当日出荷から34日以内出荷
円錐形で細部平面を無理なか磨ける
用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サイザル軸付ホイール (軸径 6mm) TRUSCOサイザル軸付ホイール (軸径 6mm)TRUSCO
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。軸径×軸長(mm)6×40形状円筒型適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
サンダーバンド サンフレックスサンダーバンドサンフレックス(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3適合材木材・金属・石材材質ゴム長さ(mm)20形状円筒直径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
コーンホルダーL イチグチコーンホルダーLイチグチ
759税込835
1個
当日出荷
従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。軸径(Φmm)6軸長(mm)40材質ゴム、金属適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ソフトロールサンダー リューター(日本精密機械工作)ソフトロールサンダーリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。研磨布を使用しているため安全です。
用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に外径(Φmm)14幅(mm)28軸径×軸長(mm)3×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材各種金属
サンドペーパーディスク リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーディスクリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758特価
1パック(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
ミニモ サンドペーパーディスク ミニターミニモ サンドペーパーディスクミニター
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
4,598税込5,058
1パック(25個)
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)1.2軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度60仕様「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3960材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布質量(g)6使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
コーンペーパーL・Z イチグチコーンペーパーL・Zイチグチ
149税込164
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。材質ジルコニア適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インパクト用きのこユニロン(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこユニロン(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から23日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
350税込385
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-801。
材質アルミナ高さ(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])57000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)10
ミニモ ドラムロール#600 Φ12 ミニターミニモ ドラムロール#600 Φ12ミニター
2,298税込2,528
1袋(20本)
6日以内出荷
外径(Φmm)12高さ(mm)20粒度600トラスコ品番853-0225質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
コーンペーパーL・A イチグチコーンペーパーL・Aイチグチ
199税込219
1個ほか
翌々日出荷から34日以内出荷
円錐形で細部平面を無理なか磨ける
用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
5,498税込6,048
1パック(10個)
当日出荷
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)7.0軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度180~320仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3978材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒質量(g)9使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
585税込644
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
軸付クッションサンダー (放射タイプ) 永興電機工業軸付クッションサンダー (放射タイプ)永興電機工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
放射タイプですスコッチブライトを放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさを生かした、ソフトな仕上がりが得られます。各種金属の研磨や錆び取り等に適しています。
用途各種金属の研磨や錆び取り軸径(Φmm)6形状放射型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属入数1
ミニモ ラバーホルダー 用Φ10 ミニターミニモ ラバーホルダー 用Φ10ミニター
3,198税込3,518
1袋(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)3全長(mm)55トラスコ品番853-0219質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ラバーホルダー 先丸 Φ12用 ミニターミニモ ラバーホルダー 先丸 Φ12用ミニター
5,698税込6,268
1袋(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)3全長(mm)38.5トラスコ品番853-0297質量(g)13対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ラバーホルダー Φ12用 ミニターミニモ ラバーホルダー Φ12用ミニター
3,698税込4,068
1袋(3本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ドラムロール#80 Φ5 ミニターミニモ ドラムロール#80 Φ5ミニター
2,398税込2,638
1袋(20本)
当日出荷
ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)5高さ(mm)13粒度80トラスコ品番853-0199質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ドラムロール#240 Φ12 ミニターミニモ ドラムロール#240 Φ12ミニター
2,298税込2,528
1袋(20本)
当日出荷
外径(Φmm)12高さ(mm)20粒度240トラスコ品番853-0222質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ドラムロール#240 Φ10 ミニターミニモ ドラムロール#240 Φ10ミニター
2,298税込2,528
1袋(20本)
当日出荷
外径(Φmm)10高さ(mm)20粒度240トラスコ品番853-0215質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ドラムロール Φ8 ミニターミニモ ドラムロール Φ8ミニター
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)8高さ(mm)13質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ドラムロール Φ12 ミニターミニモ ドラムロール Φ12ミニター
2,298税込2,528
1袋(20本)
当日出荷
外径(Φmm)12高さ(mm)20粒度80トラスコ品番853-0220質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ サンドペーパーロール#180 ミニターミニモ サンドペーパーロール#180ミニター
3,798税込4,178
1袋(60本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
粒度180対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
715税込787
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-832。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
650税込715
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-821。
材質アルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])22500適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)25
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
480税込528
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-802。
材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])57000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)10
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
1,060税込1,166
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-851。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])9500適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)60
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
805税込886
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)45
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
435税込479
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-811。
材質アルミナ高さ(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
610税込671
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-831。
材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
軸付ポリファイバーサンダー 永興電機工業軸付ポリファイバーサンダー永興電機工業
3,098税込3,408
1パック
3日以内出荷
特殊繊維製の不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。粒度#120#240は積層枚数3枚、粒度#400は積層枚数4枚となります。1層の厚みは粒度によって異なります。画像はイメージです。
用途溶接後のヤケ取り鏡面仕上げの下地処理、酸化被膜や汚れ落としアルミ・銅のすり傷ぼかし木材のケバ取り軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材アルミ、銅、木材入数3
クッションコーン&ホルダーS ヤナセ(柳瀬)クッションコーン&ホルダーSヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。粒度A150,Z80砥材A,Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
クッションコーン替ペーパー ヤナセ(柳瀬)クッションコーン替ペーパーヤナセ(柳瀬)
829税込912
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
サンドペーパーディスク ミニターサンドペーパーディスクミニター
5,998税込6,598
1袋(100枚)
当日出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
質量(g)180穴径(Φmm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)40適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ロングドラムロール#70 Φ7 ミニターミニモ ロングドラムロール#70 Φ7ミニター
4,398税込4,838
1袋(5本)
当日出荷
外径(Φmm)7高さ(mm)86粒度70トラスコ品番853-0246質量(g)22対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ロングドラムロール#70 Φ22 ミニターミニモ ロングドラムロール#70 Φ22ミニター
5,198税込5,718
1袋(5本)
6日以内出荷
外径(Φmm)22高さ(mm)86粒度70トラスコ品番853-0258質量(g)66対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
軸付ペーパー