絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(9)
  • 三京ダイヤモンド工業(94)
  • ツボ万(81)
  • コバルテック(66)
  • マキタ(57)
  • 呉英製作所(45)
  • アイウッド(41)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • エスコ(36)
  • REX(レッキス工業)(34)
  • TENRYU(天龍製鋸)(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(20)
  • モトユキ(18)
  • 理研ダイヤモンド工業(17)
  • タケカワダイヤツール(17)
  • ダイヤテック(DIATECH)(17)
  • サンピース(16)
  • EFFORT(エホート)(15)
  • 旭ダイヤモンド工業(14)
適合材
  • その他(1)
  • コンクリート(9)
  • ブロック(3)
  • モルタル(2)
  • レンガ(2)
  • 樹脂(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から8日以内出荷
寸法W(mm)7適合材コンクリート
ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ファントムカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。仕様乾式材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプウェーブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジェットカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
979税込1,077
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断・溝入れに。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9618材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプセグメントタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
32,980税込36,278特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。穴径(Φmm)27仕様湿式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
エンビダイヤカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エンビダイヤカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,798税込9,678
1枚
欠品中
塩ビパイプの切断、面取り、面仕上げができる乾式塩ビダイヤカッターです。小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリがありません。
用途塩ビパイプの切断・面取り・面仕上げ・キッチンパネルの切断に。外径(Φmm)125刃厚(mm)1.7穴径(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番375-9105質量(g)170最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200適合材塩ビパイプ、キッチンパネルチップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)20
ジェットカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジェットカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
979税込1,077
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
ダイヤモンドパワーセグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドパワーセグメントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
切れ味抜群!
用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に!仕様乾式適合材コンクリート・ブロック・モルタル
エンビ ダイヤカッター(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エンビ ダイヤカッター(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。適合材塩ビパイプ仕様乾式トラスコ品番335-9484質量(g)150付属リング穴径(Φmm)15
溶着ダイヤモンドホイール 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイール 180mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。 鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。 レジノイド砥石(切断砥石)より粉塵・臭い・火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省けます。 作業環境に優しい商品です。
用途鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適質量(g)440穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])8400付属リング穴径(Φmm)22.23、22、20寸法1(mm)180寸法2(mm)2.9寸法3(mm)1.5寸法4(mm)25.4
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5穴径(Φmm)27仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
ダイヤモンドフレーム Vカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドフレーム VカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)108刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-6568質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート・モルタルチップ幅(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。
用途コンクリートの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
30,980税込34,078
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルトの切断をメインにした専用刃です。
用途アスファルトの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7チップ数(超硬)5
エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。
チップ高さ(W/X)(mm)6

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター