絞り込み
適合材
  • その他(1)
  • コンクリート(6)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(9)
  • 三京ダイヤモンド工業(66)
  • REX(レッキス工業)(32)
  • ツボ万(31)
  • 呉英製作所(31)
  • エスコ(29)
  • アイウッド(29)
  • TENRYU(天龍製鋸)(20)
  • マキタ(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(19)
  • 理研ダイヤモンド工業(18)
  • サンピース(16)
  • コバルテック(13)
  • TRUSCO(11)
  • モトユキ(11)
  • 旭ダイヤモンド工業(11)
  • Jupiter(10)
  • SK11(10)
  • EHWA(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合材」から絞り込む
コンクリート(6)
その他(1)
ブロック(2)
モルタル(2)
レンガ(1)
樹脂(2)
  • ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1枚
    翌日出荷
    穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
  • ダイヤモンド土木用ブレード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    セグメントタイプの湿式ダイヤモンド土木用ブレード。_x000D_。コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、切断に広く利用できます。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。_x000D_。湿式タイプで切断時に水の使用による冷却が必要です。_x000D_。コンクリートの切れ味も重視。
    用途アスファルト、コンクリート路面、ブロック、レンガ等の切断に穴径(mm)Φ27.0チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドパワーセグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドパワーセグメント

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷
    切れ味抜群!
    用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に!仕様乾式適合材コンクリート・ブロック・モルタル
  • エンビ ダイヤカッター(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エンビ ダイヤカッター(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷
    小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
    用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。仕様乾式トラスコ品番335-9484質量(g)150適合材塩ビパイプ付属リング穴径(Φmm)15
  • ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ファントムカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
    用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。仕様乾式材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプウェーブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジェットカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥979税込¥1,077
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断・溝入れに。付属品リング(穴径15mm)仕様乾式トラスコ品番711-9618材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプセグメントタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    翌日出荷
    寸法W(mm)7適合材コンクリート
  • ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
    用途アスファルト・コンクリートの切断に。仕様湿式穴径(Φmm)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
  • ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ファントムカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
  • ジェットカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジェットカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥979税込¥1,077
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。付属品リング(穴径15mm)仕様乾式トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • ダイヤモンドフレーム Vカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドフレーム Vカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    当日出荷
    チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。
    用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。仕様乾式トラスコ品番372-6568質量(g)300穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)108刃厚(mm)10適合材コンクリート・モルタルチップ幅(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
  • エンビダイヤカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エンビダイヤカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥8,798税込¥9,678
    1枚
    当日出荷
    塩ビパイプの切断、面取り、面仕上げができる乾式塩ビダイヤカッターです。小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリがありません。
    用途塩ビパイプの切断・面取り・面仕上げ・キッチンパネルの切断に。仕様乾式トラスコ品番375-9105質量(g)170穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200外径(Φmm)125刃厚(mm)1.7適合材塩ビパイプ、キッチンパネルチップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)20
  • エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。
    チップ高さ(W/X)(mm)6

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター