絞り込み
ブランド
適合材
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
945件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット トップ工業塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセットトップ工業
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。刃径(Φmm)51セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
ダイヤモンド溝切りカッター アイウッドダイヤモンド溝切りカッターアイウッド
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
外径(Φmm)105穴径(Φmm)20適合切断材コンクリート・モルタル壁面の溝切用
グリーン 旭ダイヤモンド工業グリーン旭ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から7日以内出荷
切れ味を重視して開発されたコンクリート専用ポータブルカッタ
用途コンクリート適合材コンクリート
セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から9日以内出荷
用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石
ダイヤモンドカッターボス付 Jupiterダイヤモンドカッターボス付Jupiter(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
コーナーカットに特に威力を発揮!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式付属品ボス材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドカッター セグメント Jupiterダイヤモンドカッター セグメントJupiter
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用) モトユキグローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)モトユキ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。厚さ(mm)0.8(本体)穴径(Φmm)20チップ幅(mm)5付属リング穴径(Φmm)-ダイヤ層厚さ(mm)1
スパッと 三京ダイヤモンド工業スパッと三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ブルー《ストレート》 旭ダイヤモンド工業ブルー《ストレート》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から49日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
道路カッターRCM-12D DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-12DDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径12(インチ)穴径(mm)27
ダイヤモンドホイールMAX DREMEL(ドレメル)ダイヤモンドホイールMAXDREMEL(ドレメル)
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷
ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。 硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。
用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ軸径(Φmm)38厚さ(mm)0.58切込深さ(mm)11質量(g)6.6
330mm耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用) エスコ330mm耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
仕様EA599DE-33用替刃(1枚)
鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用 Y'sGOD鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用Y'sGOD(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
ダイヤモンドコーナーカッター RELIEFダイヤモンドコーナーカッターRELIEF(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に外径(mm)Φ125穴径(mm)M16ダイヤ層厚さ(mm)2.1切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約142Mダイヤ幅(mm)8
ダイヤモンドカッター モトユキダイヤモンドカッターモトユキ
42,980税込47,278
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など穴径(Φmm)30.5ダイヤ層厚さ(mm)3適合機種ハンドカッター(エンジン)止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2
目地切 S-40×6V ツボ万目地切 S-40×6Vツボ万
9,998税込10,998
1個
当日出荷
とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単
用途溝切り用寸法(mm)40×6V×M10ネジ仕様乾式使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
DRY2000 ネジ付 ツボ万DRY2000 ネジ付ツボ万
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
汎用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途コンクリート、石材などチップ厚さ(mm)2チップ幅(mm)7仕様乾式適合材コンクリート、石材などRoHS指令(10物質対応)対応
オフセットカッター 125 呉英製作所オフセットカッター 125呉英製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
外径(Φmm)125厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)22トラスコ品番852-3663質量(g)150
ダイヤモンドカッター NEWタイル・瓦用 アイウッドダイヤモンドカッター NEWタイル・瓦用アイウッド(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)105穴径(Φmm)20
ダイヤモンドディスクシャープナー ツボサンダイヤモンドディスクシャープナーツボサン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ幅(mm)20粒度#200
ダイヤモンドホイール面取り付 MCC(松阪鉄工所)ダイヤモンドホイール面取り付MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
質量(g)100
ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント理研ダイヤモンド工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20高さ(mm)7最高回転数(min-1[r.p.m])14500適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ターボウェーブ アイウッドターボウェーブアイウッド(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。刃厚(mm)2.2仕様乾式付属品取り付けリング材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどチップ高さ(mm)8
ラインカットU 三京ダイヤモンド工業ラインカットU三京ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径M10仕様乾式トラスコ品番409-5154材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用) ノートン(サンゴバン)ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用)ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。 手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。 一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用材質台金:工具鋼(SK材)チップ:ダイヤ砥粒適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
ダイヤモンドカッター 石材用 SK11ダイヤモンドカッター 石材用SK11
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。適合電動工具ディスクグラインダー100mm適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石)ダイヤ層幅(mm)7
グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター モトユキグローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッターモトユキ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。 石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。 ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。 低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。
用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人三京ダイヤモンド工業(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
道路カッター専用ブレードレーザータイプ切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)27.0タイプ湿式適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
シャープカット 三京ダイヤモンド工業シャープカット三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から3日以内出荷
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。 切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
かたぶつⅡ ツボ万かたぶつⅡツボ万(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から6日以内出荷
これ一枚あれば何でもOK。 鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業ドライサーフェーサー三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1枚
当日出荷
十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッターチップ幅(mm)6
正配列レーザーブレード230 マキタ正配列レーザーブレード230マキタ
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
「新・正配列レーザーブレード」 CE003G、CE090D用
用途コンクリート用刃物外径(mm)230刃物内径(mm)22切り込み深さ(mm)88(最大)
エンジンカッター用ブレード アクティブ[切削工具]エンジンカッター用ブレードアクティブ[切削工具]
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。
寸法(mm)調整リング:20・22・25.4タイプ乾式穴径(Φmm)30.5対応機種エンジン式ハンドカッター適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ
はがすンジャー トマコン4 ダイヤテック(DIATECH)はがすンジャー トマコン4ダイヤテック(DIATECH)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。
用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド質量(g)316最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材コンクリート
ドルチェカップ 三京ダイヤモンド工業ドルチェカップ三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【軽量・低騒音】 基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。 金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。 【キレイな仕上がり】 樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。
用途レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適外径(Φmm)100
タイルスラッガー 三京ダイヤモンド工業タイルスラッガー三京ダイヤモンド工業
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
薄くて仕上がり超キレイ!刃厚0.9mm!切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり薄刃なのにしっかり感プラス段付きスタビライザー
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9チップ高さ(mm)5.0内径(Φmm)20.0付属リング(mm)15
ハンドカッター用レーザーブレード 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード理研ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
使いやすいコンクリート切断用ブレードハンドカッター、エンジン式、電動式対応
用途コンクリート二次製品全般、ブロック、石材など適合材コンクリート二次製品全般、ブロック、石材材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4チップ高さ(mm)6タイプ乾式
トマックス9 塗膜はがし 三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし三京ダイヤモンド工業
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など内径(Φmm)10外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ9P関連資料商品チラシ(トマックス9)(1.19MB)
漢道 ダイヤモンドカッターウェーブ アイウッド漢道 ダイヤモンドカッターウェーブアイウッド
789税込868
1枚
翌日出荷
鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター 塩ビ管切断用 Y'sGOD鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター 塩ビ管切断用Y'sGOD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1.0MMの超薄型設計!電着ダイヤで綺麗に切断!
外径(Φmm)105内径(Φmm)20厚さ(mm)1最高回転速度(min-1)14500

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター