絞り込み
ブランド
適合材
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
945件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイル用カッター タイル美人 ヤマグチタイル用カッター タイル美人ヤマグチ
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。適合材セラミックタイル、磁器質タイル
薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター TRUSCO薄板プラスチック用ダイヤモンドカッターTRUSCO
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2353刃数100材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)128穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)165切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等アズワン品番64-8733-56
ダイヤモンドブレード(乾式) MEIHO(ワキタ)ダイヤモンドブレード(乾式)MEIHO(ワキタ)
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
切削熱によるチップとび防止のためにレーザー溶接を採用。 チップの溶接強度が高まり、作業の安全性が向上します。
土木用ダイヤモンドブレード 理研ダイヤモンド工業土木用ダイヤモンドブレード理研ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
用途路面、土木用材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ湿式穴径(Φmm)27刃厚(mm)3適合材アスファルト、コンクリートチップ高さ(mm)6
ダイヤモンドカッター セグメント iHelpダイヤモンドカッター セグメントiHelp
759税込835
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
スピード重視のセグメントタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に仕様乾式切断用タイプセグメント適応電動カッター、ディスクグラインダー
ナストンゴールド TC-0 平和テクニカナストンゴールド TC-0平和テクニカ
7,998税込8,798
1箱(1枚)
当日出荷から8日以内出荷
多目的用、高硬度材料用切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。
用途多目的な高硬度材料用の切断に。内径(mm)25.4砥粒TC(ダイヤモンド)
漢道 ドライY字カップ アイウッド漢道 ドライY字カップアイウッド
4,098税込4,508
1枚
翌日出荷
タイル美人4インチ2Φ105X1.2 ヤマグチタイル美人4インチ2Φ105X1.2ヤマグチ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断外径(Φmm)105穴径(mm)20厚さ(mm)1.2トラスコ品番148-6774材質SK85質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
一撃カップ シングル ハートフルジャパン一撃カップ シングルハートフルジャパン
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
乾式タイプ・面取り、研削加工の仕上げに最適
用途建材平面研削用(4M)外径(Φmm)100
鬼切り PRO フランジ付ダイヤモンドカッター キワ切り用 Y'sGOD鬼切り PRO フランジ付ダイヤモンドカッター キワ切り用Y'sGOD
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
フランジ付でキワ切り作業が出来る!
ねじ径M10
塩ビ内径カッター落下防止付セット トップ工業塩ビ内径カッター落下防止付セットトップ工業
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤシャープナー超研王C #100 SUN UPダイヤシャープナー超研王C #100SUN UP
1,298税込1,428
1個
当日出荷
研磨と切断が行える1枚2役のダイヤシャープナー。波型形状で、切断がよりスムーズになりました。
用途塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。粒度#100外径(mm)100穴径(mm)20(15)表面処理チタンコーティング
ダイヤシャープナー超研王R SUN UPダイヤシャープナー超研王RSUN UP(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
R形状(ゆるやかな碗型)の為、直線的な刃(包丁など)だけでなく、わん曲した刃(鎌など)にも対応します。草刈鎌・包丁の研磨、鉄・ステンレス・超硬工具・焼入鋼・ガラス・難削材などの研磨に。
用途各種刃物の研磨作業に。外径(mm)100穴径(mm)20(15)表面処理チタンコーティング
青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業青いイナヅマEH三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)刃厚(mm)2.6チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
イナヅマLC 三京ダイヤモンド工業イナヅマLC三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から8日以内出荷
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
レーザージャパン玄人(プロ) 三京ダイヤモンド工業レーザージャパン玄人(プロ)三京ダイヤモンド工業
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷から26日以内出荷
プロ業者向けハツリ専用 コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断適合材コンクリート製品全般、石材、レンガRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管内径カッター用変換アダプター トップ工業塩ビ管内径カッター用変換アダプタートップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塩ビ管内径カッター用変換アダプターです。
仕様塩ビ管内径カッター用変換アダプタートラスコ品番856-7256質量(g)572018年トラスコ掲載ページ5 0798
ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍105TENRYU(天龍製鋸)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途磁器・陶器タイルの切断。適合材磁器・陶器タイル内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1刃先形状ウェーブリム切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ白龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ白龍105TENRYU(天龍製鋸)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。適合材一般コンクリート外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.8切断距離(m)100ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
スーパーマテリアルダイヤ アイウッドスーパーマテリアルダイヤアイウッド
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
溶着ダイヤモンドカッター。各種の建材を切断可能。
用途コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等。適合材コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等厚さ(mm)2.2ダイヤ層厚さ(mm)5
U溝カッター SK11U溝カッターSK11
5,498税込6,048
1個
当日出荷
外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。補修箇所を多く削れるため、たくさんの補修剤を充填できます。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。食いつきがよく、クラックに沿って切削しやすい形状です。
用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。外径(Φmm)90内径(Φmm)20(15)刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
V溝カッター SK11V溝カッターSK11
5,498税込6,048
1個
当日出荷
外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。食い付きが良く、クラックに沿って切削しやすい形状です。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。
用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。外径(Φmm)90内径(Φmm)20(15)刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
塩ビ管内径カッター用ナット トップ工業塩ビ管内径カッター用ナットトップ工業
99税込109
1個
翌々日出荷
用途塩ビ管内径カッター用適合材塩ビ管
塩ビ管内径カッター用ガイド板本体 トップ工業塩ビ管内径カッター用ガイド板本体トップ工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
用途塩ビ管内径カッター用適合材塩ビ管
ネジ付ドライカップ タイル用 ナニワネジ付ドライカップ タイル用ナニワ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合材タイル外径(mm)30穴径(mm)M10仕様完成品トラスコ品番788-6063材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10
内径カッター13点セット トップ工業内径カッター13点セットトップ工業
27,980税込30,778
1セット(13個)
当日出荷
トラスコ品番496-6333セット内容延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)990
NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用 日本ニューマチック工業NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用日本ニューマチック工業
10,900税込11,990
1枚
当日出荷
トラスコ品番827-9693適合機種DAC-11質量(g)10
ハイスピードソー HSAC ノートン(サンゴバン)ハイスピードソー HSACノートン(サンゴバン)
34,980税込38,478
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。
用途アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。適合材アスファルト、コンクリート穴径(Φmm)27仕様湿式コンクリートカッター材質人工ダイヤモンド
オールカットアトム ローデウスオールカットアトムローデウス
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から翌日出荷
防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。 ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。 切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。 様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。 乾湿両用タイプ。
用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
ダイヤモンドカッター DIEWE(ディーベ)ダイヤモンドカッターDIEWE(ディーベ)
6,998税込7,698
1枚
翌日出荷
御影石用高級ブレードです。 御影石全般・硬質人工石の切断に最適です。 こば欠けの少ない美しい切断面を実現しました。 高速切断・長寿命タイプです。
適合材御影石付属品リング
85mm ダイヤモンドカッター(V溝) エスコ85mm ダイヤモンドカッター(V溝)エスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809-46
与三郎 重切削用 ツボ万与三郎 重切削用ツボ万
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。 スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
目地切 NEO-88 U型 ツボ万目地切 NEO-88 U型ツボ万
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
10mm幅U溝切断用のカッターです。(10mmUカット規格品) 小回りが利く直径88mm。
外径(Φmm)88チップ厚さ(mm)10取付穴M10ネジチップ幅(mm)7仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
精密カッターWBCⅡ ツボ万精密カッターWBCⅡツボ万
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
切り口精度と切断スピードのバランス型。タイル・大理石の超精密切断用。 硬質タイルの超精密切断には、こちらがお奨めです。
用途タイル・大理石の超精密切断用。外径(Φmm)105チップ厚さ(mm)1.1取付穴20チップ幅(mm)5仕様乾式穴径(Φmm)20適合材タイル・大理石有効長(最大切り込み深さ)(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
はがすンジャー ゴムゴムシリーズ ダイヤテック(DIATECH)はがすンジャー ゴムゴムシリーズダイヤテック(DIATECH)
8,898税込9,788
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
ダイヤモンドカッター GREAT TOOLダイヤモンドカッターGREAT TOOL
839税込923
1枚
当日出荷
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。切断面重視のウェーブタイプ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等外径(Φmm)105穴径(mm)20(15mmワッシャー付)厚さ(mm)2種類乾式切断用最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッター ドラゴン WING ACEダイヤモンドカッター ドラゴンWING ACE
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等外径(Φmm)105穴径(Φmm)20仕様乾式適合ディスクグラインダー、電動カッター材質スチール、ダイヤモンド砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500リング寸法(mm)15適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等ダイヤ層幅(mm)10
ドライカッター ウルトラセグメントタイプ 乾式用ハイグレード レヂトンドライカッター ウルトラセグメントタイプ 乾式用ハイグレードレヂトン
6,198税込6,818
1枚
4日以内出荷
スリット入りにて放熱・切れ味UP レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断刃高(mm)7.0
ガラス用ダイヤ85湿式 マキタガラス用ダイヤ85湿式マキタ
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
外径(Φmm)85適合機種CC300D厚さ(mm)0.9高さ(mm)4内径(Φmm)15

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター