絞り込み
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(7)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(7)
  • (9)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • ミニター(5)
  • 永興電機工業(3)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • レヂトン(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • トーメイダイヤ(1)
粒度・番手
  • 2000
  • 60(8)
  • 80(7)
  • 120(11)
  • 150(6)
  • 180(11)
  • 240(7)
  • 320(15)
  • 400(12)
  • 600(18)
  • 800(9)
  • 1000(11)
  • 1200(13)
  • 1500(8)
  • 1800(7)
  • 3000(25)
  • 5000(7)
  • 8000(20)
  • 14000(15)
  • その他(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(1)
ガラス(5)
ステンレス(1)
セラミックス(7)
貴金属(1)
超硬合金(7)
(9)
銅・真鍮(1)
  • 高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 微粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
  • 高級研磨材 GC (微粒) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 GC (微粒)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
  • ダイヤモンドコンパウンド ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド

    ミニター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5
  • ダイヤモンドペースト レヂトン

    ダイヤモンドペースト

    レヂトン
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
    用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
  • ダイヤモンドパウダー トーメイダイヤ

    ダイヤモンドパウダー

    トーメイダイヤ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。
    用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
  • フィニッシングコンパウンド NORITAKE(ノリタケ)

    フィニッシングコンパウンド

    NORITAKE(ノリタケ)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。
    容量(g)450
  • ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード

    ミニター
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    ミニター
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)41容量(g)5
  • ダイヤモンドコンパウンド (水性) 永興電機工業

    ダイヤモンドコンパウンド (水性)

    永興電機工業
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
    用途中仕上げ用タイプ水性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
  • ダイヤモンドコンパウンド (油性) 永興電機工業

    ダイヤモンドコンパウンド (油性)

    永興電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
    用途中仕上げ用タイプ油性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
  • ダイヤモンドゲル 永興電機工業

    ダイヤモンドゲル

    永興電機工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドです。希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特長です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、たっぷり使える12g入りでコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。
    用途中仕上げ用タイプ油性容量(g)12入数1
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

    ミニター
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)43容量(g)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドスプレー レヂトン

    ダイヤモンドスプレー

    レヂトン
    4,498税込4,948
    1本
    26日以内出荷
    ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
    用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
  • ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct ミニター

    ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct

    ミニター
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト