絞り込み
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(5)
- ステンレス(1)
- セラミックス(7)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(5)
- 鉄(7)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- ミニター(5)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
- レヂトン(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- トーメイダイヤ(1)
粒度・番手
- 2000
- 60(7)
- 80(6)
- 100(5)
- 120(9)
- 150(6)
- 180(10)
- 220(6)
- 240(6)
- 320(15)
- 400(9)
- 600(17)
- 1000(8)
- 1200(9)
- 1500(5)
- 3000(21)
- 5000(6)
- 8000(16)
- 14000(11)
- その他(7)
- 粒度・番手をもっと見る
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
「適合材」から絞り込む
アルミ(1)
ガラス(5)
ステンレス(1)
セラミックス(7)
貴金属(1)
超硬合金(5)
鉄(7)
銅・真鍮(1)

高級研磨材 WA 微粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個(1kg)当日出荷高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
高級研磨材 GC (微粒)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個(1kg)当日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
ダイヤモンドペースト
レヂトン¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から26日以内出荷油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
ダイヤモンドパウダー
トーメイダイヤ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
フィニッシングコンパウンド
NORITAKE(ノリタケ)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。容量(g)450
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード
ミニター¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード
ミニター¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)41容量(g)5
ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー
ミニター¥14,980税込¥16,4781本当日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。質量(g)43容量(g)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドスプレー
レヂトン¥4,498税込¥4,9481本26日以内出荷ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct
ミニター¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤




























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)