絞り込み
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(7)
  • 樹脂(1)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(6)
  • (10)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • ミニター(5)
  • H&H(2)
  • TRUSCO(2)
  • レヂトン(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 大和製砥所(1)
  • リューター(1)
  • SK11(1)
粒度・番手
  • 8000
  • 60(7)
  • 80(6)
  • 100(5)
  • 120(9)
  • 150(6)
  • 180(10)
  • 220(6)
  • 240(6)
  • 320(16)
  • 400(9)
  • 600(17)
  • 1000(8)
  • 1200(9)
  • 1500(5)
  • 2000(11)
  • 3000(21)
  • 5000(6)
  • 14000(11)
  • その他(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(3)
ガラス(5)
ステンレス(4)
セラミックス(7)
樹脂(1)
貴金属(1)
超硬合金(6)
(10)
銅・真鍮(2)
  • ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)

    ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

    ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(5g)
    当日出荷
    金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
    タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドペースト(油溶性) TRUSCO

    ダイヤモンドペースト(油溶性)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
    用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
  • 半練コンパウント(ステンレス用) H&H

    半練コンパウント(ステンレス用)

    H&H(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
    用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#8000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
  • ダイヤモンド ペースト・WITH 大和製砥所

    ダイヤモンド ペースト・WITH

    大和製砥所
    4,098税込4,508
    1本(5g)
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
  • ダイヤモンドスプレー TRUSCO

    ダイヤモンドスプレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(40mL)
    当日出荷
    ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
    用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。緑白色~白色容器40mlスプレー缶適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など容量(cc)40原液量(mL)20
  • ダイヤモンドコンパウンド ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド

    ミニター
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5
  • ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドパウダー

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1304
  • ダイヤモンドペースト レヂトン

    ダイヤモンドペースト

    レヂトン
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
    用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
  • ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct ミニター

    ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct

    ミニター
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    ミニター
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドスプレー レヂトン

    ダイヤモンドスプレー

    レヂトン
    4,498税込4,948
    1本
    26日以内出荷
    ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
    用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
  • 液体研磨材 刃物仕上用 SK11

    液体研磨材 刃物仕上用

    SK11
    779税込857
    1本
    当日出荷
    包丁などの刃物表面の光沢・ツヤだしなどの最終作業に最適です。ステンレスなどの金属製品や、メッキ面にも使用できます。
    用途刃物を研いだ後の、磨き・ツヤだし・最終仕上げ。粒度8000相当主成分酸化クロム、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水適合材刃物容量(cc)50
  • ダイヤモンドスプレーX4280 リューター

    ダイヤモンドスプレーX4280

    リューター
    4,998税込5,498
    1袋
    翌々日出荷
    ダイヤモンド砥粒を希釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用いただけます。
    用途金属のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に。トラスコ品番126-5841粒度(#)8000容量(mL)50
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

    ミニター
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)43容量(g)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード

    ミニター
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト