絞り込み
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(4)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • レヂトン(2)
  • トーケン(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • ニューレジストン(1)
  • マキタ(1)
  • ハスクバーナ(1)
  • サンピース(1)
  • タックス(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 305(8)
  • 355(2)
  • 510(6)
厚さ(mm)
  • 4
  • 0.5(32)
  • 0.7(25)
  • 0.8(55)
  • 1(134)
  • 1.0(13)
  • 1.2(43)
  • 1.3(25)
  • 1.4(13)
  • 1.5(30)
  • 1.6(44)
  • 2(59)
  • 2.2(30)
  • 2.3(24)
  • 2.5(54)
  • 2.8(32)
  • 2.9(10)
  • 3(49)
  • 3.5(18)
  • 6(11)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 25.4(11)
  • 30(1)
  • 30.5(6)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • (10)
  • 銅・真鍮(2)
アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮
粒度・番手
  • 24(4)
  • 30(6)
  • 30~36(1)
  • 36(5)
24・30・30~36・36
硬度
  • BF(2)
  • N(1)
  • P(4)
  • R(4)
  • T(2)
  • 標準(1)
BF・N・P・R・T・標準
砥材
  • A(12)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(1)
  • WA(1)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・WA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
305(8)
355(2)
510(6)
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 金属用サンピース(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ)切断砥石ドンホークラフサイドNORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 金属用レヂトン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
エンジンカッター専用切断砥石 金属用 ハスクバーナエンジンカッター専用切断砥石 金属用ハスクバーナ
27,980税込30,778
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)30.5粒度#30~#36研削材A(アルミナ系)材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
38,980税込42,878
1箱(10枚)
翌日出荷から4日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用 レヂトン切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用レヂトン
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など)粒度、硬度A30R・BF外径(mm)305厚さ(mm)4穴径(mm)30.5タイプ金属用最高使用周速度(m/s)100
スーパーエンジンカッター 金属用 NORITAKE(ノリタケ)スーパーエンジンカッター 金属用NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(10枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断外径(Φmm)305厚さ(mm)4粒度24砥材A仕様両面補強結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 高速電機(富士製砥)セミ・フレキシブル砥石 ふじエース高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
31,980税込35,178
1箱(10枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)
31,980税込35,178
1箱(10枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
切断砥石 ヒロライト タックス切断砥石 ヒロライトタックス
33,980税込37,378
1箱(10枚)
5日以内出荷
メーカー標準在庫品としては最大外径の510mmサイズ日本製で、職人が一枚一枚丹精を込めて製造しております。長年にわたり培ってきた技術と経験を生かした、高品質でエコノミーな切断砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼材粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)510砥粒A結合度Q最高使用周速度(m/s)63商品タイプ大型切断砥石
大径物切断用(A-タイプ) 高速電機(富士製砥)大径物切断用(A-タイプ)高速電機(富士製砥)
44,980税込49,478
1セット(10枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)510
切断砥石510mm厚み4mm鉄工用 トーケン切断砥石510mm厚み4mm鉄工用トーケン
79,980税込87,978
1箱(15枚)
翌々日出荷
安全・確実・シャープな切れ味で多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。トラスコ品番244-8661粒度30厚さ(mm)4質量(kg)2砥材A穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2370硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)510主要切断材料一般鋼外径×刃厚×穴径(mm)510×4.0×25.4
切断砥石305A24P(10入) マキタ切断砥石305A24P(10入)マキタ
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に外径(Φmm)305厚さ(mm)4穴径(Φmm)25.4粒度A24P適合機種305mmエンジンカッタ(EK732A除く)種類両面補強砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用