絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
厚さ(mm)
適合材
穴径(Φmm)
粒度・番手
24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・54・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 金属用

3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
643件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 レジトン(Resiton)切断砥石レジトン(Resiton)
498税込548
1個
翌々日出荷
用途ステンレスや金属を切断する際にその他【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80
剛剣切断砥石 EARTH MAN剛剣切断砥石EARTH MAN
149税込164
1個
5日以内出荷
コシが強い!タフな作業に
用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
EM剛剣切断砥石 EARTH MANEM剛剣切断砥石EARTH MAN
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
コシが強い!タフな作業に
用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
切断砥石 飛騨の匠切断砥石飛騨の匠
299税込329
1個
翌々日出荷
用途ディスクグラインダーでの丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断に適合Z/60/S(砥材/粒度/硬度)材質砥材:Z(ジルコニア)形状41号寸法(mm)105×0.8×15(外径×厚さ×孔径)シルバー/チャコールグレー質量(g)(約)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)最高使用周速度(m/s)80素材切断可能な:ステンレス鋼、一般鋼
CBN切断砥石 アキュラCBN切断砥石アキュラ
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
アキュラ CBN切断砥石 ファストカットアーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンドアキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
CBN 切断砥石 アキュラCBN 切断砥石アキュラ
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
アキュラ CBN切断砥石 ファストカットアーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンドアキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
刃厚(mm)0.64大きさΦ7インチ(102mm)カット形状ファストカット
切断砥石 レジトン(Resiton)切断砥石レジトン(Resiton)
969税込1,066
1個(1枚)
翌々日出荷
用途ステンレスや金属を切断する際に仕様【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)寸法(mm)【外径×厚さ×穴径】125×1.3×22ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s)80
カットRC アルミ用 両面補強 日本レヂボンカットRC アルミ用 両面補強日本レヂボン
9,998税込10,998
1箱(10枚)
5日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途アルミニウムの切断作業に。トラスコ品番852-3720材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400硬度M刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)205穴径(mm)22
カットRC 両面補強 A 日本レヂボンカットRC 両面補強 A日本レヂボン
4,698税込5,168
1箱(10枚)
5日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。トラスコ品番852-3711材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100硬度S刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)150穴径(mm)22
カットRC A30 日本レヂボンカットRC A30日本レヂボン
43,980税込48,378
1箱(20枚)
当日出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。
用途一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。トラスコ品番377-4406粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2640硬度P使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)3.5外径(mm)455穴径(mm)25.4
カットRC 30穴 日本レヂボンカットRC 30穴日本レヂボン
43,980税込48,378
1箱(20枚)
5日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。トラスコ品番852-3726材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600硬度P刃厚(mm)3.5最高使用周速度(m/s)63外径(mm)455穴径(mm)30
切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P ニューレジストン切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46Pニューレジストン
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 両面補強 東安切断砥石 両面補強東安
5,598税込6,158
1箱(50枚)
3日以内出荷
砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用厚さ(mm)1砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)パッキン:15使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105、パッキン:30適合材一般鋼・ステンレス鋼兼用最高使用周速度(m/s)80
グラスファイバーレジ砥石ディスク 永興電機工業グラスファイバーレジ砥石ディスク永興電機工業
3,098税込3,408
1パック
3日以内出荷
グラスファイバー入りのレジ砥石ディスクは金属、プラスチック用の切断砥石です。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着してご使用ください。
用途鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.の切断最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ先端厚さ(mm)0.9適合材鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.入数5先端径(Φmm)38
プラチナカット PA60 マツモト機械プラチナカット PA60マツモト機械
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。
用途ステンレス・スチール用粒度60厚さ(mm)1砥材PA穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンド精密切断砥石 大和製砥所ダイヤモンド精密切断砥石大和製砥所
10,980税込12,078
1枚(1枚)
5日以内出荷
【特長・用途】脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
切断砥石 関ヶ原 ステンレス用 100mm 穴径15mm Lifework(ライフワーク)切断砥石 関ヶ原 ステンレス用 100mm 穴径15mmLifework(ライフワーク)
129税込142
1個ほか
7日以内出荷
ステンレスの切断に。
仕様●外径:100mm●厚さ:2mm●穴径:15mm●1G●最高周速度:4300/min●最高使用回転数:12900rpm●砥粒/粒度/硬度:WA/#46/R
スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000Cシリーズ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000CシリーズNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
仕様●用途:ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用●寸法(mm):105×0.8×15●砥材:A●粒度:#46●結合度:P●結合剤:B●最高使用周速度(M/S):80
カットび ヤナセ(柳瀬)カットびヤナセ(柳瀬)
299税込329
1個
4日以内出荷
両面補強、クロス補強で安全性を高めています。切れ味、耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼・一般金属の切断。粒度60砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度S外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ステンレス鋼・一般金属
レヂノイド砥石(金属用) 新ダイワレヂノイド砥石(金属用)新ダイワ
17,980税込19,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
BMC230専用のレジノイド砥石(金属用)です。
用途金属の切断に厚さ(mm)2.5砥材レヂノイド砥石外径(Φmm)230適合材金属取付穴径(Φmm)22.23
プロ1カット 鉄工用  1枚 日本レヂボンプロ1カット 鉄工用 1枚日本レヂボン
399税込439
1枚
当日出荷
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s
レヂボンカットRC 10枚 日本レヂボンレヂボンカットRC 10枚日本レヂボン
3,798税込4,178
1個(10枚)
当日出荷
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄等の切断。材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・鋳鉄用硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
RSCプレミアム 1枚 日本レヂボンRSCプレミアム 1枚日本レヂボン
559税込615
1枚
当日出荷
超切断力と超耐久性により、作業効率アップに貢献する一石二超の切断砥石です。切断用砥石で、ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた切断力を発揮します。金属を切断時に従来品比較で超切断力と超耐久性の為、作業効率が大幅UPします。
用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
プロ1カット 鉄工用 5枚組 日本レヂボンプロ1カット 鉄工用 5枚組日本レヂボン
1,998税込2,198
1個(5枚)
当日出荷
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
飛騨の匠 颯 1枚 日本レヂボン飛騨の匠 颯 1枚日本レヂボン
369税込406
1枚
当日出荷
レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。
用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン切断砥石 金の卵 1枚レヂトン
279税込307
1枚
当日出荷
薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 ステンレス用 レヂトン切断砥石 ステンレス用レヂトン
249税込274
1枚
当日出荷
ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
1,498税込1,648
1個(5枚)
当日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
289税込318
1枚ほか
当日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
金の亀 1枚 レヂトン金の亀 1枚レヂトン
369税込406
1枚
当日出荷
切断した後のバリ取りが1枚でできます。オフセット型切断フレキシブル砥石です。現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:MAZ50X材質砥材:アルミナ、ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.9×15最高使用周速度(m/s)72m/s
EX125 赤 1枚 レヂトンEX125 赤 1枚レヂトン
579税込637
1枚
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用できます。同メーカー品スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:PW30M材質PW材、ガラス、樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)125x2.5x22最高使用周速度(m/s)(80m/s)80m/s
切断砥石金属用125 1枚 レヂトン切断砥石金属用125 1枚レヂトン
379税込417
1枚
当日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)125×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石金属用150 1枚 レヂトン切断砥石金属用150 1枚レヂトン
389税込428
1枚
当日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)150×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
EX100赤 1枚 レヂトンEX100赤 1枚レヂトン
299税込329
1枚
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
情熱サンダー A   #80 イチグチ情熱サンダー A #80イチグチ
219税込241
1個
当日出荷
金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。
用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
切断砥石”つるぎ” 富士製砥切断砥石”つるぎ”富士製砥
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。トラスコ品番393-6571粒度(#)46砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度R外径(Φmm)100刃厚(mm)2
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) 富士製砥切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)富士製砥
2,298税込2,528
1箱(5枚)
当日出荷
バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
フジケンカット フジケンフジケンカットフジケン
2,498税込2,748
1箱(10枚)
4日以内出荷
世界初の三重補強!卓越した安全性!フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。また、バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。
用途ステンレス材、パイプ、一般鋼材、薄物鋼板、軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適粒度36砥材A硬度T適合材ステンレス材・パイプ・一般鋼材・薄物鋼板・軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用