絞り込み
外径(Φmm)
  • 100
  • 22(9)
  • 50(4)
  • 75(5)
  • 105(169)
  • 106(19)
  • 107(16)
  • 125(99)
  • 150(71)
  • 160(17)
  • 180(65)
  • 205(56)
  • 230(24)
  • 255(33)
  • 305(83)
  • 355(69)
  • 405(37)
  • 455(16)
  • 510(9)
  • 610(4)
厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.0(1)
  • 1.5(2)
  • 2(22)
  • 2.0(4)
  • 2.2(9)
  • 2.3(2)
  • 2.4(4)
  • 2.5(7)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
シリーズ
  • つるぎ(1)
穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12.7(3)
  • 15(54)
  • 16(1)
  • 25.4(1)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(16)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(22)
  • セラミックス(1)
  • タイル(2)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(7)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (28)
  • 銅・真鍮(11)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 30(4)
  • 36(10)
  • 40(2)
  • 46(21)
  • 60(7)
  • 80(7)
  • 100(2)
  • 120(4)
24・30・36・40・46・60・80・100・120
砥材
  • A(25)
  • AC(2)
  • C(2)
  • C(シリコンカーバイド)(7)
  • CC(1)
  • PA(1)
  • PW(1)
  • SG(1)
  • WA(6)
  • Z(1)
  • その他(1)
A・AC・C・C(シリコンカーバイド)・CC・PA・PW・SG・WA・Z・その他
硬度
  • M(3)
  • P(8)
  • R(3)
  • S(10)
  • V(2)
  • その他(1)
  • 標準(1)
M・P・R・S・V・その他・標準
ブランド
  • SK11(11)
  • レヂトン(9)
  • サンフレックス(7)
  • 日本レヂボン(4)
  • マキタ(4)
  • ノートン(サンゴバン)(4)
  • エスコ(3)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • フジケン(2)
  • E-Value(1)
  • H&H(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • クレトイシ(1)
  • 光陽社(1)
  • トーケン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューレジストン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
SK11・レヂトン・サンフレックス・日本レヂボン・マキタ・ノートン(サンゴバン)・エスコ・高速電機(富士製砥)・フジケン・E-Value・H&H・エス・ピー・エアー・クレトイシ・光陽社・トーケン・TRUSCO・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100
105(169)
125(99)
150(71)
180(65)
205(56)
255(33)
305(83)
355(69)
405(37)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 切断砥石 鉄工用10枚 SK11

    切断砥石 鉄工用10枚

    SK11(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    切れ味重視
    用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    679税込747
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • 切断砥石PRO FRP用 SK11

    切断砥石PRO FRP用

    SK11(9件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
  • 切断砥石鉄工用 SK11

    切断砥石鉄工用

    SK11(19件のレビュー)
    95税込105
    1枚
    当日出荷
    粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
  • カッターネット(2枚入) サンフレックス

    カッターネット(2枚入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
  • 標準切断砥石 つるぎ100 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ100

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    トラスコ品番123-1987種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)100品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 XT イノックス

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(25枚)
    当日出荷
    中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
  • メタルカット レヂトン

    メタルカット

    レヂトン
    999税込1,099
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
    用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    879税込967
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 切断砥石 アルミ用 SK11

    切断砥石 アルミ用

    SK11(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途アルミニウム、真鍮、砲金仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C補強ネット1枚適合材アルミニウム、真鍮、砲金
  • 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン

    小径サイズ切断砥石(金属用)

    レヂトン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
  • 切断砥石 SK11

    切断砥石

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。
  • 切断砥石105-0.8(10入)X-LOCK仕様 マキタ

    切断砥石105-0.8(10入)X-LOCK仕様

    マキタ
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK仕様
    厚さ(mm)0.8外径(mm)100
  • 切断砥石 アルミ SK11

    切断砥石 アルミ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
    用途アルミの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材アルミ最高使用周速度(m/s)72
  • スキルネットSN ストレート形 日本レヂボン

    スキルネットSN ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
    用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
  • 切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 光秀 1G

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    439税込483
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 光秀 1G

    ノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)
    86税込95
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750入数(枚)1内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石プロ27カット 日本レヂボン

    切断砥石プロ27カット

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機外径(Φmm)100刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
  • 切削砥石 黒い武蔵 エス・ピー・エアー

    切削砥石 黒い武蔵

    エス・ピー・エアー
    2,098税込2,308
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    カットオフツール用切断砥石です。
    厚さ(mm)1穴径(Φmm)10
  • 切断砥石 ステンレス用 SK11

    切断砥石 ステンレス用

    SK11(4件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途ステンレス鋼、合金鋼粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒WA補強ネット1枚適合材ステンレス
  • 切断砥石 鉄工5枚 E-Value

    切断砥石 鉄工5枚

    E-Value(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。適合機種ディスクグラインダー100mm粒度36厚さ(mm)2.2砥材A46S穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石ステン専用46 SK11

    オフセット砥石ステン専用46

    SK11
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
    用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 ステンレス SK11

    切断砥石 ステンレス

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
    用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15適合材ステンレス鋼・鉄最高使用周速度(m/s)72
  • ナクス ギヤ用(歯車)砥石 レヂトン

    ナクス ギヤ用(歯車)砥石

    レヂトン
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
    用途ギヤ用穴径(Φmm)16
  • eカッター 戸田研磨工業

    eカッター

    戸田研磨工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
    用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。粒度P80厚さ(mm)約2砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下外径(Φmm)100主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
  • 極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)

    高速電機(富士製砥)
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)ほか
    4日以内出荷から96日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在マルチディスクコンクリート マキタ

    自在マルチディスクコンクリート

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合100mm各種ディスクグラインダ粒度C40タイプC穴径(Φmm)15形式C40外径×内径(Φmm)100×15
  • 切断砥石ステン用WA36M レヂトン

    切断砥石ステン用WA36M

    レヂトン
    229税込252
    1枚
    翌々日出荷
    硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。
    用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 切断砥石 黒砥切削SUPER SK11

    切断砥石 黒砥切削SUPER

    SK11(1件のレビュー)
    379税込417
    1枚ほか
    当日出荷
    これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
    用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
  • 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン

    小径サイズ切断砥石(金属用)

    レヂトン
    729税込802
    1箱(5枚)ほか
    欠品中
    切れ味・耐久性抜群!
    用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。粒度46最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72砥粒A主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
  • 100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用 サンフレックス

    100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用

    サンフレックス(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
  • 切断砥石 サンフレックス

    切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
    材質AC材厚さ(mm)2直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • カッタネット 光陽社

    カッタネット

    光陽社(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
    用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石アルミ用C36P レヂトン

    切断砥石アルミ用C36P

    レヂトン
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
    用途アルミの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C36P材質砥材:カーボン、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15適合材FRP最高使用周速度(m/s)72m/s
  • フジケンオフセット フジケン

    フジケンオフセット

    フジケン
    3,998税込4,398
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    驚異の切れ味と抜群の耐久性。広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。
    用途一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。厚さ(mm)6適合材一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。最高使用周速度(m/s)72
  • 安全切断砥石 フジケン

    安全切断砥石

    フジケン
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)ほか
    4日以内出荷
    抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
    用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
  • 切断砥石10枚組 PROMOTE(プロモート)

    切断砥石10枚組

    PROMOTE(プロモート)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    両面補強で耐久性抜群!
    用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
  • 鉄工用切断砥石 iHelp

    鉄工用切断砥石

    iHelp
    149税込164
    1枚ほか
    4日以内出荷
    一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
    用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など補強ネットシングル対象鉄工用
  • ナクスヂスク レヂトン

    ナクスヂスク

    レヂトン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
    用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用