絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 105(14)
  • 125(4)
  • 150(3)
  • 180(10)
  • 255(2)
厚さ(mm)
  • 1.5
  • 0.5(32)
  • 0.7(24)
  • 0.8(59)
  • 1(138)
  • 1.0(12)
  • 1.2(45)
  • 1.3(25)
  • 1.4(15)
  • 1.6(40)
  • 2(55)
  • 2.2(27)
  • 2.3(25)
  • 2.5(53)
  • 2.8(32)
  • 2.9(10)
  • 3(50)
  • 3.5(17)
  • 4(15)
  • 6(11)
シリーズ
  • スーパーカット(2)
  • スーパーリトル(2)
  • デルタカット(1)
  • 金の卵(1)
  • 飛騨の匠(1)
穴径(Φmm)
  • 9(1)
  • 15(15)
  • 16(1)
  • 22(15)
  • 25.4(1)
  • 31.75(1)
適合材
  • アルミ(6)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(11)
  • セラミックス(1)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • (1)
  • 石膏ボード(1)
  • (10)
  • 銅・真鍮(2)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 36(4)
  • 46(13)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 120(1)
30・36・46・60・80・120
砥材
  • A(4)
  • AX(1)
  • AZ(6)
  • CZ(1)
  • MZ(2)
  • NX(3)
  • SZ(1)
  • Z(3)
  • その他(2)
A・AX・AZ・CZ・MZ・NX・SZ・Z・その他
硬度
  • P(9)
  • R(2)
  • S(6)
  • T(1)
P・R・S・T
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • レヂトン(5)
  • 日本レヂボン(3)
  • ニューレジストン(3)
  • トーケン(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • ローデウス(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • エスコ(1)
  • マキタ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • サンフレックス(1)
  • サンピース(1)
  • Lifework(ライフワーク)(1)
  • 加研工業(1)
  • ミタチ(1)
モノタロウ・レヂトン・日本レヂボン・ニューレジストン・トーケン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・ローデウス・BIGMAN(ビッグマン)・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・エスコ・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・サンピース・Lifework(ライフワーク)・加研工業・ミタチ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(1)
100(2)
105(14)
125(4)
150(3)
180(10)
255(2)
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(211件のレビュー)
    699税込769
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    579税込637
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm

    モノタロウ(11件のレビュー)
    459税込505
    1枚ほか
    当日出荷
    Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF販売区分業務用
  • スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル

    NORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材Aシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー結合剤BAF補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン

    切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)

    ニューレジストン
    8,998税込9,898
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボン

    スーパーカットプレミアム RSCプレミアム

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(10枚)
    当日出荷
    二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
    用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断砥材セラミック砥粒(CE40S)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550シリーズスーパーカット最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF
  • 切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 翼

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定した切れ味が特長です。
    用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン

    切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    【トップクラス性能!瞬時に体感キレの良さ】 面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーリトル1.5 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.5 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,798税込3,078
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。粒度46厚さ(mm)1.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-38
  • 金の卵ストロング レヂトン

    金の卵ストロング

    レヂトン
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
    硬度P砥粒AZ
  • [EA159DM]用 切断砥石 エスコ

    [EA159DM]用 切断砥石

    エスコ(6件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1セット(10枚)
    欠品中
    適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
  • トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ1.5

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • ナクス ギヤ用(歯車)砥石 レヂトン

    ナクス ギヤ用(歯車)砥石

    レヂトン
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
    用途ギヤ用穴径(Φmm)16
  • シータカット ニューレジストン

    シータカット

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
    用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット(8枚)
    当日出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。8枚セットタイプ。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.5砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)8硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石 金の卵 レヂトン

    切断砥石 金の卵

    レヂトン
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
  • ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用 レヂトン

    ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用

    レヂトン
    2,198税込2,418
    1箱(8枚)
    5日以内出荷
    【最適な粒度設計】。切断砥石の厚みに応じて粒度を最適化し、高いアタック力と優れた切断性能を実現しています。【高性能ホワイトアルミナ砥粒の採用】。高純度かつ大型のホワイトアルミナ砥粒の採用により、安定した研削・切断性能と優れた耐久性を確保しています。【特殊製法による高耐久設計】。特殊製法により冷却効果と砥粒保持力を高め、長時間使用でも安定した性能を維持します。【ウルトラマンシリーズ】。0.8ミリ:ウルトラセブン。1.0ミリ:ウルトラマン。1.5ミリ:ウルトラマンA(エース)。2.3ミリ:ウルトラマンタロウ
    用途ステンレス・一般鋼用材質ホワイトアルミナ、樹脂、ガラス穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105
  • 切断砥石サムライ トーケン

    切断砥石サムライ

    トーケン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • 切断砥石(10枚入) マキタ

    切断砥石(10枚入)

    マキタ
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
  • 切断砥石”ニューレーザーX” ミタチ

    切断砥石”ニューレーザーX”

    ミタチ
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)
    当日出荷
    補強シート2枚入りで安全です。耐久性を重視した製品です。
    用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。粒度(#)46砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/min)4800
  • 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース

    薄型切断砥石 赤虎スペシャル

    サンピース
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボン

    スーパーカットRSC PC鋼用

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10枚)
    当日出荷
    圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
    用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に砥材CEシリーズスーパーカット硬度R適合材PC鋼最高使用周速度(m/s)80
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
    用途ステンレス、一般鋼用砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石サムライ12510枚入 トーケン

    切断砥石サムライ12510枚入

    トーケン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-2446粒度60厚さ(mm)1.5質量(g)400穴径(Φmm)22外径(Φmm)125研削材AZ
  • 薄刃切断砥石 サンフレックス

    薄刃切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    翌日出荷
    切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
    材質A材粒度#30厚さ(mm)1.5直径(Φmm)100穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • トカゲハイパー1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲハイパー1.5

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。
    用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • 極薄型切断砥石 軽天 Lifework(ライフワーク)

    極薄型切断砥石 軽天

    Lifework(ライフワーク)
    439税込483
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属 補強ネット2枚入り
    粒度46砥材AX最高周速度(m/min)4800
  • スピードアトム ローデウス

    スピードアトム

    ローデウス
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    XT20の1.5mm厚タイプ。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 砥石事態の曲がりを抑え、切断制度を高めています。
    用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など
  • 建材アトム ローデウス

    建材アトム

    ローデウス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    各種建材用薄型切断砥石。 寿命と切れ味を優先させ、欠けが少ない。
    用途タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など
  • スーパースリム 切断砥石 加研工業

    スーパースリム 切断砥石

    加研工業
    279税込307
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス・薄板金属向き切断砥石。 「ウルフ」をベースに、切れ味重視の両面補強切断砥石。 切断時間は大幅短縮、だけど砥石は長持ち。 ホコリだって少なく、環境にもやさしい。
    用途ステンレス、鉄、アルミなどの薄板の切断にタイプ両面補強穴径(Φmm)15外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • 極薄切断砥石 FカットWAタイプ(プレス品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットWAタイプ(プレス品)

    高速電機(富士製砥)
    35,980税込39,578
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    穴径(Φmm)31.75外径(Φmm)255RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄切断砥石 FカットAタイプ(プレス品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットAタイプ(プレス品)

    高速電機(富士製砥)
    139,800税込153,780
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用