絞り込み
外径(Φmm)
  • 150
  • 22(9)
  • 50(4)
  • 75(5)
  • 100(64)
  • 105(169)
  • 106(19)
  • 107(16)
  • 125(99)
  • 160(17)
  • 180(65)
  • 205(56)
  • 230(24)
  • 255(33)
  • 305(83)
  • 355(69)
  • 405(37)
  • 455(16)
  • 510(9)
  • 610(4)
厚さ(mm)
  • 0.3(3)
  • 0.5(25)
  • 0.6(1)
  • 0.7(5)
  • 0.8(2)
  • 1(12)
  • 1.4(11)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 2(12)
  • 2.0(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(6)
  • 2.6(2)
  • 3(1)
シリーズ
  • つるぎ(1)
  • スーパーカット(1)
  • スーパーリトル(2)
  • 金の卵(1)
  • 雷鳥(3)
  • 飛騨の匠(1)
穴径(Φmm)
  • 12.7(2)
  • 20(4)
  • 22(41)
  • 25.4(30)
  • 31.75(1)
適合材
  • ALC(4)
  • その他(2)
  • アルミ(11)
  • ガラス(5)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(21)
  • セラミックス(2)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(2)
  • (30)
  • 銅・真鍮(8)
粒度・番手
  • 30(6)
  • 36(5)
  • 40(2)
  • 46(21)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(12)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 150(5)
  • 220(1)
  • 320(3)
  • 400(1)
30・36・40・46・60・80・100・120・140・150・220・320・400
砥材
  • A(25)
  • AX(2)
  • AZ(5)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • CZ(1)
  • GC(8)
  • NX(3)
  • PA(1)
  • PW(1)
  • SD(2)
  • WA(7)
  • Z(3)
  • その他(3)
A・AX・AZ・C(シリコンカーバイド)・CZ・GC・NX・PA・PW・SD・WA・Z・その他
硬度
  • A46S(1)
  • K(1)
  • L(1)
  • M(2)
  • N(3)
  • P(14)
  • R(3)
  • S(11)
  • T(1)
  • X(1)
  • その他(2)
A46S・K・L・M・N・P・R・S・T・X・その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 平和テクニカ(10)
  • ディスコ(9)
  • 日本レヂボン(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(6)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
  • レヂトン(6)
  • トーケン(3)
  • ニューレジストン(3)
  • 大和製砥所(3)
  • マキタ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • サンピース(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • フジケン(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ミニター(1)
モノタロウ・平和テクニカ・ディスコ・日本レヂボン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・レヂトン・トーケン・ニューレジストン・大和製砥所・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・サンピース・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・フジケン・E-Value・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・HiKOKI(ハイコーキ)・ミニター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(64)
105(169)
125(99)
150
180(65)
205(56)
255(33)
305(83)
355(69)
405(37)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(211件のレビュー)
    619税込681
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    579税込637
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(10枚)
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • ジャーンカット ニューレジストン

    ジャーンカット

    ニューレジストン(21件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    389税込428
    1枚ほか
    当日出荷
    Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.4砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)150結合剤BF販売区分業務用
  • スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル

    NORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材Aシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー結合剤BAF補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

    高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

    高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • 切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン

    切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)

    ニューレジストン
    9,398税込10,338
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン

    小径サイズ切断砥石(金属用)

    レヂトン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
  • 切断砥石 GC320R 平和テクニカ

    切断砥石 GC320R

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷
    砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 A100N 平和テクニカ

    切断砥石 A100N

    平和テクニカ
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
    用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
  • スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.5

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 A100P 平和テクニカ

    切断砥石 A100P

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
    用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
  • RSCスーパーカット 日本レヂボン

    RSCスーパーカット

    日本レヂボン
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 GC150N 平和テクニカ

    切断砥石 GC150N

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
  • 金の卵ストロング レヂトン

    金の卵ストロング

    レヂトン
    7,798税込8,578
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
    硬度P砥粒AZ
  • トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
  • 精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ

    精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ

    ディスコ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質セラミックス・ガラス・水晶砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ ディスコ

    精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ

    ディスコ
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質超硬合金砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石 NC-P(WA) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(WA)

    ディスコ
    39,980税込43,978
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
  • 精密切断砥石 NC-P(A) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(A)

    ディスコ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
  • 切断砥石 金の卵 レヂトン

    切断砥石 金の卵

    レヂトン
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 標準切断砥石 つるぎ150 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ150

    高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)150砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)150品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)150主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • シータカット ニューレジストン

    シータカット

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
    用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(Aといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
  • レジノイド極薄切断砥石 大和製砥所

    レジノイド極薄切断砥石

    大和製砥所
    9,898税込10,888
    1箱(25枚)
    当日出荷
    レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
    用途一般ピンカッター用粒度100穴径(Φmm)25.4入数25枚
  • 極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1箱(50枚)ほか
    4日以内出荷から96日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230) ディスコ

    精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)

    ディスコ
    13,980税込15,378
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 切断砥石 GC320P 平和テクニカ

    切断砥石 GC320P

    平和テクニカ
    27,980税込30,778
    1箱(25枚)
    当日出荷
    GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
  • 精密切断砥石 NC-P(GC) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(GC)

    ディスコ
    42,980税込47,278
    1箱(50枚)
    当日出荷
    特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。タイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材GC
  • トクウス砥石 平和テクニカ

    トクウス砥石

    平和テクニカ
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
    粒度100厚さ(mm)1.0砥材砥材A穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)150砥粒アルミナ結合剤レジノイドボンド主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)結合度N
  • タフカットシルバー フジケン

    タフカットシルバー

    フジケン
    2,698税込2,968
    1箱(5枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
    用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
  • 精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230) ディスコ

    精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)

    ディスコ
    14,980税込16,478
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 切断砥石 WA220R 平和テクニカ

    切断砥石 WA220R

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷から23日以内出荷
    タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
    用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用